100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
通気性30cc/cm2/秒
制電性に優れています。
仕様比翼ボタンタイプ
材質ポリエステル100%
色ホワイト
機能制電
帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
SC202は、総丈がやや長めです。
色ホワイト
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
通気性30
仕様袖ゴム入り
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。
仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
クリーンルーム用ウエアセンターファスナー止めの実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス10000(目安)
仕様男女兼用コート
クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100%
グレード(目安) クラス10000
仕様男女兼用コート
SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。
ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地バーバリー
生地性能帯電防止、制菌性
性別男性用
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズL
質量(g)205
胸囲(cm)56
混率(%)ポリエステル97%
ウエスト(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)126
裄丈(cm)80
ポケットなし
あらゆる動きを考慮したショート丈の白衣です。
裾部分のアクティブカットエッジが抜群の動きやすさを実現した人気のモデルです。
シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。
透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。
帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。
色ホワイト
タイプシングルボタン、ポケット付
混率(%)ポリエステル100
ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
混率(%)ポリエステル100
生地ストレッチツイル
性別男女兼用
袖丈長袖
スタンドカラー仕様の実験用白衣。
その他ポケットはついておりません。
材質Ⅲポリエステル100%
質量(g)280
清浄度クラス10000対応
生地2/1ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
前ファスナーで隙間なく着用できます。衛生的にご使用いただけるように1枚ずつの個包装となっております。
材質ポリプロピレン
タイプ袖口ゴム入 前ファスナー
ポリプロピレン製の白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。前ファスナーで隙間なく着用できます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
タイプマスク:耳掛けタイプ/白衣:袖口ゴム入 前ファスナー
キャップフリーサイズ
入数10セット
中綿入りで防寒対策に適しています。防水仕様のため、着たままシャワー等で汚れを落とせます。裏地は5層構造キルトで中綿の吹き出し・バラつきを抑えます。袖口と裾にインナーネットがあり、体毛等の落下を減少できます。
暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適
色白
材質ポリエステル100%
袖口仕様紐入り
仕様シングル
中綿入りで防寒対策に適しています。防水仕様のため、着たままシャワー等で汚れを落とせます。裏地は5層構造キルトで中綿の吹き出し・バラつきを抑えます。袖口と裾にインナーネットがあり、体毛等の落下を減少できます。
暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適
サイズLL
材質ポリエステル100%
袖口仕様紐入り
着丈(cm)110
バスト(cm)114
肩幅(cm)42
袖丈(cm)59
仕様シングル
アズワン品番3-9746-14
1枚
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」を施した素材を使用しています。
制菌、抗菌防臭、抗ウイルス加工の他、吸汗性、ストレッチ性があります。
適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します。
混率(%)ポリエステル70、コットン30、re-power クレンゼポプリン
暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適
色白
材質ポリエステル100%
袖口仕様紐入り
仕様シングル
こんなお得な商品も!

クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレードクラス100
混率(%)ポリエステル100
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~9/□
生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
簡易のクリーンワークや来客用に最適です。比翼仕立てにより襟元からの発塵を防ぎます。
用途クリーンルーム用。
色ホワイト
材質ポリエステル
仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = S閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き
1個
¥18,030
税込¥19,833
7日以内出荷
仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = M閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き
1個
¥18,390
税込¥20,229
翌々日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス10000~
混率(%)ポリエステル100%
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
グレードクラス10000
通気性30cc/cm2/秒
生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
住商モンブランの工場白衣 ヘアーネット、男女兼用、伸縮ニット式。異物混入をガード、パワーネットと伸縮ニットの組み合わせ
住商モンブランの工場白衣 キャップ ケープ付、男女兼用、ゴム式、ホワイト、吸汗ニット、メガネ留め付、ECO商品。抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与。グリーン購入法対象商品。豊富なカラーで異物混入を防ぐシンプルな頭巾帽子
住商モンブランの工場白衣 キャップ ケープ付、男女兼用、ゴム式、ホワイト×ベージュ、吸汗ニット、マスク留め付、メガネ留め付、ECO商品。グリーン購入法対象商品。抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与。異物混入を防ぐシンプルな頭巾帽子
住商モンブランの工場白衣 キャップ ケープ付、男女兼用、ゴム式、ブルー、吸汗ニット、メガネ留め付、ECO商品。抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与。グリーン購入法対象商品。豊富なカラーで異物混入を防ぐシンプルな頭巾帽子
住商モンブランの工場白衣 キャップ ケープ付、男女兼用、ゴム式、ピンク、吸汗ニット、メガネ留め付、ECO商品。抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与。グリーン購入法対象商品。豊富なカラーで異物混入を防ぐシンプルな頭巾帽子
住商モンブランの工場白衣 キャップ ケープ付、男女兼用、ゴム式、グリーン、吸汗ニット、メガネ留め付、ECO商品。抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与。グリーン購入法対象商品。豊富なカラーで異物混入を防ぐシンプルな頭巾帽子
暑さ対策に特化した「クールフリーデ(R)」素材を使用したツナギタイプの高温作業場向け白衣。汗を素早く吸収、拡散させ、ドライでさわやかな着心地をキープ。異物を工場に持ち込ませないフードディフェンスに対応した、ノーポケット仕様
用途食品工場 高温作業場向け
色ホワイト
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー袖口ゴム入り、ウエストゴム調整スナップボタン付き、巻き伏せ縫製
混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
生地ポプリン
性別男女兼用
平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。
殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
仕様アワーメータ、60分タイマー付き
波長(nm)253.7
照射量(μW)(最小)90、(最大)450
電源(V)AC100 50/60Hz(切替式)
電源コード(m)2.8 2P
付属品棚網×1枚、耐震金具一式
どなたにも自然にフィットし、動きやすく、疲れにくい設計です。
長時間の使用にも圧迫感がない、快適作業をサポートします。
マスク掛け付き
用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。
色白
サイズフリー
種類フルフード
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能抗菌、涼感
頭囲(cm)約61
性別男女兼用
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付
種別ガウン
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
関連キーワード