シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)600
厚さ(mm)1.6
こんなお得な商品も!

粘着マットフレーム
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
外形寸法(mm)690×990
適合粘着マット600×900mm
厚さ(mm)5.5
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用
厚さ(mm)3.6
色透明
仕様強粘着タイプ
その他別売りのフレームとセットでご使用下さい。
材質ポリエチレンフィルム
引張強度170(kg/cm2)
伸び(%)250
粘着力(g/25mm)250
こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。
タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)45/層(フィルム)
仕様通し番号付き(カウントアップ)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
タイプ強粘着
粘着剤水溶性粘着剤
特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。
用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。
幅(mm)600
厚さ(mm)0.05
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(μm)50
こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。
靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。
強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。
清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。
1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)600×900
厚さ(μm)40
材質ポリエチレン
積層枚数(シート)30
こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)フレーム:5.5
色マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)600×900
厚さ(μm)マット:45
内寸(mm)フレーム:607×907
伸び(%)マット:横200、縦250
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

粘着マットフレーム
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
材質SBRゴム
色グリーン
厚さ(mm)5
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に!
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。
汚れの付着がわかりやすい青色シート。
裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。
アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。
寸法(mm)600×900
フィルム厚さ(μm)50
色白
トラスコ品番753-8731
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
粘着マットをフレームで固定して使用することができます。
一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
フレーム裏面に両面テープが付属しており床面へ接着することができます。
用途粘着マット用のフレームです。
材質PVC
厚さ(mm)5.5
質量(g)2500
外形寸法(mm)697×997
適合サイズ(mm)粘着マット:600×900
内寸(mm)607×907
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。
裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.39
寸法(mm)600×900
色ブルー
厚さ(μm)45
伸び(%)横250、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。
タイプ弱粘着
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去率!
靴底の汚染物質を90%以上除去します。(マット上3回足踏み時)
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
抗ウイルス剤を配合しているため、ウイルスを抑制します。
清掃用のスポンジモップと除菌クリーナー(500mL)が付いた
お得なセットです。
用途クリーンルームの前後に。100kg以下の軽量台車も使用OK。やわらかなゲルが靴底になじみ、ほこりをキャッチ。手洗い場の下や更衣室の床、エアシャワー内に。
色ブルーグリーン
フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。裏面が両面テープで固定できるようになっています。中央部分に3mm程の凹みがあります。
用途ステップマットの段差解消に
材質ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)3
色スロープ:ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ベース)グリーン
細かいチリやホコリに敏感な場所に最適な使い捨てマットです。除菌入りポリエチレンシートなので、衛生面のクリーンさが要求される医療施設をはじめ、製薬工場、製菓工場などに特におすすめです。枚数表示付で汚れたらはがせ、30枚はがせます
材質P.E・除菌材入り
厚さ(mm)約2.5(ゴムマットベース含まず)
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)
表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109
基材PE
積層枚数(シート)40枚/マット
ボールタック2(30度)
粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)
漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)
背面剥離力(N/25mm)2.00
剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)
静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
1箱(5枚×40層)
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
実験室、精密機器製造現場などの出入り口に。小さなホコリや汚れを吸着、異物混入対策に。シートをめくると新しい粘着面になり、すぐ使用できます。フィルム角に連番表示タグ付きでマットの残り枚数を一目で確認。1シート30枚(10シート入り、300枚セット)。
用途ホコリや汚れを吸着、異物混入対策。
材質PE(LDPE)
色ブルー
寸法(mm)690×990
適合マット寸法(mm):600×900
EBM品番6865390
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
抗菌剤が含まれているため、粘着面の細菌、カビの繁殖をおさえ、病院などで院内感染を防ぎます。
色グリーン
仕様1シート/フィルム60枚
厚さ(mm)3.5
フィルム厚さ(μm)55
細かい塵埃を吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
色ブルー
仕様1シート/フィルム60枚
厚さ(mm)3.5
フィルム厚さ(μm)55
低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッドのフィルムに高性能で圧力に強い
アクリル系接着剤をコーティングしました。
ミクロの塵も埃も逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。
汚れたフィルムを1枚1枚はがすディスポーサブルタイプだからいつまでも清潔な環境を保ちます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグで粘着マットの交換時期も分かりやすいです。
用途食品工場、化学工場、半導体製造、電子部品製造、光学レンズ製造など
サイズ(mm)600×900
素材低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド
抗菌剤が含まれているため除塵効果だけでなく、粘着面の細菌、カビの繁殖を抑え、病院などで院内感染を防ぎます。
粘着マットにより、細かいチリ、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
粘着マットに一度付着したチリは取れません。
用途病院手術室、精密工場・食品工場・薬品工場の出入り口・クリーンルーム用
厚さ(mm)3.5
色グリーン
材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
仕様1シート:60枚積層
トラスコ品番819-9190
長さ(mm)1200
幅(mm)600
質量(kg)10
粘着力強
フィルム厚さ(μm)55
1ケース
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
適度な粘着力で靴底の汚れを取り除きます。 コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)600×900
色ブルー
粘着力中粘着
フィルム厚さ(μm)40
1組(30枚×10セット)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。
材質スチレンブタジエンゴム
色グリーン
適合CM6012-1P-B、CM6012-1P-W、CM6012-1P-GN、CM6012-10B、CM6012-10W、CM6012-10GN
トラスコ品番767-9327
長さ(mm)1270
幅(mm)660
厚さ(mm)4
質量(kg)3.7
1枚
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。
抗菌剤入。強粘着タイプ
60枚層(通し番号入)
材質ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)3.5
粘着マットを固定する為のフレームです。
粘着マットによる床への傷や糊移りを防ぎます。
繰り返しご使用頂けます。
置くだけで使用出来る為、粘着マットの場所移動や貼りにくい場所にも簡単に設置できます。
用途粘着マットの固定に。
粘着マットの糊移り防止に。
材質/仕上スチレンブタジエンゴム
色グリーン
粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。
材質スチレンブタジエンゴム
色グリーン
トラスコ品番474-7968
長さ(mm)965
幅(mm)660
厚さ(mm)4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4
質量(kg)2.32
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
汚れたシートをはがすと新しいシートが埃をとらえます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
厚さ(μm)35/層(フィルム)
色青
仕様通し番号付き(カウントダウン)
材質MDPE(中密度ポリエチレン)
タイプ弱粘着
粘着剤水溶性粘着剤
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
質量(kg)6
タイプ粘着
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×(フィルム)35
入数50枚積層×5シート
表面の特殊な粘着剤で、靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート用フレームです。
用途粘着マット
色グレー
フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊帯電防止処理を施した粘着マットです。 各シートの角には残り枚数を表示するタグを備えています。
色ブルー
寸法(mm)600×900
粘着力200g/25mm±40g
表面抵抗値(Ω)1×109~10
強粘着タイプのマットで、入室前に足もとのチリやホコリを確実にキャッチします。コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。使用後は焼却処分できます。
材質ポリエチレン
色ブルー
大きさ600×900mm
粘着力強粘着
フィルム厚さ(μm)50
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。中粘着タイプ。
抗菌剤入。中粘着タイプ
60枚層(通し番号入)
材質ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)3.5
フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊処理を施した粘着マットです。汚れを確認しやすい白地タイプです。
色ホワイト
仕様歩行帯電:シート500kV、人体350V
寸法(mm)600×900
剥離帯電性(V)シート2~3k、人体200
表面抵抗値(Ω)1×1010
弱粘着タイプの除塵粘着マットで、靴の裏に付着したホコリやチリの侵入を防ぎます。コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
材質ポリエチレン
色ブルー
大きさ600×900mm
粘着力弱粘着
フィルム厚さ(μm)50
関連キーワード
1
2
3
4
次へ