27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様後ゴム絞り帯電防止加工 種別キャップタイプ 質量(g)40 規格ISO グレードクラス1000対応 混率(%)ポリエステル100% 機能帯電防止加工
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
1着
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能 材質ナイロンメッシュ ホワイト 質量(g)10 規格ISO グレードクラス1000
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用 規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
1着
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般的なクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用 規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
1着
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
1着ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東洋リントフリー着用快適フード
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。タレ部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。フィット感に優れたアジャスター調整仕様です。今までのフードのように熱がこもりません。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 サイズフリー 種別フードタイプ 質量(g)65 規格WHO-GMP Cグレード相当品 グレードクラス10000 混率(%)ポリエステル100% 頭囲(cm)64
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にエレクトロニクス製造環境を中心とする「ICRゾーン」と、医薬品製造環境を中心とする「BCRゾーン」に対応したキャップ。
サイズフリー 仕様後ろひも絞り トラスコ品番825-3123 種別キャップタイプ ホワイト 質量(g)40 規格ISO グレードクラス1000 混率(%)ポリエステル100% アズワン品番6-7553-01
1枚
949 税込1,044
当日出荷


ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー 規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
1着
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性・耐切創性ともに優れた前掛けです。 丈が100cmあるため、体前面をしっかりと保護できます。
材質アラミド繊維、綿 幅(mm)600 規格機械的物性強度/4442X(EN388・2016)、耐熱/433X3X(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) 丈(cm)100 アズワン品番4-4498-01 耐切創性(レベル)4X(EN388・2016) 生地性能耐熱/耐切創
1個
10,200 税込11,220
当日出荷

肩まで保護可能なロングタイプの腕カバーです。
材質アラミド繊維、綿 全長(mm)600 規格機械的物性強度/4442X(EN388・2016)、耐熱/433X3X(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-4496-01 耐切創性(レベル)4X(EN388・2016) 生地性能耐熱/耐切創
1双
13,600 税込14,960
当日出荷

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。 ホワイト サイズフリー 仕様JIS T8118対応、ISOクラス7適合 トラスコ品番856-4335 材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 質量(g)25 規格JIS規格 機能静電気防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0250
1枚
289 税込318
当日出荷

人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用 規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
1着
特価
7,020 税込7,722
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

男女共用コートのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー 規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
1着
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード 規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠 仕様ツバ付き 材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ) ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード サイズLL 規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠 仕様ツバなし 材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ) 質量(g)80 ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。 「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。 股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。 外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。 首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。
用途作業者からの発じんとESD防止対策 規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠 材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ) タイプつなぎ服 ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
1着
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超静電性素材に従来の3倍の通気性と柔軟性を加えました。斜めファスナー採用で、製品不良の原因となる前面からの塵埃漏洩を防ぎます。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス10対応/袖口、裾口二重構造/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用 規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
1着
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

帝人フロンティア株式会社の特殊断面素材"ウェーブロン "の採用により、快適な着心地を実現した防塵服です。 "ウェーブロン "は、ユニークな四つ山偏平状断面をもつ新感覚の機能性繊維です。 従来の丸断面繊維と比べ、織物組織の隙間を密に埋めることができ、四つ山偏平形状の原糸特性を生かしたファブリケーションで、衣服の防透性、吸汗性能をも高めています。
用途クリーンルーム用(製薬等) 生地性能制電性、吸汗性 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードC 仕様制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、サイドファスナー、袖口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、袖口ゴム絞り
1着
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。 オートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもち、医薬品製造環境に求められる高清浄度を実現した防塵服です。
用途クリーンルーム用(製薬等) 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードA・B 仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用 生地性能制電性
1着
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。 フード分離型股下ファスナー仕様。考え抜いた衣服設計で新たな着用スタイルです。 プルオーバー型なので着用時の床面接触による塵埃などの付着を防ぎ、フードのタレ部を整える手間も省きます。
用途クリーンルーム用(製薬等) 生地性能制電性 ホワイト 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードA・B 仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、左肩補助ファスナー、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用
1着
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。 着脱用ファスナーを股下に配置し、上半身の封じ込め機能を極限まで高めました。 ファスナーを股下にしたことにより、着脱時に衣服の床面接触がなく、塵埃や雑菌の付着を防ぎます。 従来のプルオーバー型仕様の細部をブラッシュアップ、靴を脱ぐことなくオーバーガウニングが可能となり、面倒は着用手順を簡略化しました。 フード一体型股下ファスナー仕様の防塵服です。 プルオーバー型着用スタイルは着用時の床面接触による塵埃などの不着を防ぎます。
用途クリーンルーム用(製薬等) 生地性能制電性 ホワイト 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードA・B 仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード一体型、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用
1着
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。 フード・マスク・ツナギ服を一体化し、着脱利便性を極めたオールインワンの防塵服です。 頸部付近に適切なゆとりを持たせた仕様で着用時の窮屈感がなく、防塵性にも優れた設計になっています。
用途クリーンルーム用(製薬等) 生地性能制電性 ホワイト 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードA・B 仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード・マスク一体型、フード頭囲アジャスター調整、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用
1着
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東洋リントフリーTriApex クリーンパンツ
ウエスト総ゴム絞りで腰裏付きの防塵パンツ。 裾口は内裾に高通気素材を使用した二重構造で、衣服内の空気を排出するダウンフロー仕様。 導電糸入りの制電性を有する製品。 前ファスナー付き、腰内裾フライス絞り付き。
用途クリーンルーム用(製薬等) タイプ男女共用 グレード推奨:WHO-GMP C(目安) 混率(%)ポリエステル100 生地性能制電性
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

生地性能制電性 混率(%)ポリエステル100 清浄度GMPグレードA・B 仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用
1着
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)