2,485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 材質ポリエステル タイプ男女共用
1着
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) グレードクラス100対応 混率(%)ポリエステル100 生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸) 生地性能帯電防止
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。 体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。 袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100対応 表面抵抗値(Ω)106~8/□ 生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
1着
5,290 税込5,819
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) グレードクラス10000~ 混率(%)ポリエステル100% 生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸) 生地性能帯電防止
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ) 種別つなぎ+シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て ポケットなし 縫い目形式内縫い
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
1着ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12) グレードクラス100 混率(%)ポリエステル100 清浄度(目安)クラス100 表面抵抗値(Ω)106~9/□ 生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
1着
6,520 税込7,172
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。 きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。
適合ベルトPA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ) 材質PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET
1個
849 税込934
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1着
2,810 税込3,091
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン 動画あり
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安) 混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
1着
6,663 税込7,329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8% グレードクラス10000
1着
2,910 税込3,201
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) グレードクラス10000~ 混率(%)ポリエステル100% 生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸) 生地性能帯電防止
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

IEST-RP-CC-003.4カテゴリーⅢ適合、ISO7/8ならびにグレードC/Dクリーンルームに適しています、ループに親指を通すことで袖がまくれずコンタミネーションを低減、軽量で通気性のあるSMS生地で、作業中も快適
仕様●フード付き●生地:通気性のあるSMS不織布
1箱(25枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。 帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造 仕様男女兼用 規格ISO クラス6相当品 グレードクラス1000対応 材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
1着
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サイズLL 質量(g)220 規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 着丈(cm)68 適応胸囲(cm)94~102
1着
6,298 税込6,928
翌々日出荷

半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
仕様後ろ半ゴム絞り グレードクラス10000 混率(%)ポリエステル100
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーンルーム用上着。
ホワイト サイズLL エスコ品番EA996DV-3 材質ポリエステル
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100対応 生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸) 生地性能帯電防止
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス1000対応 生地ツイル(中国製導電糸) 生地性能帯電防止
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームウェアです。 ウェアに静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト・袖口・裾はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き 材質ポリエステル100% 清浄度(目安)クラス100 表面抵抗値(Ω)10611 生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
1着
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100対応 生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸) 生地性能帯電防止
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 混率(%)ポリエステル100 生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸) 生地性能帯電防止
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 混率(%)ポリエステル100 生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸) 生地性能帯電防止
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー 規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
1着
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途11120S用 仕様静電気対策、ウェア取付用マジックテープ付き、クラス100対応 適合(フード)2-2127-01・02、2-2128-01・02、(スーツ)1-4840-11~16、1-4839-11~16 適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Sタイプ、(フード)SH3タイプ 材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ) 表面抵抗値(Ω)106~9/□
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。 角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。 テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。 収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg)1.8 巻数90周 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途11120B用 仕様ウェア取付用マジックテープ付き 適合(スーツ)1-2279-01~05、1-2280-01~05 適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Bタイプ 材質ポリエステル100% アズワン品番1-2290-01
1枚
539 税込593
当日出荷

1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2
トラスコ品番407-6362 種別簡易マスク 材質マスク部/PP100%不織布、ノーズクリップ/PP、耳ひも/PEスパンテックス 幅(mm)180 質量(g)150 アズワン品番9-5035-01
1箱(50枚)
2,178 税込2,396
当日出荷

1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。 インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200 材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維) 厚さ(mm)約1mm 生成 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 手の平幅(cm)12 ゲージ数13 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1双
3,410 税込3,751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切りがあるためバッグの上下にクリーンウェアとシューズを分けて収納できます。
用途クリーンルーム内作業。 ホワイト トラスコ品番791-4334 材質ポリエステル 質量(g)100 グレードISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×250×220 使用YKK製ファスナー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

東洋リントフリークリーンルーム用バッグ
手持ち肩掛け、両用タイプのクリーンルーム用バッグです。 ショルダーベルト取り外しが可能バッグ内にもファスナー付ポケットがあるため、小物などの収納ができます。
用途クリーンルーム用 仕様ショルダーベルト:取外し可・バッグ内:ファスナー付ポケットあり 材質ポリエステル ネイビー アズワン品番65-1916-40 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)42×11×32
1個
7,998 税込8,798
欠品中

1枚
7,498 税込8,248
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微生物汚染の制御環境と無菌クリーンルームでの使用に適しています。NEBB認証のクリーンルーム施設で生産され、無菌環境に適した折り畳み方で梱包されています。BioClean 2000 Cleanroom Coverall with Hoodは、微生物汚染の制御環境とクリーンルームで使用するために設計された無菌の使い捨て防塵服です。このカバーオールは、ISO7および8/グレードCおよびDのクリーンルームでの使用に適しており、化学物質と接触するユーザーに対して優れた保護機能を提供します。滅菌保証レベル:クロスコンタミネーションを排除するために特別にパッケージングされています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質PP不織布(PEラミネート加工) グレード(目安)クラス10000~100000(ISOクラス7~8)
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,861 税込3,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用 仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 厚さ(mm)0.1 左右区別左右兼用 クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 質量(g/袋)1000
1袋(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)