揉み・こすりテストにおいて、0.1um以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。
インク・ボールペン、そして水性・油性ペンで書き込みが可能です。
各種プリンタで鮮明に印字できます。
リサイクル可能な無塵紙です。
サイズA4
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2
仕様クラス100対応
材質セルロース・水性樹脂ポリマー
サイズA4
水性・油性ペンで書き込みが可能です。
リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
サイズA4
タイプA4
1個
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
コピー時に紙粉が発生するのを極力抑えたPPC用紙。塵やホコリを嫌う診察室や研究室、クリーンルームなど適しています。
材質クリーンペーパー
色ブルー
坪量(g/m2)64
紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。
クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。
リサイクル可能な無塵紙です。
枚数(1冊)250枚
坪量(g/m2)72
低発塵性:良質のパルプを厳選し、特殊樹脂を含浸させることにより繊維の脱落を防止。
印刷性:レーザー、インクジェットプリンターに印刷可能。
中性紙:pH値が中性である為、金属腐食(錆・浸食)が少ない。
リサイクル性:離解性のある樹脂である為、通常の古紙と同様にリサイクルが可能。
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)64
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
250枚単位でクリーンパックしています。
色ブルー
1冊ずつクリーンパックされています。
罫横罫
グレード(目安)クラス1000
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー
測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
表面抵抗率(Ω)10^11/□以下
坪量(g/m2)72
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
サイズA4
色ブルー
仕様クラス100対応
トラスコ品番828-6620
材質セルロース、水溶性樹脂ポリマー
面密度(kg/m2)72
アズワン品番2-2138-01
1箱(250枚×10袋)
¥16,632
税込¥18,295
当日出荷
目次ページ付き。ページごとに日付、記入者などを書き込めるスペースあり。水をはじくポリエチレン製のカバー
低発塵のクリーンルーム用紙です。
通常の用紙と同じように、書き込み、コピー、印刷ができます。
材質セルロース
寸法(mm)200×280
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
仕様●サイズ:B4●色:ブルー●入数:1箱(250枚/袋×5袋入)●材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー●坪量:72g/m2●表面抵抗率:10^11Ω/□以下●測定方法:SEMIG67-0996●▼擦り(個/cf):192●▼揉み(個/cf):23●▼引裂揉み(個/cf):99
アズワン品番2-2149-79
1箱(5袋×250枚)
¥21,780
税込¥23,958
翌々日出荷
クリーンルーム用のラベルシールです。基材・剥離紙は無塵紙を使用しています。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ共に対応可能です。色目はスカイブルーですので、一般ラベルと識別が可能です。
色スカイブルー
サイズA4
基材表面/無塵紙スタクリンSC64RB、粘着剤/アクリル系溶剤型(弱粘着)、剥離紙/無塵紙スタクリンSC72RB
シートサイズ(mm)210×297
坪量(g/m2)表面基材:64
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
仕様表面抵抗率:10^11Ω/□以下
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー
測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
密度68g/m2
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
色ライトブルー
枚数1冊:250枚
坪量(g)64/m2
100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
使用後、古紙として再生できます。
色白
サイズA3
アズワン品番64-7916-61
入数250枚
1包(250枚)
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
コピー時に紙粉が発生するのを極力抑えたPPC用紙。塵やホコリを嫌う診察室や研究室、クリーンルームなど適しています。
材質紙
色ライトブルー
坪量(g/m2)72
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g
アズワン品番68-1820-49
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
連続用紙 綴じ穴 2穴 1000枚イリ
仕様●タイプ:専用紙●サイズ(規格):確認中●備考:連続用紙(綴じ穴:2穴)・インパクトプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-78
1箱(1000枚)
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
ドットインパクトプリンタで印字した際の印字跡が見えにくくなる個人情報保護に対応した給与支給明細書(銀行振込タイプ)となります。
仕様●タイプ:専用紙●サイズ(規格外):129.032×335.28mm●厚さ:0.3●備考:ドットプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-35
1箱(1000枚)
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
ドットインパクトプリンタで印字した際の印字跡が見えにくくなる個人情報保護に対応した給与支給明細書(銀行振込タイプ)となります。
仕様●タイプ:専用紙●サイズ(規格外):129.032×335.28mm●厚さ:0.3●備考:ドットプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-34
1箱(300枚)
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
ドットインパクトプリンタで印字した際の印字跡が見えにくくなる個人情報保護に対応した給与支給明細書(銀行振込タイプ)となります。
仕様●タイプ:専用紙●サイズ(規格外):129.032×283.464mm●厚さ:0.25●備考:ドットプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-32
1箱(300枚)
¥9,998
税込¥10,998
13日以内出荷
ドットインパクトプリンタで印字した際の印字跡が見えにくくなる個人情報保護に対応した給与支給明細書(銀行振込タイプ)となります。
仕様●タイプ:専用紙●サイズ(規格外):129.032×283.464mm●厚さ:0.25●備考:ドットプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-33
1箱(1000枚)
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
A4白紙振替伝票 3分割ミシン目入 100枚イリ
仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●カラー:白●備考:A4(3分割/パンチ穴)・ページプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-79
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理
仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)
付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ
寸法(mm)93×54×307
質量(g)約680
形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル
使用温度範囲(℃)10 ~40
電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)
表示測定値:累積値、差分値
測定回数連続:最大99回
定格流量(L/min)2.83
表示部4.3インチカラー液晶パネル
機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能
光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)
アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)
測定間隔最大24時間(測定周期として設定)
操作方法タッチパネル、ボタン
外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)
言語表示日本語、英語
受光素子フォトダイオード
クラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1
使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上
光学方式側方散乱方式
1台
¥639,800
税込¥703,780
61日以内出荷
リサイクル可能な無塵紙を使用しています。
手書きにもプリンター印刷にも適しています。
サイズA4
クラス100
仕様γ線滅菌済(一括包装)
材質セルロース、水溶性樹脂ポリマー
面密度(kg/m2)72
色白
サイズA4
アズワン品番64-7916-60
入数250枚
1包(250枚)
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。
材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート
寸法(mm)299×214×12
サイズA4
質量(g)128
フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。
材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート
寸法(mm)212×153×12
サイズA5
質量(g)77
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
クリーンルームでの使用に適しています。リサイクル可能な無じん紙です。
サイズA4
トラスコ品番330-0064
質量(kg)1.83
色白
枚数64
罫横罫
密度72g/[[平米]]
表面抵抗値(Ω)1011
アズワン品番1-7170-51
1箱(10冊)
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
新しいSF40A/BT は、高性能、高度な機能なプリンタです。オーハウス製天びんやはかりとのBluetooth接続を提供するポータブルプリンターで、クリーンルーム内の生物学実験室キャビネットなど、ケーブル不要の印刷が必要な環境に適しています。
仕様●ワイヤレス標準規格:2.1●通信:RS232 (標準装備)●通信範囲(m):10 (障害物が無い時)●電力:ACアダプタ標準装備
寸法(mm)ペーパータイプ:普通紙、57.5(幅)
種類プリンタ:ドットマトリックスインパクトプリンタ
使用環境温度: -5℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと
印字速度1.2行/秒
インターフェイスRS232、2つのBluetoothアダプタ
Bluetoothアダプタの承認:Anatel(ブラジル); FCC(US); MoC(イスラエル); RCM(オーストラリア); NCC(台湾); NOM(メキシコ); QAS SIRIM(マレーシア); SRRC(中国); Bluetooth SIG; RCM(ニュージーランド); Telec(日本); iDA(シンガポール); IC(カナダ); NBTC(タイ); CE RED(EU); KCC(韓国)
印字幅(mm)48
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。
耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性
ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング
塗装ライン、電気部品
高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット
ファンクラッチベアリング
複写機のヒートローラーの軸受
熱風乾燥機モーターの軸受
コンベアーチェーンの軸受
ポリエステルフィルム製造ライン
段ボール製造ライン
自動車タイヤ加硫機
化学薬品蒸留装置
色白
タイプフッ素樹脂増稠グリース
使用温度範囲(℃)-20~250
主成分パーフロロポリエーテル、PTFE
混和ちょう度280
ちょう度280
増ちょう剤PTFE
基油パーフロロポリエーテル
危険物の類別非危険物
関連キーワード