180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用 仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 厚さ(mm)0.1 左右区別左右兼用 クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 質量(g/袋)1000
1袋(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 ナチュラル 全長(cm)29 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 入数(枚)100 規格クラス1000 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途クリーンルーム内作業 材質ラテックス天然ゴム 厚さ(mm)0.08 全長(mm)290 サイズL 質量(g)約750(100枚入り) アズワン品番65-2117-05 入数100枚
1袋(100枚)
5,010 税込5,511
当日出荷

伸縮性・フィット感に優れ、指先までしなやかにフィットした天然ゴム手袋で、クリーンルーム クラス1000対応商品になります。 純水洗浄加工(15MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パック包装です。 ロングタイプなので、袖口からの発塵を防ぐことができます。 衛生的な粉なしタイプで、ムダなく使える左右兼用タイプです。 純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬関連、医療現場、クリーンルーム内作業、水仕事など 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム 厚さ(mm)(手のひら)約0.10 ナチュラル 入数(枚)100 規格クラス1000 機能伸縮性 全長(cm)29 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 粉有無
1袋(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
用途クリーンルーム用 全長(cm)30.0 材質ニトリルゴム100% ホワイト 厚さ(mm)0.1 粉有無粉無 入数(枚)100 左右区別左右兼用 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途クリーンルーム内作業 材質ラテックス天然ゴム 厚さ(mm)0.08 全長(mm)290 サイズM 質量(g)約730(100枚入り) アズワン品番65-2117-04 入数100枚
1袋(100枚)
5,010 税込5,511
翌日出荷

NVR(非揮発性残留物)溶出を大幅に低減した手袋です。クラス100クリーンルーム対応です。
入数(枚)100
1袋(100枚)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンファースト1000 アズワン 動画あり
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24 厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19 仕様50枚ごとに無塵パック 材質ラテックス(パウダーフリー) 機能伸縮性 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス加工
1箱(100枚)ほか
5,190 税込5,709
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
用途クリーンルーム用 材質天然ゴム(ラテックス) 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.23 ナチュラル 入数(双)50 クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
1袋(50双)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護 材質ニトリルゴム、ネオプレン 厚さ(mm)0.2 ティールブルー タイプクリーンパックあり 全長(cm)28.5 ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 滑り止め効果あり 粉有無なし
1袋(50枚)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
仕様●サイズ:M●全長(mm):215●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):70●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:オレンジ●通気性があり長時間の作業でも快適 アズワン品番65-9253-15
1双
690 税込759
翌日出荷

1箱(50枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PVC製のクリーンルーム手袋です。 クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。 PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。 ROSH II 対応品 2重包装。
材質PVC 厚さ(mm)0.12(指先部) 透明 入数(枚)100 全長(cm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途クリーンルーム内作業 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 全長(mm)285 乳白色 サイズM 質量(g)約690(100枚入り) アズワン品番64-7840-96 入数100枚
1袋(100枚)
5,280 税込5,808
翌日出荷

No.911の裾部を6cm長くし、袖口からチリ、ホコリの侵入を防ぐロングタイプ。伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、水仕事に。 全長(cm)30 材質天然ゴム 厚さ(mm)(指先) 約0.21、(手のひら)約0.19 入数(枚)100 機能伸縮性 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1パック(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm)0.12 機能耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
4,158 税込4,574
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
4,590 税込5,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
材質ラテックス 厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25 全長(mm)300 規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT 入数(双)1 グレードクラス100(ISOクラス5)
1双
179 税込197
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.13 入数(枚)100 全長(cm)30.5
1袋(100枚)
5,800 税込6,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
38,808 税込42,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途クリーンルーム内作業 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 全長(mm)285 乳白色 サイズL 質量(g)約700(100枚入り) アズワン品番64-7840-97 入数100枚
1袋(100枚)
5,280 税込5,808
翌日出荷

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
38,808 税込42,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。
材質ラテックス天然ゴム 厚さ(mm)0.08 ナチュラルイエロー 入数(枚)100 全長(cm)29
1袋(100枚)
5,200 税込5,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性 入数(枚)1000 材質NBR(ニトリルゴム) 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦ 厚さ(mm)約0.14(手の平) ホワイト 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.17(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1袋(100枚)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン) 入数(双)1 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐切創性、保護性 耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
1双
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1双ほか
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100枚×10袋)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性
1箱(100枚×10袋)
56,133 税込61,746
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)
1箱(100枚×10袋)
40,590 税込44,649
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用タイプ、クリーンパック(クラス100)、浄水洗浄を施したクリーンルーム用ラテックス手袋です。、アレルギーの要因となる水溶性タンパク質量が50μg/g以下に規定された高品質天然ゴムを使用しています。、滑りの良いスムースタイプです。
仕様●素材:天然ゴム●長さ:29cm
1箱(10袋×100枚)
34,980 税込38,478
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト 厚さ(mm)約0.14(手の平) 規格クラス100対応 機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装 粉有無粉無 入数(枚)1000 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) タイプハイグリップ(全面エンボス) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
57,816 税込63,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用タイプ、クリーンパック(クラス100)、浄水洗浄を施したクリーンルーム用ラテックス手袋です。、アレルギーの要因となる水溶性タンパク質量が50μg/g以下に規定された高品質天然ゴムを使用しています。、強グリップタイプ
仕様●素材:天然ゴム●長さ:29cm
1箱(10袋×100枚)
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):225●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):80●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:イエロー●通気性があり長時間の作業でも快適 アズワン品番65-9253-20
1双
690 税込759
翌日出荷

独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。
仕様加硫促進剤不使用/超純水洗浄品(クリーンパッククラス100)/低グリップタイプ/左右兼用 材質ニトリルゴム 入数(枚)100 規格クラス100 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)30 粉有無なし エンボス加工なし
1箱(10袋×100枚)
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性が良く作業しやすい
仕様●厚み:0.8mm以上●全長:800mm●カフ部内径:203mm●材質:ブチルゴム アズワン品番68-0311-33
1双
99,980 税込109,978
欠品中