32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
形状ゴーグル型 機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 寸法(mm)193×85 質量(g)115 レンズ色透明 レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

レンズは防曇加工を施しています。
アズワン品番9-5613-01 仕様JIS規格品開閉ベンチレータ付 材質レンズ/アセチロイド、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムひも/シリコンゴム 形状ゴーグル型 質量(g)83 機能防曇加工 紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%
1個
5,450 税込5,995
欠品中

低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)80 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 材質(バンド)シリコン 仕様通気孔付、UVカット 形状ゴーグル型 加工防傷加工・防曇加工
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付(上下ベンチレーター付) 機能メガネ・マスク併用可能 形状ゴーグル型 レンズ静電気防止加工レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番365-8520 質量(g)55 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR) レンズ厚さ(mm)1.6 材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

JIS規格品。
用途半導体工場、クリーンルームに 質量(g)83 アズワン品番61-9639-82
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。
形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番479-1843 質量(g)40 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ゴールドウインフラットシールドヘム PA0081H
エコ商品
毛髪、眉毛、睫毛の落下防止に役立ちます。フラットシールドは、ゴーグル装着時に感じる重量感、締め付け感を和らげます。
仕様異物混入防止タイプ 材質特殊フィルム サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
48,980 税込53,878
19日以内出荷

スタンダードタイプです。 上ひさし付です。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。
形状一眼型 仕様UVカットあり トラスコ品番762-2911 材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート、クッションバー:シリコン 質量(g)43 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質フレーム/TPR、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン 質量(g)107 アズワン品番3-6382-11 紫外線カットUV385nm/99%
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別SCC アズワン品番1-028-01
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷

ゴールドウインオートクレーブ対応ゴーグル
エコ商品
劣化しにくい防曇加工レンズです。メガネの着用に対応した、新設計フレームを採用。着脱し易くワンタッチアジャスタにより、フレーム汚染を防ぎます。別売りのレンズを利用し定期的な交換が可能です。121℃、20分でオートクレーブの使用可能(但し、条件により耐久性は変わります。)
形状ゴーグル型 機能防曇加工レンズ、レンズ交換可 TGK品番285-87-03-01 材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム・バンド)シリコン 質量(g)約120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番194-8109 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート 質量(g)126 レンズ色クリア フレーム色ブルー 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト 色(バンド)ホワイト アズワン品番64-8470-52
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

ゴールドウインオートクレーブ対応ゴーグル
エコ商品
レンズに防曇加工を施したオートクレーブ対応ゴーグルです。 顔周りにフィットするフレーム形状で、異物落下の隙間を軽減します。 またワンタッチアジャスターで簡単にゴーグルを装着できます。
トラスコ品番363-0214 材質フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネート レンズ色クリア 加工防曇加工〇 レンズ交換:〇 レンズ厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア 質量(g)84 仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状ゴーグル型 機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M55は、密閉性が高くやわらかいエラストマーのクッションです。
種別M56-VF-SB 通気孔無し(密閉) アズワン品番3-4790-05
1個
3,740 税込4,114
翌々日出荷

透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。
用途感染症対策に。クリーンルームに。 仕様顔あたりソフト:○ トラスコ品番373-4973 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル 長さ(mm)80 幅(mm)170 高さ(mm)75 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色クリア 加工防曇加工:○、防傷加工:○ レンズ交換:× 紫外線防御率(%)0.999 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング 色(バンド)黒白 レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット0.999 通気孔なし 併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

M31-CVF SB 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色クリア 質量(g)92 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番365-7621 形状ゴーグル型 密閉型 タイプ密閉タイプ 加工硬化処理 レンズ両面防曇 バンド幅(mm)27 機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)シリコン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

滅菌可能なためクリーンルームや製薬工場等、クリーン環境で使用可能です。バンドを引っ張るだけで着用とフィット感の調整が可能です。
材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン 質量(g)84 規格U EN166 B 2C-1.2 CE、EN 170
1個
8,415 税込9,257
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトで軽量なシリコーンゴム製のため、長時間の作業に適しています。間接換気システムにより、制御環境に立ち入る際の汚染リスクが比較的少ないです。傷付きにくい光学補正強化のレンズのため、めがねの上に重ねて装着できます。
仕様ブリッジ:(幅)50×(高さ)20mm 材質フレーム/PP、レンズ/PC、ヘッドバンド/シリコーンゴム 寸法(mm)全長×高さ:180×92 質量(g)106 グレード目安:クラス10(ISOクラス4) レンズ厚さ(mm)1 アズワン品番4-5752-01 オートクレーブの可否可、(121℃・30分)※可能回数(目安)約40回
1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷

オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート) 形状ゴーグル型 質量(g)103 機能メガネ併用可 アズワン品番61-3378-56-77 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
7,290 税込8,019
当日出荷

オートクレーブ対応ゴーグル(PA007G3N)用の取り換えレンズです。
トラスコ品番362-2372 材質ポリカーボネート レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

マスク、眼鏡併用可能です。
用途オートクレーブ:病院、薬品会社用/両面AFレンズ:クリーンルーム、一般作業用 材質バンド:シリコン 質量(g)113 サイズ(mm)W180×H73
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着して使用するシールドです。フード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します。
仕様ボタン3個付 材質ポリカーボネート サイズフリー アズワン品番61-0139-63 クラス1000~
1パック(50枚)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

滅菌可能なためクリーンルームや製薬工場等、クリーン環境で使用可能です。バンドを引っ張るだけで着用とフィット感の調整が可能です。オートクレーブを10回行っても、防曇・防傷加工は保ちます。
仕様メガネ使用可能 適合オートクレーブ利用可能回数:121℃・30分にて40回 材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン 質量(g)128 規格本体/U EN166 3 4 BT 2C-1.2 CE、レンズ/2C-1.2 U 1 BT CE 加工防曇・防傷加工 サイズ(mm)(約)横幅170×高さ70 アズワン品番3-6382-12
1個
7,326 税込8,059
翌々日出荷

Moldex(モルデックス)使い捨てマスク
ウエーブデザインによりカップの表面積を拡大しており、呼吸がしやすいです。マスクカップ全体から湿気を逃すのでメガネやゴーグルが曇りにくいです。締め紐は調節機能付きで、首掛けも可能なのでマスクの取り外しが不要です。
種別4800N95 M アズワン品番3-6080-01
1箱(8枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

製薬工場、クリーンルームでご使用いただけるオートクレーブ滅菌処理対応のクリーンフード(目出しタイプ)です。後頭部はオートクレーブ滅菌対応ゴム絞り+アジャスター調整仕様となっており、ご使用される方のお好みのサイズに調整しご着用いただけます。マスクは立体的な構造で、口元に隙間が出来るため、呼吸が楽にできます。目出し開口部はゴーグル装着時に隙間が出来にくい仕様設計となっています。(ゴーグルサイズ目安:幅180×高さ76mm)
用途クリーンルーム用(製薬)
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

のぞき穴にUV光をカットする保護フィルタが付いており、保護メガネが不要です。
寸法(mm)420×296×280
1個
173,999 税込191,399
11日以内出荷

仕様●セット内容:ミニケムラー1個、保護メガネ1個、ルミカライト2本、ロープ6mmΦ×4m1本、収納バッグ1個 アズワン品番67-7378-69
1個
50,193 税込55,212
4日以内出荷

乗用車・トラックバスチューブレスラジアルタイヤ用。本製品のみでの修理は出来ません。必ずテックケミカルセメント(EA934YD-2)をご使用ください。スチールの処理やバフ作業をする際は、目を保護する為に必ずゴーグルをして下さい。カーバイトカッターを使用の際は1200回転/分以下の回転でご使用ください。
仕様●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:青●上着丈(cm):130●バスト(cm):136●裄丈(cm):94●スタンドカラー●センターファスナー●袖口ゴム絞り●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。 アズワン品番65-3864-97
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

特殊透明フイルム素材採用により、優れた視界を実現 特殊加工のシールドは抜群の防曇効果を発揮 独自設計で開発された開口部全体を覆う幅広シールド シールド部とマスク部が干渉しない構造で、マスクの通気性が良好 圧迫感のない快適な装着感 マスクのメッシュ部分は取り外して洗濯可能で衛生的 眼鏡着用時にも装着可能な意匠設計
用途まつ毛、まゆ毛、髪の毛、汗等の落下防止対策 飛沫汚染対策 来客、見学者用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

121℃・20分の滅菌処理が可能です。
形状ゴーグル型 仕様メガネ・マスク併用可 材質フレーム・ベルト/シリコン、レンズ/PC(ポリカーボネート) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)