17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止) 入数(双)10 クラスクラス1000以下
1袋(10双)
6,316 税込6,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 クリーンルーム内で洗浄包装しています。
厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱・耐薬品 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)190 手のひらまわり(cm)27 手の平幅(cm)12 指マチあり クラスクリーンパック済(JISクラス5)
1双
9,990 税込10,989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 サイズフリー 材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100% 厚さ(mm)約3.5(手のひら) 入数(双)1 機能耐熱・耐薬品 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)200/52秒 手のひらまわり(cm)27 クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
1双
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス100までのクリーンルームで使用可能です。 耐熱性・耐久性・耐切創性に優れています。 しなやかな繊維のため脱着が容易で、作業性も良好です。
材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R))・アラミド系フェルト・断熱シート・ポリエステルの四層構造、手の甲/ケブラー(R)・綿・ポリエステルの三層構造 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐久性
1双
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。 立体縫製で自然な指の曲りを実現。 クリーンルームクラス100対応品。
サイズフリー 全長(cm)28 材質甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、平:指定外繊維(PPS繊維)、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル エスコ品番EA354AF-21A 幅(mm)12 質量(g)139 耐熱温度(℃)200
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

超制電性繊維東レ(ルアナ)を使用し、甲からの通気性によりムレを解消します。
厚さ(mm)0.3 入数(双)10 機能制電
1袋(10双)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超純水洗浄およびクリーンパック後γ線滅菌処理済みです。 左右別のペアタイプであり操作性と強度の両方を兼ね備えています。 2重装着の場合は1重目にスムースタイプが適します。
材質ニトリルゴム(パウダーフリー) 厚さ(mm)指先部/0.13、掌部/0.11 全長(cm)28 伸び(%)5 引張強度(MPa)14 表面仕様スムース
1袋(20双)
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚物から手を守り、いつも衛生的です。左右兼用で経済的です。薄手のため、作業性が高く手が疲れにくい手袋です。全面エンボス加工済。
全長(cm)28±1 中指長(cm)8.5±0.3 厚さ(mm)約0.028 材質LDPEエンボス加工 乳白 入数(枚)100
1箱(100枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15 耐切創性2/B
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 厚さ(mm)2.95(裏地含む) 材質(裏)化繊 規格CEマーキング 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 入数(双)1 耐熱温度(℃)200
1双
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
用途クリーンルーム用 材質天然ゴム(ラテックス) 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.23 ナチュラル 入数(双)50 クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
1袋(50双)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)28 材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100% サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱性・耐切創性・把持時間 耐熱温度(℃)(素材)300
1双
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質手の甲/PA (ナイロン)手の平/外側…ポリエステルにPU(ポリウレタン)コート内側…ポリエステル ホワイト 入数(双)10
1ケース(10双)
9,761 税込10,737
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)27 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱性・耐切創性・把持時間 耐熱温度(℃)(素材)500
1双
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックス耐熱手袋 1双
サイズフリー 材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R)100%)、手の甲/アラミド繊維100%、中間層/ウールフェルト、裏/ポリエステル100% 適合クリーンルーム用 入数(双)1 機能耐熱性
1双
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無縫製(溶着)のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。 耐摩耗性に優れ、繰り返し使用が可能です。 裏地はポリエステル生地のため、透湿性・フィット性に優れています。
材質表/透湿性PU(ポリウレタン)、裏/ぽ襟エステル 厚さ(mm)約0.3 入数(双)10 機能耐摩耗性・透湿性 左右区別左右兼用 クラスクラス100対応
1袋(1双×10袋)
5,435 税込5,979
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場 ホワイト サイズフリー 仕様13ゲージ編、一般洗浄 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 目付(g/m2)135 色(手首部)生成り
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)