電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用
仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
厚さ(mm)0.1
左右区別左右兼用
クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)1000
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム
厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13
全長(mm)300
入数(枚)50
規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPST
グレードクラス100(ISOクラス5)
機能耐薬品、耐溶剤
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)400
規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
材質ニトリル
全長(mm)290
色白
入数(枚)1000
関連資料(0.1MB)
1箱(100枚×10袋)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護
材質ニトリルゴム、ネオプレン
厚さ(mm)0.2
色ティールブルー
タイプクリーンパックあり
全長(cm)28.5
ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
滑り止め効果あり
粉有無なし
滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.13
色白
入数(枚)100
全長(cm)30.5
静電気対応ニトリル。可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色白
入数(枚)100
機能静電気対応
全長(cm)29
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性
入数(枚)1000
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(mm)約300(12インチ)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ホワイト
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)約40
厚さ(mm)約0.16(手の平)
タイプⅡ
色ブルー
入数(枚)100
クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(枚)100(50×2袋)
規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
グレードクラス10(ISOクラス4)
クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075
全長(mm)300
入数(枚)100(50×2袋)
規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
グレードクラス100(ISOクラス5)
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ニトリル
厚さ(mm)手の平:0.09
入数(枚)100
全長(cm)30
ブチル単体構造のため、ガス透過率が少なく、作業者の汗等から発する気体透過を抑えます。
材質ブチルゴム
長さ(mm)800
厚さ(mm)0.6
入数(双)1
手元寸法(mm)Φ150
1双
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
厚さ(mm)約0.10
左右区別左右兼用
エンボス加工指先エンボス
耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ)
材質NBR(ニトリルゴム)
色ホワイト
厚さ(mm)約0.14(手の平)
規格クラス100対応
機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装
粉有無粉無
入数(枚)1000
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
タイプハイグリップ(全面エンボス)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。
全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
入数(枚)100
対応クリーンルームクラス10(ISO 4)
全長(cm)30.5
紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途異物落下防止、クリーン環境での作業。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.1
色ブルー
タイプ左右兼用
種類クリーンパック無し、パウダー無し
規格食品衛生法適合
全長(cm)30
清浄度未洗浄
入数100枚×10袋
エンボス加工全面エンボス
全長400mmのロングタイプ!
クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。
ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.16(手の平)
全長(mm)約400
色ブルー
入数(枚)100
溶出を大幅に軽減しました。
サイズSS
材質ニトリル合成ゴム
質量(kg)10
入数(枚)1000
粉有無なし
1箱(1000枚)
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズS
材質ニトリル合成ゴム
質量(kg)10
入数(枚)1000
粉有無なし
1箱(1000枚)
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
質量(kg)10
粉有無なし
1箱(1000枚)
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
超純水洗浄およびクリーンパック後γ線滅菌処理済みです。
左右別のペアタイプであり操作性と強度の両方を兼ね備えています。
2重装着の場合は1重目にスムースタイプが適します。
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
厚さ(mm)指先部/0.13、掌部/0.11
全長(cm)28
伸び(%)5
引張強度(MPa)14
表面仕様スムース
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)
色ホワイト
全長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)
色ホワイト
全長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。
傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。
着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。
指先にエンボス加工を施しています。
裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。
クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。
適合食品衛生法
厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部)
寸法(mm)0.06±0.02(裾部)
タイプ左右兼用
粉有無パウダーフリー
独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。
仕様加硫促進剤不使用/超純水洗浄品(クリーンパッククラス100)/低グリップタイプ/左右兼用
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
規格クラス100
機能伸縮性・柔軟性
全長(cm)30
粉有無なし
エンボス加工なし
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
トラスコ品番756-5909
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)0.11
色ホワイト
サイズSS
全長(cm)29
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)0.11
色ホワイト
全長(cm)29
ISOグレード7(Fed/STDクラス10000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工指先
独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。
仕様強グリップタイプ、純水洗浄品(クリーンパック クラス100)、加硫促進剤不使用
材質ニトリルゴム
入数(枚)1000
機能柔軟性
全長(cm)30
粉有無パウダーフリー
アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。グリップを強化したタイプです。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色ホワイト
全長(cm)30
粉有無なし
1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。
2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。
3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。
4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。
5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません)
6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。
7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界
材質ニトリルゴム
形状左右兼用
厚さ(mm)0.12(指先)
全長(mm)290
色白色
関連資料(1.02MB)
粉有無無
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
装着時にピッタリフィット
超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
全長(cm)29
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09
色ホワイト
入数(枚)100
左右区別左右兼用平手
クラスクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ指先粗面 グリップ
粉有無パウダーフリー
指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
材質ニトリル(パウダーフリー)
入数(枚)100
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
帯電防止効果があります。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業
仕様クリーンパック仕様
厚さ(mm)0.1
機能帯電防止・耐油
引張強度(MPa)25.1
表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
関連キーワード
1
2
次へ