防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能
材質(柄)アルミ
長さ(mm)1300(最短730)
質量(g)230
RoHS指令(10物質対応)対応
モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など
色ピンク
テープ幅(mm)50
基材ポリオレフィン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.131
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)3.68
引張強度(N/10mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用
仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
厚さ(mm)0.1
左右区別左右兼用
クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)1000
100%リサイクル可能、低発塵及びエコノミー価格
サイズA4
仕様発塵度(0.3μm以上の塵 個/CF)揉み57、擦り92、引き裂き41
厚さ(μm)90(±3)
目付(g/m2)72(±3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5冊)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。
軽量設計で、運動性・快適性に優れています。
色(靴底)白
足幅3E
種類クリーンセーフティシューズ
標準質量(g/片足)約360(26cm)
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR)
機能軽量、静電
JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当
材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン)
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
セミロングタイプのクリーンルーム用防塵ソックスです。
色白
材質プリータⅡ(ポリエステル100%)
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。
1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
アース線の長さ(m)実用約1.8
付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付
トラスコ品番274-1717
質量(g)38
コードあり
電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
膝から下を包み込む防塵クリーンルーム用ソックス。ファスナー付きで、着脱も簡単です。
色白
仕様セミロング丈
材質プリータⅡ(ポリエステル100%)
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.142(±5)
基材PET+PVC
引張強度MD-450、TD-40.5
伸び(%)MD-138、TD-118
粘着力(g/25mm)1000(±100)
巻き芯内径(mm)76(±2)PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
長さ(mm)1500(最短850)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
用途クリーンルーム用
材質天然ゴム
全長(mm)約60~65
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
[低発塵性]。IEST-RP-CC-003.4 カテゴリーⅢ適合。クリーンルームISOクラス7/8およびグレードC/Dエリアでの使用に最適。[帯電防止素材]。生地は帯電防止の要求を満たし、静電気によるコンタミネーションのリスクを軽減。[フード付き]。頭部全体をカバー。[革新的なデザイン/親指ループ]。手首に取り付けた親指ループで袖の捲れ上がりを防ぎ、手首と腕の露出を防止。[テレスコープ折りたたみ]。着用時にカバーオールの腕と脚が床に接触しない革新的な折りたたみ。[優れた通気性と防護性/SMS不織布生地]。超軽量で通気性・防護性に優れたSMS不織布で快適かつ安全な作業を提供。[クリーンルーム用真空パッケージ]。個別真空包装により高品質な状態で保管され、クリーンルームでの使用に最適
用途防護性と快適性を兼ね揃えたクリーンルームウェア!
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg)1.8
巻数90周
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.16
基材PE(ポリエチレン)
粘着剤アクリル系
引張強度(N/10mm)54
NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。
一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。
よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
色白(透明)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.155
基材ポリエチレンクロス
伸び(%)20
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)100
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)
アズワン品番1-9211-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。綿球に俵型を採用しています。
用途各種パイプなどの内部清掃に。
トラスコ品番255-0674
材質木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡
タイプ片綿球・木軸
軸長(mm)150
先端径(mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥299
税込¥329
当日出荷
食品加工など異物混入防止用衣類用クリーナーです。テープは90周巻で切れ目入り、めくりやすいドライエッジ、平面粘着加工です。
幅(mm)160
材質特殊粘着加工紙
テープ幅(mm)160×90周
巻数90周
質量(g/巻)17.3
質量(g/パック)520
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)ゲル:3
色ブルーグリーン
ローラー幅(mm)160
全長(cm)約35
ローラー外径(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)44
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm)240×330
材質表紙、粘着剤、粘着紙
厚さ(μm)表紙120、粘着紙110
粘着力(g/25mm)800~1200(±100)
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
水洗いで繰り返し使える手の平や手袋用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前、作業時など手袋のゴミが気になるときに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)ゲル:3
色ブルーグリーン
ローラー外径(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)44
低発塵性:良質のパルプを厳選し、特殊樹脂を含浸させることにより繊維の脱落を防止。
印刷性:レーザー、インクジェットプリンターに印刷可能。
中性紙:pH値が中性である為、金属腐食(錆・浸食)が少ない。
リサイクル性:離解性のある樹脂である為、通常の古紙と同様にリサイクルが可能。
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)64
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
色ナチュラル
全長(cm)29
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16
入数(枚)100
規格クラス1000
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無パウダーフリー
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.7mmの細めです。
用途奥まった箇所の作業に。
トラスコ品番255-0671
材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材
軸径(Φmm)2.5
長さ(mm)150、綿:14
タイプ片綿球・木軸
軸長(mm)150
先端径(mm)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥499
税込¥549
当日出荷
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。
プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33
厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)
材質ビニール(PVC)
内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯
引張強度(kg)30~33(mm2)
伸び(%)118~138
粘着力(g/25mm)1000(公差±100)
表面抵抗値(Ω)1×106~1010
RoHS指令(10物質対応)対応
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラー、ボディローラーのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)ゲル:3
色ブルーグリーン
ローラー幅(mm)160
ローラー外径(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)44
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.4mmの極細です。
用途奥まった箇所の作業に。
トラスコ品番255-0670
材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材
軸径(Φmm)2.5
長さ(mm)150、綿:15
タイプ片綿球・木軸
軸長(mm)150
先端径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥499
税込¥549
当日出荷
クラス1000~100000適合レベルのクリーンルーム専用に開発された、拭取り効果抜群のローリント・ワイパーです。リント発生率は、レーヨン製不織布の1/47。開封後も、再度密閉可能な粘着式パッケージ入り。
シートサイズ(mm)115×230
TGK品番415-55-85-40
トラスコ品番249-2369
材質ポリプロピレン100%
質量(kg)4.8
色ホワイト
融点(℃)約165
軟化点(℃)約155
アズワン品番6-6687-01
クラス1000~100000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚×30パック)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。1回の転写は8秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。
用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)300×210
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。
用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。
トラスコ品番407-1068
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)17
タイプソフト
先端径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用
寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195
材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤
質量(g)480
厚さ(μm)80(±2)
積層枚数(シート)50
粘着力600±100g/inch
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15パッド×50枚)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
静電気対策エリアで幅広く使える便利なテープ。
色シルバー(ESD格子ロゴ)
材質アルミ蒸着PET
テープ幅(mm)19
寸法(幅Wmm×長さLm)19×50
厚さ(μm)50
粘着力(g/25mm)600
表面抵抗(Ω)107
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5巻)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。
全長(inch)3
材質先端PU、軸PP
先端硬性・丸型ヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(500本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい
用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。
材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック
幅(mm)160
長さ(m)18
芯径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)ゲル:3
色グレー
ローラー幅(mm)160
全長(cm)約35
表面抵抗値(Ω)109
ローラー外径(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)44
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ