インターロック装置を内蔵していますので、片側のドアが開いているときは、他方のドアが開くことはなく、外部空気のクリーンルームへの流入が防止できます。
自動扉、コンベヤなどを連動させた全自動運転型も製作可能です。
用途クリーンルーム内外の物品の受け渡しなど
仕様インターロック付(機械式)・ガラス窓(透明ガラス)
トラスコ品番463-4373
材質本体:鋼板製(メラミン焼き付け塗装)、通過部(床面):ステンレス(SUS304)
質量(kg)50
間口W×奥行D×高さH(mm)590×400×590
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×400×500
1台
¥309,800
税込¥340,780
32日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
仕様連結穴加工(上下・左右)8Φ、ハンガーパイプ、棚
付属品連結ビス・目隠しキャップ4セット・シリンダー錠キー2個
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×515×880
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×477×781
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)251×477×781
商品タイプ完成品
ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。
仕様殺菌ランプ:あり
付属品ガス置換コック:2個手袋:1双
トラスコ品番459-9900
材質耐殺菌灯用アクリル
寸法(mm)(パスボックス)200×200×200
質量(kg)25
高さ(mm)500
奥行(mm)550
間口(mm)800
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
質量(kg)25
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板鉄製1.6mm
パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。 開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双
質量(kg)17
コック2ヶ所(Φ8mm)
外寸法(mm)本体/620×480×480、パスボックス/150×150×150
1個
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。
トラスコ品番458-6786
材質スチール(焼付塗装)、アルミフレーム
質量(kg)200
高さ(mm)2058
奥行(mm)1000
間口(mm)1060
電源(V)AC100
消費電力(W)500
風量(m3/min)7
吹出風速18m/sec
1台
¥599,800
税込¥659,780
40日以内出荷
パスボックスから本体にサンプルを移しやすいスライド式棚板です。
パスBOX内サンプルが簡単に出し入れ可能
材質棚板/PMMA(アクリル)、取手・レール/ステンレス
耐荷重2kg(均等荷重)
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)840
RoHS指令(10物質対応)対応
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等
材質(本体)スチール/焼き付け塗装
電源(V)AC100
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)2000
付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)AC100
仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)
材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)754×570×625
質量(kg)25
アズワン品番3-4084-01
1個
¥498,000
税込¥547,800
当日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
関連キーワード