56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。
1台
327,000 税込359,700
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パスボックスから本体にサンプルを移しやすいスライド式棚板です。 パスBOX内サンプルが簡単に出し入れ可能
材質棚板/PMMA(アクリル)、取手・レール/ステンレス 耐荷重2kg(均等荷重)
1個
9,790 税込10,769
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。 仕様殺菌ランプ:あり 付属品ガス置換コック:2個手袋:1双 トラスコ品番459-9900 材質耐殺菌灯用アクリル 寸法(mm)(パスボックス)200×200×200 質量(kg)25 高さ(mm)500 奥行(mm)550 間口(mm)800
1台
199,800 税込219,780
24日以内出荷

1個ほか
579 税込637
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。 開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双 質量(kg)17 コック2ヶ所(Φ8mm) 外寸法(mm)本体/620×480×480、パスボックス/150×150×150
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

シブタニコーナーハンドル
エコ商品
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)840 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。 トラスコ品番458-6786 材質スチール(焼付塗装)、アルミフレーム 質量(kg)200 高さ(mm)2058 奥行(mm)1000 間口(mm)1060 電源(V)AC100 消費電力(W)500 風量(m3/min)7 吹出風速18m/sec
1台
639,800 税込703,780
40日以内出荷

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 質量(kg)25
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

日東工業ステンレスSCF形ボックス
エコ商品
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(100枚)
82,980 税込91,278
翌々日出荷

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新光化成グローブボックス
エコ商品
パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双 寸法(mm)パスボックス:200×200×200 質量(kg)25 本体800×550×500mm コック2ヶ所 8mmΦ RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

サンプラテックグローブボックス
本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックスです。 底板はSUS製なので、重量ある装置や機器などを入れてご使用できます。 減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。
付属品手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ(パスボックス) 材質MA 質量(kg)39 呼称DX-II 耐圧(MPa)パスボックス:減圧-0.1(本体は減圧不可) 開口寸法(mm)680×270
1台
579,800 税込637,780
61日以内出荷

ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式 材質底板:アクリル 質量(kg)約31 有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553 内寸法(mm)パスボックス:200×200×200 外寸(mm)1007×588×570 コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式) バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ) 真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
389,800 税込428,780
14日以内出荷

高分子電解質膜により庫内を除湿します。シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。パスボックスは真空減圧が可能です。本体内部にコンセントが付いています。除湿された環境が必要な作業に適しています。
種別コンセント付き
1台
432,000 税込475,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。底板がステンレス製ですので、重量のある装置や機器等を入れる場合でも破損の心配なくご使用いただけます。また万が一庫内で薬品をこぼした際も、底板が薬品に侵されることがありません。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式 材質底板:ステンレス 質量(kg)約37 有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553 内寸法(mm)パスボックス:200×200×200 外寸(mm)1007×588×570 コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式) バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ) 真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
436,980 税込480,678
45日以内出荷

作業時の試料の出し入れ用にパスボックスをつけました。前面部に傾斜をつけ、横方向の補強リブも入っていないので非常にクリアな視界で作業を行うことができます。
仕様グローブポートカバー1組(減圧時使用)/グローブ・グローブバンド1組 質量(kg)約80 有効内寸(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450 内寸法(mm)パスボックス:250×200×200 外寸(mm)983×675×655 バルブ本体×2 パスボックス×2 グローブポート×1 ポンプ接続側×2 真空ゲージ本体、パスボックス各1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
839,800 税込923,780
14日以内出荷

サンプラテック真空グローブボックス
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個 材質MA 質量(kg)41 透明 呼称Mー600H 真空バルブR1/4 ノズル径(Φmm)9
1台
679,800 税込747,780
61日以内出荷

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 種別コンセント付き 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)420×440×450 質量(kg)約19 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番3-471-04 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
331,000 税込364,100
35日以内出荷

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き 付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
714,000 税込785,400
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 使用方法真空 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)1094×640×645 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 アズワン品番3-471-01 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1個
842,000 税込926,200
35日以内出荷

視認性抜群のオールアクリル製のパージ型ガス置換グローブボックス。パスボックスは減圧置換が可能です。
付属品真空ゲージ×1、バルブ×4(ノズル径Φ9mm)、手袋×1双、手袋用バンド×2本 材質MA 耐圧(MPa)パスボックス:正圧0.01・負圧-0.1 耐圧(kPa)本体:正負圧1.96
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9861 材質アクリル 質量(kg)17 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
97,980 税込107,778
24日以内出荷

6590 真空グローブボックス VG-800 サンプラテック 動画あり
作業機器の出し入れは左側面扉で、また作業中の器具試料の出し入れは右パスボックスを通して行えます。 強度は、完全真空にも耐える設計です。 サイズ変更や、測定装置の設置、不活性ガス循環精製装置や乾燥エアーユニット等各種装置との連結などカスタマイズにも対応可能です。 オプション例:電極端子2ピン、4ピン、16ピン等の取付・ガス導入口(内外)・バルブ外径の変更・庫内テーブルタップ取付
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など トラスコ品番483-6391 幅(mm)1209 質量(kg)94 高さ(mm)660 材質(本体)アクリル樹脂 奥行(mm)648 有効内寸(mm)709×155(上辺)×370(下辺)×450(高さ)mm
1台
999,800 税込1,099,780
60日以内出荷

パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。本体内部にコンセントが付いています。
種別エアタイト コンセント付き
1台
367,000 税込403,700
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。庫内の環境をモニタリングする際に必要な酸素モニターを標準装備しています。またモニタホルダーは角度調整可能です。本体内部にコンセントが付いています。
種別エアタイトモニター付きPC コンセント付き
1台
544,000 税込598,400
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双 材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
1個
337,000 税込370,700
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9888 材質塩ビ 質量(kg)19 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
89,980 税込98,978
24日以内出荷

ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。 仕様殺菌ランプ:なし 付属品ガス置換コック:2個手袋:1双 トラスコ品番459-9918 材質塩ビ 寸法(mm)(パスボックス)200×200×200 質量(kg)27 高さ(mm)500 奥行(mm)550 間口(mm)800
1台
129,800 税込142,780
24日以内出荷

仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133) 付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双 材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂 電源AC100V 50/60Hz
1個
399,000 税込438,900
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用方法真空 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
1個
312,000 税込343,200
翌々日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 厚さ(mm)手袋:0.4 質量(kg)11 材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ) 開口寸法(mm)パスボックス:116×116 コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
1台ほか
155,000 税込170,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。前面パネル全体を取り外すことができ、大きな機器の出し入れも容易です。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。パスボックス内にはスライド皿が付いていますので、容易に試料を出し入れできます。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、バルブ×4個(外径Φ8mm×2個・外径Φ14mm×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双 種別PC コンセント付き アズワン品番3-4095-02
1台
340,000 税込374,000
15日以内出荷

同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0~-0.1MPa) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1406×588×570 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:200×200×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×340(上辺)/470(下辺)×553
1台
449,800 税込494,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双 種別PC コンセント付き アズワン品番3-4084-02
1台
523,000 税込575,300
15日以内出荷

仕様使用法:ガス置換、パスボックス内寸法(mm):Φ180×300、本体耐圧(mm):正圧15H2O(147Pa)(減圧は不可)、パスボックス真空許容度(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):バルブ4個(外径Φ8×2個、外径Φ14×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双 材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ真空取り付け部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)1107×600×580 質量(kg)23 アズワン品番3-4095-01
1個
308,000 税込338,800
10日以内出荷

透明アクリル製で視認性抜群な嫌気性グローブボックス。お客様の要望に応じて寸法変更や他装置の設置等オーダーメイド対応が可能です。
材質MA 質量(kg)80 呼称O2-VG-600N 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)983×675×655 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:250×200×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷