1個
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
色白
サイズA3
アズワン品番64-7916-61
入数250枚
1包(250枚)
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。
クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。
リサイクル可能な無塵紙です。
枚数(1冊)250枚
坪量(g/m2)72
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2
仕様クラス100対応
材質セルロース・水性樹脂ポリマー
サイズA4
水性・油性ペンで書き込みが可能です。
リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
サイズA4
タイプA4
1冊ずつクリーンパックされています。
罫横罫
グレード(目安)クラス1000
250枚単位でクリーンパックしています。
色ブルー
揉み・こすりテストにおいて、0.1um以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。
インク・ボールペン、そして水性・油性ペンで書き込みが可能です。
各種プリンタで鮮明に印字できます。
リサイクル可能な無塵紙です。
サイズA4
パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。
アズワン品番1-6922-01
仕様1冊72枚
寸法(mm)76×102
1ケース(10冊)
¥17,200
税込¥18,920
当日出荷
100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
使用後、古紙として再生できます。
色白
サイズA4
アズワン品番64-7916-60
入数250枚
1包(250枚)
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
仕様●サイズ:A4●色:ピンク●クラス100対応●入数:1箱(250枚/袋×10袋入)●材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー●坪量:75g/m2●表面抵抗率:10^11Ω/□以下●測定方法:SEMIG67-0996●▼擦り(個/cf):18●▼揉み(個/cf):20●▼引裂揉み(個/cf):28
アズワン品番1-3068-73
1箱(10袋×250枚)
¥26,136
税込¥28,750
翌々日出荷
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー
測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28
表面抵抗率(Ω)10^11/□以下
坪量(g/m2)75
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー
色ブルー
サイズA3
測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28
表面抵抗率(Ω)10^11/□以下
坪量(g/m2)75
アズワン品番1-3068-77
1箱(5袋×250枚)
¥26,136
税込¥28,750
翌々日出荷
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
色ライトブルー
枚数1冊:250枚
坪量(g)72/m2
250枚単位でクリーンパックしています。
仕様タイプ = オートクレーブ用紙数量含む = 250幅 = 235mm奥行き(深さ) = 255 mm高さ = 315 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = ありEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルーム用オートクレーブペーパー. このクリーンルーム用オートクレーブペーパーは、帯電性が極めて低く、粒子の生成量が少ないという利点を持つ、特別に製造されたクリーンルーム用ペーパーです。. 特長:. ラテックスフリー 耐薬品性 ETO、蒸気、又はガンマ線照射によって殺菌可能. 用途:. 研究所、クリーンルーム、又はその他の管理された環境に最適. ; 829-5199 829-5199 85 g (白). ; 829-5180 829-5180 70 g (白). ; 829-5192 829-5192 85 g (青)
1袋(250個)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー
測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
表面抵抗率(Ω)10^11/□以下
坪量(g/m2)72
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
仕様●サイズ:B4●色:ブルー●入数:1箱(250枚/袋×5袋入)●材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー●坪量:72g/m2●表面抵抗率:10^11Ω/□以下●測定方法:SEMIG67-0996●▼擦り(個/cf):192●▼揉み(個/cf):23●▼引裂揉み(個/cf):99
アズワン品番2-2149-79
1箱(5袋×250枚)
¥21,780
税込¥23,958
翌々日出荷
クリーンルームでの使用に適しています。リサイクル可能な無じん紙です。
サイズA4
トラスコ品番330-0064
質量(kg)1.83
色白
枚数64
罫横罫
密度72g/[[平米]]
表面抵抗値(Ω)1011
アズワン品番1-7170-51
1箱(10冊)
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
仕様表面抵抗率:10^11Ω/□以下
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー
測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
密度68g/m2
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
クリーンルーム用の無塵紙タイプです
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色あさぎ色
サイズA4
質量(g)約85
タイプクリーンルーム用(無塵紙タイプ)
微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)
摩擦係数0.03~0.04
1袋(16枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
サイズA4
色ブルー
仕様クラス100対応
トラスコ品番828-6620
材質セルロース、水溶性樹脂ポリマー
面密度(kg/m2)72
アズワン品番2-2138-01
1箱(250枚×10袋)
¥16,632
税込¥18,295
当日出荷
耐水性、耐湿性のあるグラシン紙を使用。
紙種白パラフィン
材質無塵紙ベース
縦(mm)76
横(mm)76
質量(g)40
低発塵のクリーンルーム用紙です。
通常の用紙と同じように、書き込み、コピー、印刷ができます。
材質セルロース
寸法(mm)200×280
クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ
仕様ポリスチレン巻芯タイプ
エスコ品番EA944PD-2
主な用途表示・安全用
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
無塵紙ベースの付箋紙タックです。
クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙としてご利用ください。
仕様1冊(50枚×2列)
寸法(mm)25×75
坪量(g/m2)64
型式-SC10RBムジ。100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵帳票紙です。
入数2000枚連続
クリーンルーム用無塵タック紙です。
用途ラベル、フォームラベル、他別注品。
色ブルー
仕様スリットなし
サイズA4
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。
色透明
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.085
主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定
粘着力(N/25mm)9.81
特性耐熱性、再剥離性
コピー時に紙粉が発生するのを極力抑えたPPC用紙。塵やホコリを嫌う診察室や研究室、クリーンルームなど適しています。
材質クリーンペーパー
色ブルー
坪量(g/m2)64
フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。
材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート
寸法(mm)299×214×12
サイズA4
質量(g)128
無塵紙ベースの付箋紙タックです。
クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。
超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。
用途クリーンルーム用
色赤
トラスコ品番816-2697
材質無塵紙ベース
質量(g)600
タイプ50枚綴り×2列
縦(mm)75
商品構成単色
横(mm)25
1箱(30枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
無塵紙ベースの付箋紙タックです。
クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。
超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。
用途クリーンルーム用
色黄
トラスコ品番816-2698
材質無塵紙ベース
質量(g)600
タイプ50枚綴り×2列
縦(mm)75
商品構成単色
横(mm)25
1箱(30枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)
主な用途区分け・表示
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)90
特性耐久
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。
耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性
ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング
塗装ライン、電気部品
高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット
ファンクラッチベアリング
複写機のヒートローラーの軸受
熱風乾燥機モーターの軸受
コンベアーチェーンの軸受
ポリエステルフィルム製造ライン
段ボール製造ライン
自動車タイヤ加硫機
化学薬品蒸留装置
色白
タイプフッ素樹脂増稠グリース
使用温度範囲(℃)-20~250
主成分パーフロロポリエーテル、PTFE
混和ちょう度280
ちょう度280
増ちょう剤PTFE
基油パーフロロポリエーテル
危険物の類別非危険物
厚紙のクリーンルーム用無塵紙です。0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)100
関連キーワード
1
2
次へ