プラスチックの芯とセパレーターを使用することで、ホコリの発生を抑えました。PO系フィルムに有害重金属(鉛)を含まない有機顔料を使用し、セパレーターもなくしたエコロジー対応の製品です。
TGK品番680-25-16-06
スペース電子機器や電子部品工場などクリーンな環境でのライン表示や案内指示線に。
品名クリーンルーム用(黄)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
幅W×厚さ×長さL50mm×0.16×50m
1巻
¥8,570
税込¥9,427
3日以内出荷
クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
主な用途表示・安全用
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
芯にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
用途屋内用。作業レイアウト変更時のライン変更などに。
材質/仕上基材:PVC、粘着剤:ゴム系、芯:ポリエチレン
長さ(m)33
厚さ(mm)0.15
粘着力(N/mm)5.8/25
引張強度(N/mm)68.67/25
PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.142(±5)
基材PET+PVC
引張強度MD-450、TD-40.5
伸び(%)MD-138、TD-118
粘着力(g/25mm)1000(±100)
巻き芯内径(mm)76(±2)PE
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番816-0246
質量(g)600
主な用途表示・安全用
1セット(12個)
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。
材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
テープ種類クリーンルーム用ラインテープ
粘着剤アクリル系
主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。
長さ(m)33
厚さ(mm)0.14
主な用途表示・安全用
特性帯電防止
材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系
使用場所屋内
仕様静電気対策ESDマーク取得
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして
色白
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.114
材質ポリオレフィン
主な用途梱包用、目印用
粘着力(N/25mm)11.75
使用場所屋内
特性耐薬品性
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
テープ厚さ(μm)142±5
抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン)
主な用途表示・安全用
テープ厚さ(μm)142±5
特性高強度
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ
仕様ポリスチレン巻芯タイプ
エスコ品番EA944PD-2
主な用途表示・安全用
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。
プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33
厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)
材質ビニール(PVC)
内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯
引張強度(kg)30~33(mm2)
伸び(%)118~138
粘着力(g/25mm)1000(公差±100)
表面抵抗値(Ω)1×106~1010
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など
色ピンク
テープ幅(mm)50
基材ポリオレフィン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.131
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)3.68
引張強度(N/10mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
セパレスの耐久性に優れたラインテープです。はく離フィルムがないので、長いラインの貼り付けも作業性が抜群。はがす際にも糊が残らずきれいにはがせます。
用途屋内用ラインテープです。クリーンルーム適用です。
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7.75
引張強度(N/10mm)92.5
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)
主な用途区分け・表示
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)90
特性耐久
クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。
材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン
質量(g)290
主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に
粘着力(N/10mm)6.5
引張強度(N/10mm)92.5
特性耐久性、はがせる
関連キーワード