発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。
軽量設計で、運動性・快適性に優れています。
色(靴底)白
足幅3E
種類クリーンセーフティシューズ
標準質量(g/片足)約360(26cm)
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR)
機能軽量、静電
JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当
材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン)
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量
色ホワイト
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
種類クリーンシューズ
靴タイプブーツ
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス100
JIS規格JIS T 8101L級相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量
色ホワイト
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
種類クリーンシューズ
靴タイプブーツ
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス100
JIS規格JIS T 8101L級相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
形状ローカット
機能クッション性・軽量・耐衝撃性・静電
色ホワイト
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
材質(アッパー)人工皮革
種類安全靴
靴タイプスニーカー
材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)
JIS規格JIS規格相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEE
色ホワイト
タイプハーフ
種類クリーンシューズ
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種
グレードクラス100相当
材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω
機能軽量、クッション性、静電
JIS規格JIS S級
材質(底部)ポリウレタン
材質(先芯)樹脂(S級)
2018年トラスコ掲載ページ10 1067
靴タイプブーツ
ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。
用途クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等
形状ローカット
種類クリーンセーフティシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能クッション性、軽量、静電
JIS規格JIS T8101 S種相当
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
JIS T8101革製S種(普通作業用)合格品。
ゆとりの幅広先芯。ダウンフロアー向き運動性良く足蒸れ少ない。
用途半導体素子の組立・検査、医薬品製造等、クリーンルーム用
長さ(cm)22.5(26cm)
足幅3E
標準質量(g/片足)385(26cm)
色ホワイト
種類クリーン安全ブーツ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプ
サイズ(cm)22
足幅EEE
機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番811-1652
形状ローカット
質量(g)410
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。
クリーンルームでお使いいただけます。
洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。
爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。
中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。
通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。
底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
底は、クッション性を良くして運動性を高めました。
磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに
サイズ(cm)25.5
材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
トラスコ品番101-1840
色ホワイト
質量(g)730
種類クリーンシューズ
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×105~8Ω
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
足幅3E
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
アズワン品番64-6312-55
靴タイプブーツ
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
関連キーワード