10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
厚さ(mm)1.2 入数(双)1 機能耐切創
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。 インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200 材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維) 厚さ(mm)約1mm 生成 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 手の平幅(cm)12 ゲージ数13 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1双
3,410 税込3,751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5 耐熱温度(℃)(素材)500 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)。可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適 材質生地:TPU・バックル:プラスチック サイズフリー 質量(g)約800 使用時間(分)120 本体サイズ(mm)約350×320 冷却温度(℃)26
1着
10,980 税込12,078
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)インナー手袋 50双
サイズフリー 材質再生セルロース繊維 ホワイト 入数(双)50 機能吸水・放湿性
1袋(50双)
10,980 税込12,078
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
ホワイト 全長(cm)29.0 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様 入数(双)20 2018年トラスコ掲載ページ10 1059
1セット(20双)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平手(左右兼用)
材質ハイパロン(CSM) 厚さ(mm)0.4 全長(mm)800 入数(双)1 サイズ(mm)【ハンド】247
1双
90,980 税込100,078
4日以内出荷


TGK(東京硝子器械)無塵耐熱耐切創手袋 EGF
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズフリー 耐熱温度(℃)約200 機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性 中指長(cm)約8.8 手のひらまわり(cm)約23.5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋
用途クリーンルームでの耐切創用途。 トラスコ品番412-7948 材質テクノーラ長繊維100% ブラウン サイズフリー 全長(cm)24 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,298 税込2,528
翌日出荷