商品豆知識
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)23
厚さ(mm)0.05以上
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
用途クリーンルーム内作業用
入数(枚)200
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(cm)29 以上
タイプ左右兼用、一体成型
粉有無無
表面ノンエンボス
厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上
引張強度(MPa)8.0 以上
伸長率(%)350
仕様リム有
RoHS指令(10物質対応)対応
精密作業を行う時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
入数(枚)100
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
全長(cm)約23
色ホワイト
PVC製のクリーンルーム手袋です。
クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。
PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。
ROSH II 対応品 2重包装。
材質PVC
厚さ(mm)0.12(指先部)
色透明
入数(枚)100
全長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
油や洗剤にすぐれた耐性を持っています。劣化しにくく、大変丈夫です。クリーン作業に適したノンパウダータイプです。
厚さ(mm)0.08(指先)、0.08(掌部)
材質PVC
滅菌未滅菌(食品分野でのご使用には不適格です)
色透明
入数(枚)100
機能耐油性、耐洗剤性
全長(cm)23
特殊内側ツブツブ加工により、パウダー無しでベトつかずサラサラ感抜群です。
指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。
仕様クリーンパック仕様
材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%
厚さ(mm)0.1
色ナチュラル
タイプ左右兼用
入数(枚)100
規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
全長(cm)30
指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。
仕様クリーンパック仕様
材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%
厚さ(mm)0.1
色ナチュラル
タイプ左右兼用
入数(枚)100
規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
全長(cm)30
旭化成株式会社のベンベルグ®キュプラを使用したインナーグローブです。
用途に合わせてノーマル、極薄、指切り、ロング、ロング指切りの5タイプから選べます。
材質キュプラ、ポリエステル
材質PVC(パウダーフリー)
厚さ(mm)0.08以上
入数(枚)200
全長(cm)約30
クラスISO Class5(クラス100)
精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
厚さ(mm)約0.05
左右区別左右兼用
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
左右区別左右兼用
ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。
全長(cm)約23
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
材質塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)0.4
クラス100でパッキングした。クリーンルーム対応品です。
使いきり手袋よりも分厚く、耐久性が求められる作業に最適な塩化ビニール製の手袋です。
内面に特殊被膜をコーティングし、脱ぎは飯安いスリップオン加工を施しています
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業
クラスクリーンパック仕様(クラス100対応)
関連キーワード