52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 ナチュラル 全長(cm)29 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 入数(枚)100 規格クラス1000 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンファースト1000 アズワン 動画あり
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24 厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19 仕様50枚ごとに無塵パック 材質ラテックス(パウダーフリー) 機能伸縮性 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス加工
1箱(100枚)ほか
5,190 税込5,709
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
材質ラテックス 厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25 全長(mm)300 規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT 入数(双)1 グレードクラス100(ISOクラス5)
1双
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性・フィット感に優れ、指先までしなやかにフィットした天然ゴム手袋で、クリーンルーム クラス1000対応商品になります。 純水洗浄加工(15MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パック包装です。 ロングタイプなので、袖口からの発塵を防ぐことができます。 衛生的な粉なしタイプで、ムダなく使える左右兼用タイプです。 純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬関連、医療現場、クリーンルーム内作業、水仕事など 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム 厚さ(mm)(手のひら)約0.10 ナチュラル 入数(枚)100 規格クラス1000 機能伸縮性 全長(cm)29 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 粉有無
1袋(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.17(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1袋(100枚)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様超純水洗浄及びクリーンパック 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 全長(mm)290 ナチュラル タイプ前面エンボス型 入数(枚)100 全長(cm)29 伸び(%)650 表面グリップ 引張強度(MPa)18 クラス100 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー
1袋(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。 TGKが自信を持ってお勧めします。 全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。 フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、 モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。 パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。
タイプパウダーフリー、左右兼用 材質ラテックス 厚さ(mm)0.16(掌部) エンボス加工指先エンボス加工 入数(枚)100 全長(cm)約29
1箱(100枚)
2,670 税込2,937
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。
用途工場内クリーンルームでの作業に。 その他【クリーンパック】ダブルパック 材質ラテックスゴム 厚さ(mm)0.23(指先) ナチュラル 全長(cm)29 ISOグレード5 滑り止め効果手の平強力グリップ 粉有無粉なし エンボス加工手の平エンボス
1袋(100枚)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に 仕様γ線滅菌処理済み・左右別 厚さ(mm)0.2 タイプスムース ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当 粉有無なし エンボス加工あり
1袋(20双)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.911の裾部を6cm長くし、袖口からチリ、ホコリの侵入を防ぐロングタイプ。伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、水仕事に。 全長(cm)30 材質天然ゴム 厚さ(mm)(指先) 約0.21、(手のひら)約0.19 入数(枚)100 機能伸縮性 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1パック(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ラテックス 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20双)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
38,808 税込42,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。 クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、メンテナンスに。 材質天然ゴム 全長(cm)24 厚さ(mm)(指先) 約0.19、(手のひら)約0.17 入数(枚)100 機能伸縮性 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1パック(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
38,808 税込42,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーピュア ラテックスパウダーフリー アズワン 動画あり
左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。 左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)500 機能二重包装、フィット性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(500双)
109,000 税込119,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000 材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.14(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/76、0.5~1.0未満/50、1.0~2.0未満/26、2.0~5.0未満/4、5.0以上/10※測定値です。(保証値ではありません。)
1箱(100枚×10袋)
40,590 税込44,649
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)50 機能フィット性・抗静電性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(50双)
9,840 税込10,824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁気ディスク、磁気テープの作業に。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
入数(双)500 材質ラテックス(パウダーフリー) 全長(cm)約30.5
1箱(500双)
91,400 税込100,540
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。 その他【クリーンパック】有 トラスコ品番622-5724 材質ラテックス(天然ゴム) 厚さ(mm)0.08(手のひら部) ゴム色 サイズS 全長(cm)30 手のひらまわり(cm)8.5 ISOグレード100(超純水洗浄) 滑り止め効果 粉有無なし エンボス加工指先
1ケース(1000枚)
49,980 税込54,978
当日出荷

ゴールドウインラテ滅菌手袋 PA-G011
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用スムースタイプ
材質天然ラテックス 仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌 適合(目安)クラス100 タイプスムースタイプ 入数(双)400
1セット(400双)
89,980 税込98,978
16日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着衣からの塵を防止するロングタイプ。
サイズS 適合パウダーフリー 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.21±0.04(指先)、0.19±0.04(掌部) 入数(枚)100 全長(cm)30
1箱(100枚)
5,320 税込5,852
3日以内出荷

着衣からの塵を防止するロングタイプ。
適合パウダーフリー 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.26±0.04(指先)、0.23±0.04(掌部) 入数(枚)50 全長(cm)40
1袋(50枚)
7,130 税込7,843
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用の手袋の表面にディンプル加工を施し、スリップを防ぎました。
適合パウダーフリー、左右兼用 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.20±0.04(指先)、0.18±0.04(掌部) 入数(枚)100 全長(cm)24
1箱(100枚)
5,590 税込6,149
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着衣からの塵を防止するロングタイプ。
適合パウダーフリー 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.21±0.04(指先)、0.19±0.04(掌部) 入数(枚)100 全長(cm)30
1箱(100枚)
5,320 税込5,852
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20双)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。 仕様滅菌済 適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.23 天然 タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA 加工手袋外面:指部粗面加工 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)30 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
5,198 税込5,718
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)500 機能フィット性・抗静電性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(500双)
92,400 税込101,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールドウインラテ滅菌手袋 PA-GSCS
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用グリップタイプ
材質天然ラテックス 仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌 適合(目安)クラス100 タイプグリップタイプ 入数(双)400
1セット(400双)
86,980 税込95,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右別々のペアタイプ。 伸縮性に優れ抜群のフィット感。 熱、傷、磨耗に強い。 ノンパウダータイプ。(クリーン作業に適した粉なし)
サイズ8.5インチ 材質天然ゴム(NR) 全長(cm)30 厚さ(mm)約0.21 入数(双)50
1箱(50双)
9,990 税込10,989
3日以内出荷

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に 仕様γ線滅菌処理済み・左右別 厚さ(mm)0.2 タイプグリップ ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当 粉有無なし エンボス加工あり
1袋(20双)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。 TGKが自信を持ってお勧めします。 全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。 フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、 モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。 パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。
タイプパウダーフリー、左右兼用 材質ラテックス 厚さ(mm)0.16(掌部) エンボス加工指先エンボス加工 入数(枚)100 全長(cm)約29
1箱(100枚)
24,400 税込26,840
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FTラテックス手袋 100枚入
良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。
用途半導体・医療関連 材質天然ゴムラテックス 適合パウダーフリー/左右兼用 厚さ(mm)0.19±0.04(指先)、0.17±0.04(掌部) 入数(枚)100 全長(cm)24
1箱(100枚)
4,660 税込5,126
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。 その他【クリーンパック】有 トラスコ品番622-5722 材質ラテックス(天然ゴム) 厚さ(mm)0.08(手のひら部) ゴム色 サイズXS 全長(cm)30 手のひらまわり(cm)7.5 ISOグレード100(超純水洗浄) 滑り止め効果 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先
1ケース(1000枚)
39,980 税込43,978
当日出荷

左右別々のペアタイプ。 伸縮性に優れ抜群のフィット感。 熱、傷、磨耗に強い。 ノンパウダータイプ。(クリーン作業に適した粉なし)
材質天然ゴム(NR) 全長(cm)30 厚さ(mm)約0.21 入数(双)50
1箱(50双)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面ポリマー加工でスムース着脱、作業面は強力グリップ仕上げです。 繊細な作業も可能で疲れにくい手袋です。 外面全体がエンボス仕様になっています。 パウダーを使用していないのでクリーンな作業に最適です。
材質ラテックス 粉有無フリー 適合左右兼用/ポリマー加工 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,980 税込2,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
用途クリーンルーム用 材質天然ゴム(ラテックス) 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.23 ナチュラル 入数(双)50 クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
1袋(50双)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)0.13 ナチュラル タイプスムースタイプ 入数(枚)100 全長(cm)30 左右区別左右兼用 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 粉有無粉なし
1袋(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(枚)100 機能伸縮性 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス加工
1箱(50枚×2袋)
6,190 税込6,809
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)