キレイな文字が書けるシャープ。●回転機構が2倍速く回るエンジンに進化。2倍速で芯がトガるので、より早く、更に細く一定の線幅が続き細かい文字もつぶれず、ハッキリと書きつづけられます。漢字からカナや英字まで画数に関わらず色々な文字で効果を実感できます。●「芯折れ防止機構」で筆記をサポート。筆記時の芯折れを防ぐために、芯を出さなくても筆記可能なスライドパイプを搭載。
芯径(mm)0.3
芯が回ってトガり続けるシャープ。
文字を書き続けても、一定の細くて濃い描線が保てる。
芯先が紙面に引っかかりにくく、安定した筆記状態が続く。
芯の粉が出ず、紙面を汚さない。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.3
材質PC樹脂+転写印刷
質量(g)9.8
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5
シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。
機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。
上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.
材質PC樹脂+転写印刷
質量(g)9.8
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
芯径(mm)0.5
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5
商品タイプ本体
やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現!
芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付
質量(g)20.6
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8
芯が回ってトガり続けるシャープ。
書くたびに芯が少しずつ回転するクルトガエンジン搭載!
クルトガエンジンが、書くたびに芯を少しずつ回転させるから、芯先が円すい形に摩耗します。
いつも一定の細さ・濃さで書き続けることができるので、ノートや手帳の見栄えもすっきりします。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
材質PC樹脂+転写印刷
質量(g)9.4
方式ノック式・クルトガエンジン搭載・先端パイプスライド機構
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.8
方式ノック式
芯径(mm)0.3
色(軸)コットンピンク
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10
方式ノック式
芯径(mm)0.5
替え消しゴムG(5個入)
ノック1回で3倍長く書き続けられます。
芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。
先端パイプ分だけ長く書き続けられます。
英文の書き写しや漢字練習などとにかく沢山書く場面で力を発揮します。
芯を出さないで書くという使い方を可能にしたため力を込めても芯が折れません。
芯が折れるストレスがないので作文やレポートの清書の場面でも集中力が切れません。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.2
使用方法パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記してください。書き続けると、芯が減るのと一緒にパイプがスライドして短くなります。パイプが短くなって書きにくくなったら、1回だけノックしてください。
材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC
寸法(mm)13×9×145
質量(g)10
方式ノック式
関連キーワード