CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業
ケース寸法(mm)W300×D420×H420
アズワン品番65-0451-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業
付属品専用カッター
色ピンク
ケース寸法(mm)W315×D440×H430
アズワン品番65-0451-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ピンク
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)
材質PE(ポリエチレン)3層構造
寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42
アズワン品番1-2429-02
直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包
厚さ(mm)10
長さ(mm)320
構成3層
材質ポリエチレン(PE)
表面抵抗値(Ω)1011
こんなお得な商品も!

レタートレー A4 クリアタイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
A4サイズの書類や小物の整理に便利です。
積み上げられたトレーは、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます(2段階)
別売りのレタートレーラックやライザーと組み合わせて、さらに便利にお使いいただけます。
材質ポリスチレン(再生ポリスチレン70%以上)
質量(g)266
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×325×57
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×347×65
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ブルー
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、クルーズキャップ(CR-700)の詰め替え用です。
従来の42m巻きケースに比べサイズが小さくなり、省スペースで保管ができます。
質量(g)380
タイプ詰替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)290×290×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途使い方いろいろ、包装用緩衝材として。
寸法(縦×横)(mm)300×300
材質ポリエチレン
1袋(10枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねて使用ができ、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます。
本体が透明なので書類が見やすく、A4サイズのファイル毎書類がスッポリ収まります。
別売のジョインターを使用すれば更に収納力がアップします。
用途机上での書類整理、保管
収納サイズA4
材質ポリスチレン樹脂
色透明
質量(g)300
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×53
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード