カテゴリ

  • 保管用品(46)
  • バイク部品(14)
  • メカニカル部品(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「クレ 336」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラシックギター弦 D'Addarioクラシックギター弦D'Addario
2,798税込3,078
1セット
9日以内出荷
パワフルな響きと安定性を求めるクラシックギタリストに。D'Addario Pro-Arte Composite Extra Hard Tension EJ44Cは、新開発のコンポジットコア材を低音弦に採用し、従来のナイロンコア弦に比べ劇的に弦寿命とチューニングの安定性を向上させています。エクストラハードテンションならではの豊かな音量と力強いアタック感に加え、素早いレスポンスと弾力のあるフィーリングを実現。正確なイントネーションで定評のあるクリアナイロン高音弦との組み合わせにより、ダイナミックかつ安定した演奏をサポートします。・新開発コンポジットコア低音弦による優れた弦寿命とチューニング安定性・エクストラハードテンションによるパワフルな音量と力強いアタック・素早いアタックレスポンスと弾力のあるフィーリング・正確なイントネーションのクリアナイロン高音弦・耐久性が高く、安定したパフォーマンスを持続・製品名:D'Addario Pro-Arte Composite クラシックギター弦・型番:EJ44C・シリーズ:Pro-Arte Composite・テンション:エクストラハードテンション・ゲージ:高音弦 .0290, .0333, .0416 / 低音弦 .030, .036, .047 (6弦セット) ※G弦はコンポジットコア (.0380) もセットに含まれる場合があります。・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットコアも付属)・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線・エンドタイプ:タイエンド・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)・JANコード:0019954920289
ハードボトル HBシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル HBシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。
材質PP
太筆 清晞 3号 呉竹太筆 清晞 3号呉竹
959税込1,055
1本
4日以内出荷
3号・中鋒・やや硬め。やや硬めで、力強い線が書けます。
用途書道長さ(mm)245毛色号数3
サンクレットオリコンPG51B サンコー(三甲)サンクレットオリコンPG51Bサンコー(三甲)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
材質PPブルー容量(L)50有効内寸(mm)短辺335、長辺493外形寸法(幅W×奥行D)(mm)530×366×493有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×303RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×303フタの有無
ボトルクレートM-20 サンコー(三甲)ボトルクレートM-20サンコー(三甲)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×248×159外寸法・幅(mm)336外寸法・高さ(mm)170使用例180~200mL牛乳瓶Φ59×20本用RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)275フタの有無有効内寸法・奥行(mm)59有効内寸法・高さ(mm)149有効内寸法・幅(mm)59
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から90日以内出荷
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ HARIOコーティングねじ口瓶 NBOCシリーズHARIO
54,980税込60,478
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF33R1360HS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF33R1360HS1IKO(日本トムソン)
91,618税込100,780
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ33レール長さ(mm)トラック:1360
リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF33R360SLHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF33R360SLHS1IKO(日本トムソン)
29,042税込31,946
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ33レール長さ(mm)トラック:360
リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF33R360HS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF33R360HS1IKO(日本トムソン)
22,335税込24,569
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ33レール長さ(mm)トラック:360
アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入 Igus(イグス)アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入Igus(イグス)
409,800税込450,780
1巻(100m)
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。ツイストペア( TP )データケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用されます。コアサイズは 0.25 mm 2 ~ 0.5 mm 2 で、コア ID は DIN 47100 カラーコーディングシステムを使用しています。CF211 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン データケーブル用途での使用向け定格 300 / 300 V です 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 2464 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8798グレー全長(m)100芯数(C)28アズワン品番65-7434-37導体公称断面積(mm2)0.25
サンクレットオリコンM39B サンコー(三甲)サンクレットオリコンM39Bサンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP取付両長辺21、55、56-A、72、83型 両短辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A有効内寸(mm)493×335×237外寸(mm)530×366×267内寸(mm)494×336×237底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)95適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ)江崎
1,098,000税込1,207,800
1台
40日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルクレート #900 サンコー(三甲)ボトルクレート #900サンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ボトル収容量900mL瓶×15本材質PE高さ(mm)(内寸)336短辺(mm)(内寸)280有効内寸(mm)87×87×324外寸(mm)490×310×346RoHS指令(10物質対応)対応
サンクレットオリコン L51B-T サンコー(三甲)サンクレットオリコン L51B-Tサンコー(三甲)
8,698税込9,568
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)304短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(外寸)530有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493圧縮荷重(kN[kgf])5.64[575]外寸法・高さ(mm)334RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)304
サンクレットオリコンL31B-L サンコー(三甲)サンクレットオリコンL31B-Lサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)198短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(外寸)530有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493圧縮荷重(kN[kgf])9.2[938]外寸法・高さ(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)198
サンクレットオリコン P51B サンコー(三甲)サンクレットオリコン P51Bサンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)307短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(外寸)530有効内寸(mm)短辺:334、長辺:492外寸法・高さ(mm)342RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)307
サンクレットオリコン P51B-D サンコー(三甲)サンクレットオリコン P51B-Dサンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)307短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(外寸)530有効内寸(mm)短辺:334、長辺:492外寸法・高さ(mm)342RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)307
サンクレットオリコン M30B サンコー(三甲)サンクレットオリコン M30Bサンコー(三甲)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)200短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(外寸)530有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493外寸法・高さ(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)200
サンクレットオリコンM60B サンコー(三甲)サンクレットオリコンM60Bサンコー(三甲)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)359短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493外寸法・高さ(mm)389RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)359
サンクレットオリコンM50B サンコー(三甲)サンクレットオリコンM50Bサンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)304短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(外寸)530有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493圧縮荷重(kN[kgf])ライトブルー:9.8[1000]、透明/ライトブルー:6.8[648]外寸法・高さ(mm)334RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)304
液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。75インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2の液晶パネルはsRGB99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。また600x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-IPS7500UHDR-U」および2年保証モデル「JN-IPS7500UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HZ付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、マニュアル、保証書、リモコン質量(kg)23.2サイズ75型使用温度範囲(℃)-10~45表面処理半光沢対応HDR336、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1024×1668×368コントラスト比1400:1表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 80%解像度3840×2160応答速度14ms入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー8Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)30~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)450
屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺1000cm クリーンテックス・ジャパン屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺1000cmクリーンテックス・ジャパン
96,980税込106,678
1枚
16日以内出荷から21日以内出荷
吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)規格防炎認定商品パイル長(mm)約11
専用脚立 長尺タイプ 長谷川工業専用脚立 長尺タイプ長谷川工業
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が1.3倍に!60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130材質アルミ/アルマイト最大使用質量(kg)130
GIVI モノロックケース B33NTM-ADV GIVI(ジビ)GIVI モノロックケース B33NTM-ADVGIVI(ジビ)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
バイク用リアトップケース(モノロック) 通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。 A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。 B33シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。 蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。 モノロック用の汎用ベース付属。 ・ボックス外寸:奥行433×幅405×高さ306mm ・内寸:奥行360×幅370×高さ300mm ・総重量(ベースプレート込み):3.6kg ・最大積載重量:3.0kg
ブラック容量(L)33最大積載量(kg)3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306総質量(kg)3.6
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
ゴムボート プレミアムクラス ジョイクラフトゴムボート プレミアムクラスジョイクラフト
429,800税込472,780
1セット
7日以内出荷
空洞効果と空気揚力を発生させるオリジナルのトリマラン構造は、100キロパスカルの超高圧フロア(JES-383、404のエアフロアは100ミリ厚)と相まって、ショックレス&高速走航を実現します。さらに2020年からボート布にドイツ製新素材を採用し、さらなる進化をとげております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。ライトグレー種別予備検査 有関連資料(30.78MB)
のぼり旗 呉冷麺味自慢 No.SNB-3369 W600×H1800 トレードのぼり旗 呉冷麺味自慢 No.SNB-3369 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 呉冷麺 No.SNB-3368 W600×H1800 トレードのぼり旗 呉冷麺 No.SNB-3368 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
デッサン額 クレア トレードデッサン額 クレアトレード
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
欧米の認定書、賞状が抜群に栄えます。企業の表彰式、認定式で使われ続けてるデッサン額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。シルバー材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)19使用場所屋内用
茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ HARIO茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズHARIO
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズ HARIO耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズHARIO
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)
サンクレットオリコン L41B-F ブルー サンコー(三甲)サンクレットオリコン L41B-F ブルーサンコー(三甲)
7,898税込8,688
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
サンクレットオリコンL41B-Dの短側板ロック設置タイプ
フタの有無あり適合オールプラスチック製、カード差し(標準):カード差し72型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコンP19B、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B、オリコン51B-B(透明)、オリコンP31B(透明)材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)493×335×250外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×250機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有、両短辺上枠の片側コーナー部にラベル剥離用リブ、もう一方にラベル剥離用の線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.86(801)嵌合商品サンクレットオリコン P19B
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から25日以内出荷
ミニフィッティング 三商ミニフィッティング三商
1,698税込1,868
1セット(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型) サンコー(三甲)折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)サンコー(三甲)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
短側板に内面からのみ操作可能なロック機構を設けました。方向性なく閉められる直線フタとなっています。
フタの有無ありトラスコ品番123-7469種別SK-SO-PG51B-B-BL材質PP質量(kg)2.58有効内寸(mm)493×335×303外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×303底形状斜格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)303有効内寸法・幅(mm)493嵌合商品オリコン P31B
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型) サンコー(三甲)折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)サンコー(三甲)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
現在、最軽量のオリコンシリーズです。組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。
フタの有無あり材質PP外寸(mm)530×366×334底形状斜格子リブ適合カード差し21型(短側板・長側板下)外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493嵌合商品オリコン P31B
ミニフィッティング隔壁コネクター VFBシリーズ アイシスミニフィッティング隔壁コネクター VFBシリーズアイシス
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
容器やBOXなど壁を隔ててチューブ接続する軟質細径チューブ用隔壁コネクターです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
面相筆 小 パック 呉竹面相筆 小 パック呉竹(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
硬め 穂先がよくきき、極細の線が書けます。
材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:鼬毛・馬毛径(mm)×高さ(mm)4.1×192
面相筆 小 茶毛 呉竹面相筆 小 茶毛呉竹
499税込549
1個
当日出荷
硬め 穂先がよくきき、極細の線が書けます。
材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:鼬毛・馬毛径(mm)×高さ(mm)4.1×192