37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外出先でも旅行先でも輝く上質カールに。
温度(℃)約180 コード長さ(m)約2 付属品携帯用ポーチ 寸法(mm)32 質量(g)約275 保証期間1年
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

温度範囲(℃)約120~210(10段階) コード長さ(m)約3 仕上加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部) 保証期間1年
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。
寸法(mm)230×35×30 質量(g)230 温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節) プレート寸法(mm)20×80 保証期間1年
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

定番大人気のイオンカールアイロン!イオンセラミック加工でダメージを気にせずしっとり、ツヤのあるしなやかな髪に。
温度(℃)150/160/170/180/190(5段階) コード長さ(m)約3 保証期間1年
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレイスシリーズの2WAYアイロンクレバーが海外兼用になってリニューアル!
寸法(mm)約335×80×40(パイプΦ32mm) 質量(g)約390 温度範囲(℃)約150・170・190(3段階温度調節) プレート寸法(mm)30×107 保証期間1年
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。 消費電力(W)140 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295 アズワン品番64-3284-24 プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

「性能」「仕上がり」「価格」のトータルバランスを追求したスタンダードドライヤー。長時間のサロンワークでも、手や腕への負担を軽減できる軽量設計だから、女性にもおすすめ。また、強めの風力だからロングヘアでも短時間で乾かせ、効率的なサロンワークを可能にします。
消費電力(W)1200 質量(g)650 電源コード(m)3 径(Φmm)口先:40 付属品ノズル ホワイト
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

操作性・利便性を高めたホットカーラーで、毛先まで柔らかく、輝く艶髪へ。
質量(g)1515 付属品Lカーラー(Φ35mm)×6本、Mカーラー(Φ30mm)×8本、Sカーラー(Φ25mm)×6本、クリップ×20個、ソフトケース×1 消費電力(W)76 本体寸法(mm)45×160×240 立ち上がり時間約5分
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

クレイツイオンを練りこんだカーラー。柔らかでツヤ感のある美しいカールに仕上げます。
セット内容カーラー×4本、クリップ×4個
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いキープ力で、毛先まで「うるおい」と「ツヤ」のあるカールを実現。
質量(g)830 付属品Lカーラー(Φ35mm)×4本、Mカーラー(Φ30mm)×4本、Sカーラー(Φ25mm)×4本、クリップ×12個、ソフトケース×1 消費電力(W)40~45 本体寸法(mm)40×110×140 立ち上がり時間約5分
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)71 本体質量(g)420 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)32 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

速乾ドライと軽量化を実現したパーソナルケアドライヤー。ブラシレスDCモーターを採用。モーター寿命が向上し、高い耐久性と軽量化を実現。更に、圧倒的な回転数によりハイパワーな風で速乾ドライを可能に。
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

プレミアムクレイツイオンの「遠赤外線」効果により、スタイリング時に失われがちな毛髪水分の蒸散を抑え、髪内部の水分バランスを整えながらしっかりと「潤い」を保持。
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

至高の操作性を実現した、新型ロールブラシアイロン。
仕様パイプ表面温度:120~200℃(5段階温度調節) 質量(g)約370(コード含む) コード長さ(m)2
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の「プレミアムクレイツイオン配合」ダメージや加齢からくる、毛髪内の水分バランスを整え潤いとツヤのある美髪へ導きます。
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

操作性&質感アップを実現したプロフェッショナルの為のストレートアイロン。プレート表面に髪滑りの良く耐久性も高い【クレイツイオンチタニウム】加工を採用し、さらに弾力性に優れた【クレイツイオンフッ素ラバー】を搭載。
仕様温度:100~210℃(12段階温度調節) 寸法(mm)280×35×30 質量(g)220 コード長さ(m)3 プレート寸法(mm)25×90
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

外出先でも本格ストレートアレンジ。
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表 径(Φmm)【アイロン】26 スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」 本体質量(g)235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×60 立ち上がり時間約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約28 スイッチON/OFF 温度(℃)【アイロン板】最高 180 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35 取扱説明書(2.15MB)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W)20 仕様簡易こて台付 トラスコ品番849-7239 全長(mm)248 質量(kg)0.2 電源(V)AC100 標準こて先アイロン型(690-T) プラグタイプ平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)63 本体質量(g)390 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)25 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

バスタイム中、肌にふれつづける水。
仕様グリップねじ種類:G1/2 付属品K(KVK用)アダプター、M(MYM用)アダプター、G(ガスター用)アダプター、外装リング、ゴムパッキン(細)、取扱説明書、取り付けガイド、保証書 材質ABS、ポリアセタール、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、ニトリルゴム 寸法(mm)84×136×244 質量(g)約345 アズワン品番65-8302-54
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品スリットフード ホワイト 質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-COOL-OFF コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付き) 温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.1(DRY時) 機能折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。 セット内容取扱説明書、収納ポーチ 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46 設定温度(℃)110/130/150/170/190 保証期間お買い上げ日より1年
1台
6,890 税込7,579
6日以内出荷

プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず) 電源自動OFF1時間 使用可能国国内専用
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現代の建築事情を考え作り出した石膏ボードに直接塗れる本格的な土壁です。直接施工することで施工手間を減らし、工期短縮を実現しました。また仕上がり表情は土壁ですが、表面強度は従来の土壁より高くボロボロしません。石膏ボードに直接塗れる高い付着力を活かし、ビニールクロスの上にも施工が可能で、リフォームにもご利用いただけます。土壁なので調湿性能、湿気を吸ってくれます。
用途1 市販のファイバーテープ薄いもの(5 ~ 10cm 幅程度)。を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行って下さい。2 ジョイント部分は必ずV カットし、凹んだ部分はパテ。等で埋めて下さい。 。3 『塗ってくれい』を全面に塗り付けます。ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚。みを付けて塗って頂くか、2 度塗りを行って下さい 容量(kg)10.55 塗布厚さ(mm)2 施工面積(m2)3.3 標準加水量3.8kg 成分淡路土・砂、藁 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アタックベース接触冷感ロングタイツ
汗をかきやすい夏場に最適なインナーです。
用途インナーに。 材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル88%、ウレタン12% ブラック タイプタイツ 機能クール、ストレッチ、抗菌・防臭、反射
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:アイボリークレイの飾りで自分の傘の目印にしよう!。商品説明:アイボリークレイでアンブレラマーカー用の飾りを作成し、自分の傘の目印にします。アンブレラマーカーは傘の持ち手の部分に取り付けます。使い方は、シリコンリングを広げて持ち手に通し、根元の方にスライドさせて取り付けて下さい。
セット内容アンブレラマーカー×1、アイボリークレイ100g×1、ヒートン×1 材質シリコン、真鍮、でんぷん他 寸法(mm)シリコンリング:Φ20全長:35、ヒートン:7×15
1セット
591 税込650
5日以内出荷

キャッチコピー:ファンシークレイの飾りで自分の傘の目印にしよう!。商品説明:ファンシークレイでアンブレラマーカー用の飾りを作成し、自分の傘の目印にします。アンブレラマーカーは傘の持ち手の部分に取り付けます。使い方は、シリコンリングを広げて持ち手に通し、根元の方にスライドさせて取り付けて下さい。
セット内容アンブレラマーカー×1、ファンシークレイ50g×2、ヒートン×1 材質シリコン、真鍮、でんぷん他 寸法(mm)シリコンリング:Φ20全長:35、ファンシークレイ包装:86×126×11、ヒートン:7×15
1セット
410 税込451
5日以内出荷

ドイツ産クレイ+シュガー&ソルトスクラブ。クレイで老廃物を吸着しシュガー&ソルトが古い角質を落とすW効果。30種類のボタニカルエキス配合。
商品タイプ本体 香りリッチフラワーの香り
1個(300g)
989 税込1,088
8日以内出荷

ドイツ産クレイが老廃物を吸着し、シュガー&ソルトで古い角質を落とすW効果の期待できるスクラブ。30種類のボタニカルエキス配合。クラシックハーバルの香り。
形状スクラブ
1パック(300g)
979 税込1,077
8日以内出荷

氷撃冷感、動くたびに冷感を与えてくれる特殊冷感プリント繊維を採用しています。
1個
8,990 税込9,889
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)