25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定番大人気のイオンカールアイロン!イオンセラミック加工でダメージを気にせずしっとり、ツヤのあるしなやかな髪に。
温度(℃)150/160/170/180/190(5段階) コード長さ(m)約3 保証期間1年
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度範囲(℃)約120~210(10段階) コード長さ(m)約3 仕上加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部) 保証期間1年
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレイスシリーズの2WAYアイロンクレバーが海外兼用になってリニューアル!
寸法(mm)約335×80×40(パイプΦ32mm) 質量(g)約390 温度範囲(℃)約150・170・190(3段階温度調節) プレート寸法(mm)30×107 保証期間1年
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。
寸法(mm)230×35×30 質量(g)230 温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節) プレート寸法(mm)20×80 保証期間1年
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。 消費電力(W)140 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295 アズワン品番64-3284-24 プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

外出先でも旅行先でも輝く上質カールに。
温度(℃)約180 コード長さ(m)約2 付属品携帯用ポーチ 寸法(mm)32 質量(g)約275 保証期間1年
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)71 本体質量(g)420 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)32 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

外出先でも本格ストレートアレンジ。
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表 径(Φmm)【アイロン】26 スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」 本体質量(g)235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×60 立ち上がり時間約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

ブラッシングだけでかんたんツヤ髪ストレート。最高で約210℃の高温設定で、ボリュームアップやストレートヘアもかんたんスタイリング。髪型や髪質に合わせて選べる5段階の温度調節付きです。髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルブラックコーティングを採用しています。絡まりにくい、回転式コードです。
電源(V)AC100-240・50/60Hz共用 最高使用温度(℃)約210(周囲温度30℃の場合) コード長さ(m)約1.6 消費電力(W)42 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×40×260 本体質量(g)320 温度調節範囲(℃)約90/120/150/180/210 機能セラミックコーティング、マイナスイオン搭載、自動電源OFF機能(約30分後) ブラック
1個
3,990 税込4,389
5日以内出荷

至高の操作性を実現した、新型ロールブラシアイロン。
仕様パイプ表面温度:120~200℃(5段階温度調節) 質量(g)約370(コード含む) コード長さ(m)2
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)。高速ヒート約60秒。100℃到達時間(最高温度設定時)。自動電源OFF機能(最終操作から30分後)。海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。
付属品ポーチ ホワイト 質量(g)245 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~600 ケーブル長(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40 主材質PET+30%GF 入数1台
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷

プレミアムクレイツイオンの「遠赤外線」効果により、スタイリング時に失われがちな毛髪水分の蒸散を抑え、髪内部の水分バランスを整えながらしっかりと「潤い」を保持。
寸法(mm)245×40×30 質量(g)315 温度(℃)40~220(10段階温度調節) コード長さ(m)3 プレート寸法(mm)25×80
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。
温度(℃)40~220(10段階) コード長さ(m)3
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。
温度(℃)40~220(10段階) コード長さ(m)3
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

操作性&質感アップを実現したプロフェッショナルの為のストレートアイロン。プレート表面に髪滑りの良く耐久性も高い【クレイツイオンチタニウム】加工を採用し、さらに弾力性に優れた【クレイツイオンフッ素ラバー】を搭載。
仕様温度:100~210℃(12段階温度調節) 寸法(mm)280×35×30 質量(g)220 コード長さ(m)3 プレート寸法(mm)25×90
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。 セット内容取扱説明書、収納ポーチ 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46 設定温度(℃)110/130/150/170/190 保証期間お買い上げ日より1年
1台
6,890 税込7,579
6日以内出荷

セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約28 スイッチON/OFF 温度(℃)【アイロン板】最高 180 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35 取扱説明書(2.15MB)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

「性能」「仕上がり」「価格」のトータルバランスを追求したスタンダードドライヤー。長時間のサロンワークでも、手や腕への負担を軽減できる軽量設計だから、女性にもおすすめ。また、強めの風力だからロングヘアでも短時間で乾かせ、効率的なサロンワークを可能にします。
消費電力(W)1200 質量(g)650 電源コード(m)3 径(Φmm)口先:40 付属品ノズル ホワイト
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49 プレートナノセラミックコーティング 電源自動OFF約60分 温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃) マイナスイオン機能あり
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷

セラミックから放出されるマイナスイオン・遠赤外線で、キューティクルを保護しながら艶のあるストレートヘアに。
消費電力(W)45 ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 温度(℃)60~210 コード長さ(m)2.8 寸法(mm)32(W)×237(L)×72(H) 質量(g)369 プレート寸法(mm)25×85 プレートセラミックコーティングプレート
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm 軸径(Φmm)20
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)63 本体質量(g)390 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)25 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)2 質量(g)124 電流(A)12 定格125V 12A 太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
1個
949 税込1,044
当日出荷

オートで簡単、最短4秒。多彩なカールで本格アレンジ。髪をはさんでスイッチを押すだけで自動で巻き取り。美しいカールをすばやく簡単に作れます。3段階の仕上がり調節。(4秒:ゆるふわカール、8秒:やわらかいカール、12秒:しっかりカール)髪に熱をやさしくすばやく伝える、セラミック配合のパイプを使用。
電源(V)100専用 消費電力(W)25 最高温度(℃)約180 本体質量(g)410 本体寸法(mm)奥行84 本体高さ(mm)67 本体幅(mm)268
1個
6,990 税込7,689
5日以内出荷