3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。 高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。 光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。 アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。 本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。 モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し) 付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7 機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能 色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000 バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学) 充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合) 入出力DC5V・2.4A 防水保護等級IP67(最高水準)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル ベージュ 質量(g)約95 入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102 色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%) バッテリー容量(Ah)3250 保証期間1年 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3時間半 防水保護等級IP67 電球の種類LED 点灯時間(時間)約7~200
1個
11,980 税込13,178
欠品中

PL-400R 充電式パネルライト大 GENTOS 動画あり
色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応 付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3 保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。 点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色) 落下耐久(m)2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷