LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。
明るさも4段階に切り替えられます。
ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。
高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。
光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。
アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。
本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。
モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)
付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7
機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能
色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000
バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学)
充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)
入出力DC5V・2.4A
防水保護等級IP67(最高水準)
「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。
明るさも4段階に切り替えられます。
ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。
高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。
シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。
ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。
より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。
緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。
仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル
付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ
出力電圧(V)DC5 2.1A
入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28
機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可)
色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000
バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000
充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)
関連キーワード