3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHMX6011-1 エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3 容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7 仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ) セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ 接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ) 電源(V)単相100 制御方式オート運転スイッチ 本体質量(kg)3.4 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190 モーター出力(W)110/100 制御圧力(MPa)0.25~0.40 コイル長(m)(ホース)2.5 運転時間(分)(連続)20
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可) カップ容量(mL)約7 セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト 周波数(Hz)50/60 電流(A)(エアブラシ)電力/1.6 電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240 コード長さ(m)約1.7 接続ねじ(ホース)1/8 出力電圧(V)12 騒音値(dB)約50 吐出量(L/min)約10.5 消費電力(VA)18 動作(レバー)ダブルアクション 入力電流(A)0.6 定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2) リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7 付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ 取付ねじS1/8 フタあり 操作方式ダブルアクション アジャスターあり
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷