LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)20~90%
質量(g)125
本体寸法(mm)100×114×20
精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用
温度測定範囲(℃)-9.9~50
湿度測定範囲(%)20~90%
質量(g)77
本体寸法(mm)86×81×17
精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
スタンド&壁掛け穴付
文字サイズ62×31mm
必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに
湿度測定範囲(%)20~95
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)235×165×25
本体質量(g)408
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池単3乾電池×2本
表示単位0.1℃/1%
温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式デジタル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
本体は防滴(IPX4)
外部温度センサー部は完全防水(IPX7)
月/日/時計を常時表示
電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)115
電源単四乾電池×1(作動確認用付属)
本体寸法(mm)122×80×19
寸法(m)(外部センサー部)3
温度表示(OUT)-20~70、(IN)-10~50
機能最高・最低温度&日時を自動記憶
アズワン品番64-8891-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。
材質ABS樹脂
質量(g)68
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
『しゃべるデジタル温湿度計』は、さまざまな用途で使える便利なデジタル温湿度計です。見守り(アラート)機能と熱中症・季節性インフルエンザ予防目安機能が付いています。大きな液晶画面で、温度・湿度・時刻をわかりやすく表示します。さらに、音声でも温度・湿度・時刻・冷暖房・除加湿目安を読み上げるので、視覚に障がいのある方や忙しい方にも便利です。音声のほか、3色LED点滅・5種類のいろいろ変わる顔マークとアイコン表示でも、熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせします、背面に壁掛け用穴とマグネット、さらに卓上スタンドが付いており、場所を取らないコンパクト設計なので、どこにでも設置できます。電源コード不要で、電池式なので持ち運びにも便利です。
用途温度と湿度を監視して快適な室温を保つために。温度と湿度を調整して快適な睡眠環境を整えるために。室温と湿度を適切な範囲に保って子供の健康を守ったり患者さんの体調を管理するために。室温と湿度を快適な範囲に保って集中力を高めるために。
使用温度範囲(℃)-10~50
電源USB-C、単四乾電池2本
本体寸法(mm)110×114×21
精度(℃)(-10.0~40.0℃の範囲)±1.0(上記以外の範囲)±1.5
湿度測定範囲(%)20~90
測定間隔10秒
測定温度範囲(℃)-10~50
湿度精度(常温時で35~85%の範囲)±5%(上記の範囲以外)±10%
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
湿度測定範囲(%)20~95
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)72×120×12
本体質量(g)93
温度測定範囲(℃)-9.9~50
温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
使用電池単4乾電池×1
表示単位0.1℃/1%
湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)
温度表示方式デジタル
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)235×165×25
測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)約416
電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
設置方法壁掛け・卓上
検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式デジタル
取扱説明書(8.7MB)
測定周期(秒/回)約10
分解能(%RH)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ卓上
本体寸法(mm)28×48×14
本体質量(g)10
1目盛(℃)2
設置方式卓上式
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温度と湿度の最高、最低を自動記憶。 温度・湿度の状況に合わせてお部屋の状態を▲印で表示。 壁掛、卓上は自立式、マグネット付き。
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)74
寸法(縦×横×奥行)(mm)88×81×24
アズワン品番64-9288-64
TKG品番9-0623-1101
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
藍色のケース枠があざやかな少し大きめの室内用温湿度計です。壁掛け用。
アズワン品番64-8891-80
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
藍色が鮮やかな玉子型の室内用温湿度計です。壁掛け・卓上両用。
アズワン品番64-8891-72
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。
ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
材質ABS樹脂
質量(g)48
電源単四乾電池×1(作動確認用付属)
本体寸法(mm)74×56×16
壁掛け用
不快指数計付
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
1目盛(℃)2
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
藍色のリングが鮮やかなコンパクトサイズの室内用温湿度計です。壁掛け・卓上両用
アズワン品番64-8891-69
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
天然木無垢材を削り出した木製フレーム
湿度測定範囲(%)20~95
材質天然木・プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)82×130×17
本体質量(g)117
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池単4乾電池×1
表示単位0.1℃/1%
温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式デジタル
変わった形に波紋模様が可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)0~100
質量(g)64
本体寸法(mm)120×110×24
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式アナログ
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84
分解能0.1
温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)3
感温部太さ×長さ4×12mm
温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
壁掛け用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け
本体質量(g)187
1目盛(℃)2
寸法(Φ×mm)150×37
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
熱中症インフルエンザ花粉ダニ・カビの注意目安を温度・湿度別に色ラインで表示。
熱中症・インフルエンザ警戒目安が一目でわかります。冷房・暖房・加湿・除湿目安もわかりやすい。
お部屋の快適状態をニコニコ顔で表示。温度が快適範囲外の時「寒い」「暑い」でお部屋の状態をお知らせします。湿度が快適範囲外の時「乾燥」「多湿」でお部屋の状態をお知らせします。電池残量不足時電池マーク表示。折り畳み式スタンド付き。マグネット付き。
本体寸法(mm)88×48×23
本体質量(g)64
温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~50.0℃)
測定間隔10秒
測定温度範囲(℃)-9.9~50
湿度精度±5%(35~85%・常温時)±10%(20~34%・86~95%)
アズワン品番68-5750-13
湿度測定範囲(%RH)20~95
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
シンプルデザインの小型サイズ
デジタル時計機能付(AM・PM12時間表示)
6パターンの顔アイコン表示
温度・湿度の状況に合わせて、顔マークが変化
設置は、壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド
電池残量不足時、電池マーク表示
仕様●本体:90×60×18mm●重量:68g●本体使用温度:-10~50℃●測定温度範囲:-9.9~50℃●精度(温度) : ±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~40.0℃以外)●測定湿度範囲:20~95%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 常温時)±10%(35~85%, 常温時以外)●測定間隔:10秒
アズワン品番68-0517-09
1個
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
背面に壁掛け用の穴があります。
仕様●本体:Φ220×30mm●重量:220g●本体使用温度:-30~50℃●測定温度範囲:-30~50℃●精度(温度) :±2℃(10~40℃)●目盛(温度):2℃●測定湿度範囲:0~100%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 20~25℃)●目盛(湿度):5%●電源:不要
関連キーワード