12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。
長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。
材質アルミダイキャスト製ハウジング
幅(mm)110
高さ(mm)128
奥行(mm)45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45
光源LED
消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9
色温度(K)6000
寿命約20000時間
防塵防水性能IP67
材質(レンズ)PMMA
動作電圧10-30V DC
定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9
防水仕様IP67
明るさ(Lm)1760
LED使用数(個)8
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材
種類グリップドライバー
材質(軸)炭素鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計。
材質【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス
寸法(mm)39.4×270×7.9
サイズメンズ
質量(g)48.6
表示方式アナログ
材質(ケース)アロイ
防水仕様日常生活用防水
材質(チェーン)鉄
防水○
1本
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質樹脂
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)105×105
質量(g)約680
タイプ12V/24V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)3840
照射角45°
LED使用数(個)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類SMD LEDチップ 96個
保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)20
付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)685×40×42
質量(g)357
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
光源SMD LEDチップ 96個
色温度(K)6000
電源タイプAC式
明るさ(Lm)1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)416
奥行(mm)35
全光束(Lm)2160
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)2160
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)アルミ
質量(g)393
奥行(mm)35
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)1200
照射角60°
LED使用数(個)5
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト
材質(本体)アルミ製
本体質量(g)約470
消費電力36W
寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64
防塵防水性能IP67
配線長約220mm
LEDCREEチップ 12pcs x3w
動作電圧DC 10-30V 12v 24v
適合車種汎用
LED寿命(時間)約50000以上
LED使用数(個)6
防水性IP67
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色白
奥行(mm)85
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
コード径(Φmm)9
色温度(K)6000
LED色白
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)40
防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類LED
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)
材質樹脂/ステンレス
質量(g)57.2
種類腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9
電池CR1220×1
LED色アンバー
電池寿命約3年
材質(バンド)樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式ソーラー電源
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー付き
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
種類腕時計
表示方式アナログ
電池寿命約3年
防水仕様10気圧
材質(バンド)ポリウレタン
防水○
お洒落でスタイリッシュなデザインが魅力のハンギングウオッチ。
文字盤は夜光塗料で光ります。
材質(バンド)ナイロン
仕様【文字盤】夜光
材質【裏フタ】ステンレス
表示方式アナログ
材質(ケース)アロイ
材質(フック)アルミニウム
防水仕様日常生活用
防水○
夜光(蓄光)○
文字盤2ヵ所に15カウントの脈拍計算尺付。
針・文字盤は蓄光印刷で暗所でも読めます。
日常生活防水。
付属品クリップ付チェーン(350mm)、クリップ付ショートチェーン(70mm)
寸法(mm)Φ30
質量(g)15
アズワン品番0-9748-11
松吉医科器械コード19-6865-00
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
商品タイプグラファイト
複数の乳酸菌、ビフィズス菌(16種35株)、ビール酵母、オリゴ糖配合。グルテンを含む小麦粉を不使用。毎日美味しく食べられる、牧草ミックスレシピ(チモシー、アルファルファ、クレイングラスの3種)。牧草に含まれる食物繊維がお腹にたまった抜け毛を押し出し、毛球の掲載を抑制します。また、複数の牧草を配合することで、飽きずにおいしく食べられます。しっかり噛める適度な硬さ&長さのある豊富な繊維でよく噛むことで歯の伸びすぎも防ぎます。保存料、着色料、発色剤不使用。
仕様●原材料:牧草(チモシー、アルファルファ、クレイングラス)、コーンフラワー、脱脂大豆、リン/ゴ、おから、脱脂米糠、食物繊維(リグノセルロース)、ビール酵母、アマニパウダー、植物油脂、オリゴ糖、プロポリス、善玉菌生産物質(乳酸菌、ビフィズス菌含有)、軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、グルコサミン、調味料、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、ナイアシン、パントテン酸)、pH調整剤●保証成分:粗たん白質/12.0%以上、粗脂肪/2.5%以上、粗繊維/19.0%以下、粗灰分/8.0%以下、水分/14.0%以下、カルシウム/0.5%以上、リン/0.2%以上●エネルギー:330kcal/100g●入数:1パック(900g入)●ペットフードです。
アズワン品番65-8652-53
1パック
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
複数の乳酸菌、ビフィズス菌(16種35株)、ビール酵母、オリゴ糖配合。グルテンを含む小麦粉を不使用。毎日美味しく食べられる、牧草ミックスレシピ(チモシー、アルファルファ、クレイングラスの3種)。牧草に含まれる食物繊維がお腹にたまった抜け毛を押し出し、毛球の掲載を抑制します。また、複数の牧草を配合することで、飽きずにおいしく食べられます。しっかり噛める適度な硬さ&長さのある豊富な繊維でよく噛むことで歯の伸びすぎも防ぎます。保存料、着色料、発色剤不使用。
仕様●原材料:牧草(チモシー、アルファルファ、クレイングラス)、コーンフラワー、脱脂大豆、リン/ゴ、おから、脱脂米糠、食物繊維(リグノセルロース)、ビール酵母、アマニパウダー、植物油脂、オリゴ糖、ブロッコリースプラウト、善玉菌生産物質(乳酸菌、ビフィズス菌含有)、調味料、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、ナイアシン、パントテン酸)、pH調整剤●保証成分:粗たん白質/13.0%以上、粗脂肪/2.5%以上、粗繊維/17.0%以下、粗灰分/8.0%以下、水分/14.0%以下、カルシウム/0.55%以上、リン/0.3%以上●エネルギー:340kcal/100g●入数:1パック(900g入)●ペットフードです。
アズワン品番65-8652-52
1パック
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ビジネスにもスポーツにも使えるスクエアタイプのスマートウォッチです。血中酸素機能、抗菌仕様、時刻画面カスタマイズ可能、3種のスポーツモードなど嬉しい機能が満載。連続駆動時間3~5日(フル充電時)でクリップ式充電器なので簡単に充電できます。またIP67防水機能付きなので安心してご使用いただけます。紛失防止機能(約6m以内)付きでいざという時にも安心です。バンドは交換も簡単なスライドレバー式。シリコン素材を採用し汗や水に強く、やわらかいの手首に心地よくフィットします。
仕様●ディスプレイサイズ(インチ):1.3●作動時間目安(日):約3~5●使用アプリ:Fit Pro●充電容量(mAh):150●充電池:リチウムポリマー5.0V●充電目安時間(時間):約2●対応デバイス:Android4.4以上、iOS8.0以上●購入前にご確認ください:※一部のシンプルな操作のスマートフォン(らくらくホン・かんたんスマホ等)では使用できない場合があります。※撮影時のライティング・ご覧になっているモニターやパソコン環境により実際の商品と色味が異なって見える場合があります。※当店にて厳重に検品しておりますが、海外製品のため、多少の色むらや小さな傷等がある場合があります。※本製品に電子マネー、通話機能はございません。●適応腕周り寸法(cm):約13.5~21.5
セット内容充電器、保証書(購入から1年間有効)
寸法(mm)ディスプレイ:幅34×高さ46.5×厚さ12、バンド含む本体:全長253×幅34×厚さ12
質量(g)約31
素材ABS、ポリカーボネート、シリコン
機能ストップウォッチ、アラーム、カレンダー(曜日・日付)、電波ソーラー(デュアル)
表示方式デジタル
防水仕様5気圧防水
タイマー○
バックライトELライト
アラーム○
日付表示○
電波時計○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
コンパクトサイズとシンプルなデザインが使いやすい、デジタルウオッチ。
5気圧防水でストップウォッチ、曜日日付、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。
機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー
材質(バンド)ウレタン
材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレス
サイズメンズ
表示方式デジタル
材質(ケース)ABS樹脂
防水仕様5気圧防水
バックライトELライト
アラーム○
日付表示○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
機能ストップウォッチ、カレンダー(曜日・日付)、デュアルソーラー
表示方式デジタル
防水仕様5気圧防水
バックライトELライト
日付表示○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
時刻表示が、アナログとデジタルのコンビネーションタイプ。
機能ストップウォッチ、チャイム、カレンダー
表示方式アナログ・デジタル
防水仕様5気圧防水
バックライトELライト
アラーム○
日付表示○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
シンプルなデザイン&大きい画面が使いやすいデジタルウオッチ。
5気圧防水でストップウォッチ、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。
機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー
材質(バンド)ウレタン
材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレス
サイズメンズ
表示方式デジタル
材質(ケース)ABS樹脂
防水仕様5気圧防水
バックライトELライト
アラーム○
日付表示○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
機能ストップウォッチ・アラーム
寸法(mm)227×33.8×12
サイズレディース
質量(g)25
表示方式デジタル
防水仕様10気圧防水
カレンダー曜日・日付表示
バックライトELライト
アラーム○
日付表示○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。
材質(風防)ミネラルガラス、(裏フタ)ステンレス
サイズレディース
表示方式アナログ
材質(ケース)アロイ
防水仕様日常生活用防水
防水○
寸法(mm)182×29.1×9
サイズレディース
質量(g)38
タイプ伸縮バンド
表示方式アナログ
電池寿命4年
防水仕様10気圧防水
防水○
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
機能ストップウォッチ・アラーム機能
寸法(mm)247×40×13.8
サイズミディアム
質量(g)40
表示方式デジタル
防水仕様10気圧防水
カレンダー曜日・日付表示
バックライトELライト
アラーム○
日付表示○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。
材質(バンド)ステンレス
材質【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス
寸法(mm)40.9×227×9
サイズメンズ
質量(g)73.3
表示方式アナログ
材質(ケース)アロイ
防水仕様日常生活用防水
防水○
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。
材質(バンド)合成皮革
材質【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス
寸法(mm)36×238×8.6
サイズメンズ
質量(g)43.6
表示方式アナログ
材質(ケース)アロイ
防水仕様日常生活用防水
防水○
上品なブルーの文字盤と見やすいインデックスが使いやすい、アナログウオッチ。
材質(バンド)ステンレス
材質【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス
寸法(mm)39.8×236×9.1
サイズメンズ
質量(g)88.5
表示方式アナログ
材質(ケース)アロイ
防水仕様日常生活用防水
防水○
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質(バンド)NATOタイプ
寸法(mm)240×35.6×8
サイズメンズ
質量(g)27
表示方式アナログ
電池寿命4年
防水仕様3気圧防水
防水○
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい、アナログウオッチ。
取り外しが便利なじゃばらバンド。
材質(バンド)ステンレス
表示方式アナログ
材質(ケース)アロイ
防水仕様日常生活用防水
防水○
関連キーワード
1
2
次へ