寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×580
引張強度(kN)9.22
アズワン品番64-7903-82
1巻
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ
仕様両端サツマ加工
色白
包装形態シュリンクパック
縦(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
材質ビニロン
関連キーワード