材質PP
種別SK200774YE
有効内寸(mm)352×280×65
外寸(mm)389×317×81
内寸(mm)360×288×73
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.74(1710)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ヨーグルトクレート H-20-3
用途200mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用
フタなし
底形状格子網目
コンテナ種類メッシュ
用途200mlゲーブルトップパック×40本用
適合(嵌合)ミルククレートM-40-2
種別M-40
材質PP
有効内寸(mm)498×313×106
外寸(mm)535×350×127
内寸(mm)507×322×115
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])12.01(1225)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ミルククレート M-40-2
適合(嵌合)ミルククレートM-40
種別M-40-2
材質PP
有効内寸(mm)498×313×136
外寸(mm)535×350×157
内寸(mm)507×322×145
機構両短辺にラベル剥離用リブ有
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])11.87(1210)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ミルククレート M-40
材質PP
種別SK101402OR
有効内寸(mm)390×390×87
外寸(mm)423×423×104
内寸(mm)393×393×94
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])12.45(1270)
コンテナ種類メッシュ
タイプスタッキング可
種別C#10
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)141
有効内寸(mm)226×151×253
外寸(mm)269×211×280
内寸(mm)237×162×267
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])7.50(765)
ネスティング高さ(mm)141
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ブリックパックタイプ 200ml×40本用
材質PP
色イエロー
有効内寸(mm)484×303×103
外寸(mm)521×337×123
内寸(mm)488×307×111
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
用途200mlブリックタイプパック(ストロー付)×40本用
種別S-40
材質PP
有効内寸(mm)350×289×115
外寸(mm)396×324×138
内寸(mm)356×295×125
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.7(2010)
コンテナ種類メッシュ
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
用途乳製品配送用コンテナー
タイプスタッキング可
適合(嵌合)SNコンテナーC#6、ピュアクレート12P-1、ピュアクレート12P-1B、ピュアクレート12P-1D、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-3、ピュアクレート12P-3B、ピュアクレート12P-4、ピュアクレート12P-6、ピュアクレート12P-7
種別C#11
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)87
有効内寸(mm)296×220×152
外寸(mm)351×275×172
内寸(mm)311×235×162
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)
ネスティング高さ(mm)87
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ピュアクレート 12P-6
種別SKB17KYE
材質PP
有効内寸(mm)502×302×105
外寸(mm)535×345×123
内寸(mm)510×310×113
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ピュアクレート 12P-1
関連キーワード