定番のクレープ用の袋がミシン目入りになって食べやすく、使いやすくなりました。
材質未晒クラフト紙100g+PEラミネート
色未晒無地
規格ミシン目入り
寸法(幅W×高さH)(mm)122×180
1袋(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クレープ包装紙です。
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。
室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング
仮固定
耐熱塗装マスキング
プリント基板ウェーブソルダーマスキング
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)190
連続使用温度(℃)190(60分)
引張強度(N/10mm)35
寸法(縦×横)(mm)125×190
TKG品番9-0981-1701
TKG品番(2017)6-0872-1901
1袋(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
すべての学年で幅広く活用!いろいろな工作に!細かなしわをよせた紙で工作に最適です。
文化祭やバザー、お祭り、縁日など各種イベントで本格的なクレープ屋さんができる三角の袋です。100枚単位でお求めいただけますので、飲食店関係の方にもおすすめです。
カッコいいスマートなデザインのワッフルコーン用スリーブです!
店主オリジナルのこだわりジェラートや産地の果物等を使ったアイスクリームなどを販売するお店におすすめです。
寸法(mm)120×70
材質上質紙104.7g/m2
直径(Φmm)約50
材質片艶クラフト紙
寸法(mm)190×120※たたんだ状態でのサイズです。
底面の幅(mm)23
メーカー商品コード004738205
1袋(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
用途ロール紙の巻き始めや止め。コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。焼き付け塗装時のマスキング。
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.163
色ベージュ
長さ(m)55
使用温度範囲(℃)149(90分)
伸び(%)6
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
寸法(横×縦)(mm)125×189
入数(枚)100
材質晒クラフト紙
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
耐熱温度(℃)140
連続使用温度(℃)140(30分)
引張強度(N/10mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18
色クリーム
長さ(m)50
伸び(%)11
引張強度(N/25mm)78.3
粘着力(N/25mm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
2倍巻きトイレットぺ-パー100mシングル。ロールが大きめにふわっと巻かれているので紙の柔らかさをより実感できます。細かいクレープにより、伸縮性があるため拭き取りやすい紙質です。
仕様●114mm幅100m巻●シングル●エンボス加工●ミシン目有●芯有●再生紙●単品サイズ:幅224mm×奥行224mm×高さ342mm●入数:1箱(12R/パック×6P)●箱サイズ:450×450×460(mm)
アズワン品番65-9645-98
1箱(6パック×12本)
¥5,998
税込¥6,598
24日以内出荷
関連キーワード