87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレーン標識 300角 グリーンクロス 動画あり
方位を掲示する表示板です。
用途クレーン標識 材質PP板 厚さ(mm)1 質量(g)70 縦(mm)300 横(mm)300
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:クレーン作業指揮者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-97
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

方位を掲示する表示板です。東西南北一文字ずつが4枚セットになっています。広い場袖の位置確認などに。四隅に直径3mmの取付用穴があり便利です。
用途方角表示、クレーン標識として 材質PP 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)450×450 タイプ片面印刷 取付方式4隅穴 表示内容東西南北 アズワン品番65-1329-91
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

用途門型、クレーン等 文字内容東西南北 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-1603 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)600×600 質量(g)330 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

クレーン標識 600角 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスクレーン標識 600角
方位を掲示する表示板です。
用途クレーン標識 材質PP板 厚さ(mm)1 質量(g)280 縦(mm)600 横(mm)600
1枚
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クレーン標識 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスクレーン標識
材質PP板 取付ビス・インシュロック等(別売) 表示内容東西南北
1枚
558 税込614
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットクレーン・玉掛関係標識
エコ商品
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
取付方式穴6 材質エコユニボード(穴6) 質量(g)490 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社クレーン標識
文字内容東西南北 仕様天井取付用・6mmΦ穴×4 トラスコ品番814-8829 種別方向 材質スチール(メラミン焼付) 形状標識 厚さ(mm)0.6(山型) 寸法(mm)600角 質量(kg)2 区分クレーン標識 取付方式穴4 日本緑十字社品番083010
1枚
6,598 税込7,258
翌々日出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9170 セット内容貼付済標識:326-07A×1/327-06A×1/326-06A×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容クレーン災害をなくそう
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売) 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)1 質量(g)200 縦(mm)420 横(mm)420
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

必要な表示板がセットされているから、あれこれ選ぶ手間が省けます。
寸法(mm)900×1800×25厚
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具30個、接続金具12個 厚さ(mm)25 寸法(mm)2025×4500
1セット
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース 電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm 使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(外部表示器は非防水) 取扱説明書(3.22MB) 通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる) ひょう量単位kg/t/N
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷

FJ-BTシリーズ用外部表示器。手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能。FJ-BTシリーズに標準付属。FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)。外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能
対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可) 電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 表示白色バックライト付き、文字高約26mm 使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形寸法図(0.03MB) 取扱説明書(3.22MB) 通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷


一般校正証明書付き。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース、一般校正証明書 電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm 使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形寸法図(本体)(0.51MB) 外形寸法図(本体)(0.51MB) 防水保護等級IP65(外部表示器は非防水) 取扱説明書(3.22MB) 通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる) ひょう量単位kg/t/N
1台
289,800 税込318,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容東西南北 材質カラー鋼板 厚さ(mm)0.5+山アゲ 寸法(mm)450×450 穴数4
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。 表示内容建設用クレーン標準合図法 材質ポリプロピレン樹脂
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
6,300 税込6,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。 表示内容建設用クレーンの標準合図法 材質ポリプロピレン樹脂
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,673 税込4,040
4日以内出荷

取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具6個、接続金具2個 厚さ(mm)25 寸法(mm)1800×900
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イーグルクランプクレーンスケール
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
1台
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプクレーンスケール
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クレーン標識 450角 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスクレーン標識 450角
方位を掲示する表示板です。
用途クレーン標識 材質PP板 厚さ(mm)1 質量(g)150 縦(mm)450 横(mm)450
1枚
979 税込1,077
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測。製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定。農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測。リサイクル:スクラップや廃棄物の計量 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.14MB) ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量1000kg 表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」 目量0.5kg 防塵防水性能-
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量3000kg 表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」 目量1kg 防塵防水性能-
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

記名式だけの物と比べ作業主任者の顔が一目瞭然!。顔写真用ビニールケースは雨が入りにくい構造になっていますので屋外で使用しても安心です。正副の作業主任者の連記もできます。
材質エコユニボード(穴4スミ) 寸法(mm)500×400×1厚
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量5000kg 表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」 目量2kg 防塵防水性能-
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 表示形式デジタル 仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10% 精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 最大風袋量ひょう量まで
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本緑十字社クレーン標識
文字内容東、西、南、北 取付方式穴4 材質スチール 仕様3.5mmΦ穴×4・山型
1組(4枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。 表示内容玉掛作業者の基本心得 材質ポリプロピレン樹脂
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン等の統一合図法が図解された樹脂製標識です。クレーン等の統一合図法が図解された樹脂製標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):600×900×1●内容:クレーン等の統一合図法●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着 アズワン品番65-5666-25
1枚
4,300 税込4,730
欠品中

ひょう量3000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用 セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書 型式【手元表示部】 ATH-L01 質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約22、【手元表示部】約0.4 備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。 寸法H(mm)75 ひょう量(kg)3000 電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個 寸法A(mm)495 寸法D(mm)330 寸法E(mm)32 寸法B(mm)567 表示部LCD/5桁/文字高さ25mm 目量(kg)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95 保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) 連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時) 寸法I(mm)210 寸法G(mm)300 使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと) 寸法C(Φmm)30 寸法F(Φmm)56 保管温度範囲(℃)-5~40 使用時間(時間)【手元表示部】約100以上 BluetoothVer.2.0+EDR準拠 状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量 サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひょう量5000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用 セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書 型式【手元表示部】 ATH-L01 質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約50、【手元表示部】約0.4 備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。 寸法H(mm)110 ひょう量(kg)5000 電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個 寸法A(mm)600 寸法D(mm)390 寸法E(mm)46 寸法B(mm)715 表示部LCD/5桁/文字高さ25mm 目量(kg)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95 保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) 連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時) 寸法I(mm)210 寸法G(mm)300 使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと) 寸法C(Φmm)44 寸法F(Φmm)83 保管温度範囲(℃)-5~40 使用時間(時間)【手元表示部】約100以上 BluetoothVer.2.0+EDR準拠 状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひょう量1000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用 セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書 型式【手元表示部】 ATH-L01 質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約17、【手元表示部】約0.4 備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。 寸法H(mm)58 ひょう量(kg)1000 電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個 寸法A(mm)423 寸法D(mm)330 寸法E(mm)26 寸法B(mm)476 表示部LCD/5桁/文字高さ25mm 目量(kg)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95 保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) 連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時) 寸法I(mm)210 寸法G(mm)300 使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと) 寸法C(Φmm)23 寸法F(Φmm)45 保管温度範囲(℃)-5~40 使用時間(時間)【手元表示部】約100以上 BluetoothVer.2.0+EDR準拠 状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量 サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具6個、接続金具2個 厚さ(mm)25 寸法(mm)1800×900
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)