欧州有名メーカーのハンドメイド製で高品質。 防水加工マット、耐衝撃性の高いボディで耐荷重も抜群。金属の露出を極力抑え、持ち手部分を大口径にする等搬送者にも優しい設計。
用途あらゆる救助現場で活躍するバスケットストレッチャー。
質量(kg)13
色オレンジ
材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼
耐荷重(kg)280
寸法(cm)215×65×19
材質(ベルト)ナイロン
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
水平だけでなく垂直吊り上げも可能。薄く、軽量ながら体をしっかりとくるんで運べます。。緊急時には滑らせて(引きずって)搬送することも可能。ベルト、ロープ、収納バッグ付。
用途特に山岳・船舶・建築現場等狭い場所で重宝。多方面で活躍する非常に丈夫な万能担架。
材質強化プラスチック
質量(kg)6
色イエロー、ミリタリー
耐荷重(kg)200
寸法(cm)243×97×0.3
材質(ベルト)ナイロン
1台
¥118,060
税込¥129,866
欠品中
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
スリング(吊り上げる用具)
用途クレーンやヘリでスペンサー・シェルやスペンサー・ツインのバスケットストレッチャーを吊り上げるときに使います。
材質ナイロン、ステンレス
質量(kg)4
色オレンジ
耐荷重(kg)450
1個
¥52,400
税込¥57,640
5日以内出荷
水抜けのいいネットタイプのステンレス製、丈夫なバスケットストレッチャー。米国有名メーカーのハンドメイド製で高品質。使い勝手がいいので水難救助以外の現場でも活躍します。
用途底部がネット状になっているので水難救助等に最適。
質量(kg)13.5
色シルバー
材質(本体)ステンレス鋼
耐荷重(kg)200
寸法(cm)213×61×18
材質(ベルト)ナイロン
1台
¥166,530
税込¥183,183
3日以内出荷
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)約280
最大荷重(kg)約120
船山品番7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
欧州有名メーカーのハンドメイド製で高品質。半分に分けられるので、持ち運びや収納が楽に行えます。防水加工マット、耐衝撃性の高いボディで耐荷重も抜群。
用途あらゆる救助現場で活躍するバスケットストレッチャー2分割タイプ。
質量(kg)17
色オレンジ
材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼
耐荷重(kg)280
寸法(cm)215×64×19
材質(ベルト)ナイロン
1台
¥188,940
税込¥207,834
3日以内出荷
舟形のバスケットストレッチャー2分割タイプ。4本の傷病者固定ベルトが標準装備されています。高密度ポリエチレンとステンレス製外側レール。半分に分けられるので、持ち運びや収納が楽に行えます。
用途山岳、水難救助、工事現場などの救急、救助事例に使用
質量(kg)15
色イエロー
材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼
耐荷重(kg)300
寸法(cm)214×61×19
材質(ベルト)ナイロン
1台
¥206,180
税込¥226,798
3日以内出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品胸部ベルト、収納用ベルト
材質紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)3.5
色オレンジ
引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。
リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200)
質量(g)600
耐荷重(kg)約100
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
信頼性のヨーロッパ製ブランド。二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。
用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。
質量(kg)8
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
耐荷重(kg)170
寸法(cm)166×43×7
材質(ベルト)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)120×43×9
1台
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
メーカー販売のバスケットストレッチャー(シェル、ANS 68、ANS70等)の持ち運び・保管に便利な収納バッグです。マジックテープで簡単開閉でき清潔な状態で保管できます。持ち手、壁掛固定用のフック穴が付いた大変丈夫なバッグです。
用途バスケットストレッチャーの持ち運び・保管に便利な収納バッグ。
材質PVC、ナイロン
質量(kg)1
色ブルー
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。
付属品固定ベルト×3本
材質ABS
質量(kg)約7.8
耐荷重(kg)159
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×1640~2000×65
折りたたみ寸法(mm)W450×L1180×H65
松吉医科器械コード24-6348-00
1個
¥105,710
税込¥116,281
7日以内出荷
関連キーワード