リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
高粘着のウレアグリースで、ブームやアウトリガーの摺動面、トレーラーのカプラー、高温・高荷重の軸受部に最適です。
用途建設機械、プラント、工場、高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング。
ちょう度1.5号
増ちょう剤ウレア系
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプウレアグリース
リチウム系多目的モリブデングリース
高荷重・摩耗の激しい箇所の潤滑に優れます。
また、等速ジョイントのグリースに最適です。
ちょう度2号
増ちょう剤リチウム系
使用温度範囲(℃)20~155
容量(g)400
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。
ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。
ちょう度1号
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に
ちょう度No.1
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
トラスコ品番123-0646
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-10~130
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
滴点(℃)190
外観黄色
粘度(at40℃mm2/s)123.0
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤
離油度質量(%)3.1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.4kg
1本(400g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。
リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。
色灰黒色
質量(g)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
使用温度範囲(℃)-5~70
チムケン式耐荷重性能(kg)10.9
使用目的サビ止め、潤滑
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に
ちょう度No.2
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
トラスコ品番123-0638
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-10~130
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
滴点(℃)190
外観黄色
粘度(at40℃mm2/s)123.0
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤
離油度質量(%)1.3
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.4kg
1本(400g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
往復動潤滑性に効果があります。
耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。
耐フレッティングコロージョン性。
経済的。
用途圧入時
クレーンの摺動部
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止
Oリングの摩耗減少
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス
混和ちょう度300
色灰黒色
タイプペーストタイプ
適合範囲工作機械
主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。
高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。
建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
色黒
質量(g)410
成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2
形状ペースト
色白
使用温度範囲(℃)-20~120
内容量(kg)5
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)320
1缶(1缶)
¥34,100
税込¥37,510
翌々日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2
形状スプレー
色白
使用温度範囲(℃)-20~120
内容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1本)
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-30~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。
ちょう度1号
液色褐色
主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)-5~70
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別シャーシー
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的サビ止め、潤滑
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。
塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。
たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
色灰黒
特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性
トラスコ品番214-7807
使用温度範囲-10~150℃
主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
グリス種類モリブデン入りリチウムグリース
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。
オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。
機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。
使用温度範囲(℃)-20~180
容器スプレー缶
主成分グリース、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレアグリース
危険物の性状非水溶性
リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。
使用温度範囲(℃)-20~130
トラスコ品番123-0620
種別リチウム石けん基グリース
引火点(℃)200以上
外観淡黄色グリース状
粘度(at40℃mm2/s)基油:135
流動点(℃)基油:-17.5
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.125L
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。
各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。
機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2323
使用目的延長
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
集中給脂を低コストで実現します。高圧でのグリス吐出が可能です。小規模の給脂範囲で給脂頻度が少ない場所に適しています。クレーン、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、一般産業機械に。
用途潤滑装置/デュアルライン用
適合【グリス】#0~1
幅(mm)210
容量(mL)【グリス】2000
高さ(mm)465.5
タイプデュアルライン用
タンク容量(L)2
吐出圧力(MPa)20.6
コード161-1440
材質(タンク)アクリル
アズワン品番64-8581-81
危険物の類別非危険物
吐出量(cm3/ストローク)4.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード