材質PS(ポリスチレン)帯電防止剤入
寸法(mm)140×140×26
アズワン品番8-7008-01
1箱(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
黒色のディスポーザブル秤量皿です。 材質はポリスチレン製で、フラスコや試薬瓶に移しやすい柔軟性の高い構造です。
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
黒色の薬包皿。有色、特に白色の液体・粉末などの視認性が高くなるため、液残りや残留物を気にせず扱えます。
材質ポリスチレン
色黒
液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。秤量後の移し変えも、2方を指で挟むことにより簡単・確実に処理できます。
材質ポリスチレン(PS)
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
仕様多くの分野の研究室で試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
頑丈な金属製ローラータイプ。
73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質(本体)プラスチック、(ハンドル・ローラー)アルミ
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×28
松吉医科器械コード23-5651-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)0.04
材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)対応
高分子型帯電防止剤を使用しています。 液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
計量、保存、乾燥などマルチに使用できます。書込みもでき、持ち運びにも便利なタブ付。
材質帯電防止剤入ポリスチレン(PS)
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様ケース入数:100個
関連キーワード