64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン。 先端スリムカッター。 使い込んでも先端が開かずブレードをしっかり保持するA型初の総焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン 規格A型 ブラック トラスコ品番761-7801 ホルダー総焼入れ仕様 ロック機構オートロック式
1個
649 税込714
当日出荷

1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。 滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。 用途に応じて便利に使えるツメを装備。
ブラック/イエロー 刃厚(mm)0.2 適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

145B 特専M型 オルファ 動画あり
切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型 ブラック/イエロー トラスコ品番360-7666 質量(g)29 適合替刃・カッターMBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50K RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

クロス用のカッターに丈夫なステンレスヘラを付け、二度手間を省きました。(長さ195mm)
長さ(mm)195
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プロユーザー監修モデル。職人の為のカッター「職専」。手に馴染む薄型ハンドル・スライダー形状。作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構。耐久性UPの焼き入れ金属ガイド
用途壁紙用。クロス用 仕様24金コーティング サイズ(刃)中 質量(g)29 刃長(mm)90 本体寸法(mm)143×20×13
1本
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用 サイズ タイプ黒刃 適合替刃・カッターB-50 BST-50 刃厚(mm)0.38
1本
719 税込791
当日出荷

クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロユーザー監修モデル 手に馴染むハンドル・スライダー形状 現場での視認性も考慮したカラーリング 作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 耐久性の高い焼入れ金属ガイド 抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド 切れ味復活24回・ロング刃装着 腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用 サイズロング タイプ黒刃 適合替刃・カッターBD38-50 24B-50 刃厚(mm)0.38
1本
779 税込857
当日出荷

トラスコ品番858-7518 全長(mm)213 質量(g)31 刃厚(mm)0.38 適合替刃VD38-50・BD38-50
1丁
838 税込922
当日出荷

オートロックスライダー機構を採用しています。耐久性のある焼き入れ金属ガイドです。高級感のあるマット調金メッキ仕上げです。
材質(刃)炭素工具鋼 材質本体:ステンレス・ABS、樹脂刃:炭素工具鋼 全長(mm)190 質量(g)27 刃厚(mm)0.38 適合替刃VS-50・B-50・S-50
1本
838 税込922
当日出荷

刃幅(mm)12.5 刃厚(mm)0.25 刃長(mm)85 種別 適合替刃・カッター145B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

1個
109,000 税込119,900
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
用途クロスカットなどの内装作業に 色(本体)グレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)40 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12 適合替刃A型替刃
1個
649 税込714
当日出荷


・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・耐久性の良い刃付け角
用途壁紙用・クロス用 サイズ タイプ白刃 適合替刃・カッターS-50 刃厚(mm)0.38
1本
719 税込791
当日出荷

201B 特専M型ロング オルファ 動画あり
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、特専黒刃(中)ロング02を装着したオートロック式中型刃カッターです。 刃は切り口が目立たない超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際ブレにくいのが特徴です。 丈夫な全面焼入ブレードホルダー。グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型 ブラック/イエロー トラスコ品番342-8729 質量(g)33 刃厚(mm)0.2 適合替刃特専黒刃 中 ロング02(MBBLG) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

BBL50K 特専黒刃ロング オルファ 動画あり
「ロング型」タイプの内装プロ用カッターナイフ替刃。切り口が目立たない切れ味重視の鋭角研磨で、刃厚0.3ミリの薄刃です。
用途高品質オリジナル替刃 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.3 刃長(mm)109 適合152B、185B トラスコ品番250-6173 質量(g)122 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
779 税込857
当日出荷

BBLG50K 特専黒刃ロング02 オルファ 動画あり
用途高品質オリジナル替刃 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.2 刃長(mm)109 適合152B、185B トラスコ品番808-5484 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
749 税込824
当日出荷

高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。切れ味の鋭い刃厚0.25mmの薄刃を使用しています。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途クロスカットなどの内装作業に。スチレンボードでの模型作りに 規格H型 色(本体)シルバー トラスコ品番480-8657 材質(本体)アルミニウム 質量(g)52 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15 適合替刃BH-11P、BH-12
1個
989 税込1,088
当日出荷

10548 クラフトカッターナイフ Slice(スライス) 動画あり
繊細な切抜き作業・薄手のフィルム梱包などの開梱作業時に適しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。利用しない際は、オレンジのキャップを刃先側に取り付け保護キャップ付きです。
用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。 材質(刃)セラミック 寸法(mm)160×11.48×10.9 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)16 深さ(mm)15±0.2 適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。 エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)167.00×63.00×19.50 質量(g)73 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチール ブラック
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10563は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10563は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10526(ラウンド刃先)・10528(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)168×60×18 質量(g)72 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃#10526、#10528 ブレード#10526×1枚が本体内蔵
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム 全長(mm)155 刃長(mm)76 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)1.3 アズワン品番64-2233-63
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム 全長(mm)155 刃長(mm)76 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)1.3 アズワン品番64-2233-64
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

ガラスをカットする際のテーブルクロスとして。フェルトの生地としても使えます。
材質フェルト 厚さ(mm)4 寸法(mm)2000×1000
1枚
20,700 税込22,770
翌日出荷

東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
1枚ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット 付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース 材質ステンレス 規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6 測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180 アズワン品番4-4769-01
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10476は、ペンカッター 10513をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を2段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ 寸法(mm)139×21.7×12.15 質量(g)21.2 深さ(mm)切り口:12 ブレード#10404×1枚が本体内蔵 材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム 材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

125001 セーフティカッターSECUNPRO MIZAR martor 動画あり
15mmの深い切れ込みを入れることができます。ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。ドイツ製の高品質な刃のカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。 トラスコ品番149-5751 全長(mm)139 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)59 刃厚(mm)0.63 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃5232
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10475は、ペンカッター 10512をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のグリーンのボタンをスライドすると刃先が出ます。 ボタンから手を離すと刃先が自動的に収納されるため、刃先のしまい忘れによる事故や怪我を防ぎます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ 寸法(mm)139×21.7×10.5 質量(g)22 深さ(mm)切り口:12 ブレード#10404×1枚が本体内蔵 材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム 材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

124001 セーフティカッター SECUPRO MERAK martor 動画あり
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼 トラスコ品番856-1974 全長(mm)128 質量(g)59 刃厚(mm)0.40 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃92 2018年トラスコ掲載ページ4 1058
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10559は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)155×34.3×21.5 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)74 深さ(mm)79±0.3 刃先(mm)120×17.5×1.3 適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

121001 カートンカッターSECUMAX EASYSAFE martor 動画あり
紙、フィルムの切断に最適です。背側の金属板でカートンテープもカットできます。開梱時に中身を傷つけません。専用キー(9890)を使用することで替刃交換を管理できます。ガイドが手を怪我から守ります。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。刃は4箇所使用できます。
用途さまざまなフィルム・シートのカットに。 トラスコ品番149-5752 全長(mm)207 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)66.3 刃厚(mm)0.3 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃45
1丁
2,898 税込3,188
欠品中

セーフティカッター SECUNORM martor 動画あり
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼 材質(刃)合金工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1057
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sliceセラミックカッター安全安心構造バリ取りです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10483(凸面)、10484(凹面)が対応しております。 10482は、Slice独自のセラミック刃を使用した手の切れにくい安心・安全なバリ取りツールです。 出荷時は、本体に凸面タイプ(10483)の刃が組込まれております。 替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途バリ取り 寸法(mm)164.50×23.2×8.6 質量(g)29.3 深さ(mm)切り口:19 ブレード#10483×1枚が本体内蔵 材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム 材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃10483(凸面),10484(凹面)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

10596 シームリッパー刃先調整固定式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10536(ラウンドタイプ)、10537(鋭利タイプ)。10596は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を3段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10536)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。本体に磁石が内蔵されていますので、収納場所の幅が広がります。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)146×20.3×8.5 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)16 深さ(mm)15±0.2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなどに最適です。
用途クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなど。 適合本体H-1P 刃厚(mm)0.25 刃幅(mm)12.3 刃長(mm)85 刃先角度(°)65 アズワン品番64-3669-65
1個(20枚)
589 税込648
当日出荷

1250019 セーフティカッター SECUNPRO MIZAR セラミックタイプ martor 動画あり
13mmの深い切れ込みを入れることができます。ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。ドイツ製の高品質な刃のカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。 トラスコ品番343-9283 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック 全長(mm)139 刃長(mm)13 刃厚(mm)0.65 適合替刃1765232
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

10585 カートンカッター Slice(スライス) 動画あり
コンパクト・軽量・携帯できます。主にカートンの開梱に適しています。刃先は、ラウンド構造で、怪我防止に役立ちます。ケース内部のオレンジケースを押すと刃先が出ます。利用しない際は、刃先をケース内に収納するだけで安全性が維持できます。
用途開梱作業に最適です。 材質(刃)セラミック 寸法(mm)90.8×21.8×6.31 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン+ケースアルミ 質量(g)18 深さ(mm)5±0.2 適合替刃10526・10528
1個
2,898 税込3,188
当日出荷