ビニルハウス補修用テープ
用途農業ポリフィルムの補修に
テープ幅(mm)80
長さ(m)10
色半透明
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥579
税込¥637
当日出荷
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)29
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
ブルーシートの破れを簡単補修できます。
キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
用途ブルーシート補修。
ゴミ袋の封口。
ダンボールの封緘
ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
色半透明
ボールタック21
粘着力(N/25mm)20.8
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能)
防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック)
時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。
用途カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
手でキレイに切れる。コットンクロス(綿布)入り3層構造。巻き出しが軽い。接着力がDUCKパワーテープの約2倍。メッシュ入りで丈夫。はがした跡にのり残りが少ない。
用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に。
材質基材/ポリエチレン・コットンクロス(綿布)、粘着剤/特殊ゴム系、芯材/紙
色シルバー
テープ長さ(m)約10
主な用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用
色透明
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.18
基材ポリエチレンクロス
伸度(%)23
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)6.61
巻戻し力(N/10mm)1.41
引張強度(N/10mm)60.1
保持力(分)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)5.5
粘着力(N/25mm)13.75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。
用途簡易補修テープとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.155
色シルバー
長さ(m)10
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。
セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。
手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。
粘着力が強いので、広範囲に使えます。
しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。
アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用
保温・保冷パイプ被覆工事用
住宅建築用
伸度(%)(タテ)17
基材厚さ(mm)0.07
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13.0
引張強度(N/50mm)(タテ)280
巻戻し力(N/50mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れる、防草効果をもつ目張り・補修テープです。
用途クロス破損部分の補修用、クロス同士の繋ぎ合わせ用。
トラスコ品番437-7075
厚さ(mm)0.18
色ブラック
長さ(m)20
基材ポリエチレン
幅(cm)10
接着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
特性手で切れる/強粘着/屋外使用可
引張強度(N/5cm)縦250、横460
1巻
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。
白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.17
テープ長さ(m)20
基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス
粘着剤強粘着アクリル系
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。
材質グラスファイバー
テープ幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
手で切れてあとからはがせる便利なテープ
用途仮止め、結束、表示、簡易補修テープとして
幅(mm)50
長さ(m)25
一時的な補修、仮止めに最適な防災・台風用養生テープ。
台風など緊急性が高い場合の簡易な対策として有効。
窓ガラスにテープを貼ることで飛散抑止効果の期待。ガラス片による怪我や室内に雨風が侵入するなどの二次災害のリスクも軽減。
巻き戻しが軽く、字も書け、手で簡単に切れる優れもの。
用途台風による窓ガラスの飛散防止やブルーシート等の仮止め、防災、一時的な補修、表示作業用に。
寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
粘着力(N/10mm)3.36
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード