高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
形状撫でブラシ
毛材馬毛
毛丈(mm)約15
板厚(mm)(ハンドル)約15
馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材本馬毛
本馬毛を使用した撫ブラシです。
ウス型で軽量に仕上げてあります。
毛丈(mm)15
材質本馬毛
柄は茶色塗装です。
用途クロス張りの空気抜きに。
形状撫でブラシ
毛材豚毛
毛先幅(mm)270
毛丈(mm)13
トラスコ品番295-1517
高さ(mm)72
質量(g)115
材質(柄部)木
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
塗装用ローラーを利用したエア抜きツールです。
サイズ11寸
本馬毛を使用した撫ブラシです。
毛の並びが3行で腰が強くエアー抜きにも優れています。
寸法(mm)270(9寸)
毛丈(mm)30
サイズ9寸
材質(毛)本馬毛100%
毛先幅(mm)270
柄摩耗しにくい本馬毛を使用しています。
柄にはPCを使用した2行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)330(11寸)
毛丈(mm)15
タイプ穴開き
豚毛を二行に植毛し腰が大変強く、エアー抜けに優れています。
柄は高級木柄を使用し、手になじみやすくなっています。
毛丈(mm)15
材質豚毛
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
腰が強く摩耗しにくい豚毛を使用しています。
柄にはPCを使用した一行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)270(9寸)
毛丈(mm)15
種別穴開き
材質豚毛
豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。
薄型のため軽く手が疲れにくいブラシです。
毛丈(mm)15
材質豚毛
適度な硬さと腰のあるスムーサーで、表面の強いクロスのエア抜き、しわのばしに最適です。
材質ポリプロピレン
先端厚さ(mm)約3
軽くて扱い易く、また経済的なユニット型ブラシです。
豚毛を使用しておりますので、薄型ながら充分な腰があり、クロスの空気抜きもスムーズにはかどります。
ユニット部の特殊形状により、耐久性が高くなっています。
毛幅(mm)約274(9寸)
毛材豚毛
毛丈(mm)約15
板厚(mm)約13
極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。
用途クロスカット用
テープ長さ(m)1000
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.012
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
カセットテープに加え、下地保護テープ、両サイドにテープをセットする場合にお使いください。
β-EZに1セット標準付属しています。
適合機種手動壁紙糊付機(ハンディβを除く)
セット内容蝶ネジ式サイド盤(テープ用)、カセットテープ芯(大小兼用)、テープガイド(38/45mm)、カセットテープ芯棒/ストレート型
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
腰が強くしっかりと撫でられる豚毛を使用しています。握りやすいグリップです。しっかりと押さえられる2行タイプです。
用途壁紙、クロス張替作業。
寸法(mm)270
材質豚毛
タイプ2行タイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。
幅(mm)180
トラスコ品番829-0142
材質木、馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。
用途洗い張り、襖、壁装、背面
形状立薄
毛丈(mm)40
毛色黒色
毛厚(mm)6
種類刷毛
サイズ(号)4(inch)
材質(毛)黒豚、馬の天尾
主な用途掃除用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
安全な水質を保ちます。塗装後短時間で注水が可能です。無溶剤形塗料のため溶剤中毒の恐れがなく、安全です。1回塗りで200~250μmの厚膜塗装が可能なため、優れた保護効果を発揮します。はけ・ローラーで手早く、簡単に施工できます。ガラスクロスライニングに適用可能です。
用途鋼製水槽、コンクリート製水槽、FRP水槽などの内面構造部。
セット内容基剤2kg、硬化剤1kg
主な用途鋼、コンクリート、ガラス
膜厚(μm)200
密度1.5g/mL
塗布方法はけ・ローラー
使用量500g/m2
使用環境条件5~40℃、85%以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比基剤:硬化剤/2:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
各種汚れが固着し難く、また除去しやすい。
VOCをほとんど含まないため(日塗工目標基準(1.0%以下))、 低臭でかつ安全である。
防カビ性、抗菌性を有します。 仕上がり性、肉持ち感に優れ、シックなつや消しの仕上がり が得られます。
はけ塗り、ローラー塗りなどの塗装作業性に優れます。 塩化ビニルクロス面へ直接塗装できます。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 本製品は内装用塗料です。
用途石膏ボード、コンクリート、モルタル
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.59(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~12% エアスプレー 10~15%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性防火、防カビ、つや消
適合下塗りEPシーラー、エコカチオンシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間
加熱残分(%)67(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
クロスのはがれをキレイに修繕!キレイを自分で簡単に補修。乾きが速く修理が楽チン
セット内容クロス専用のり×1、はけ×1、専用ローラー×1
材質ローラー回転部:ポリエチレン、ローラー(把手):ABS樹脂、はけ(軸):ポリエチレン、はけ(先):ナイロン、成分:酢酸ビニルエマルジョン・無機充填剤(炭酸カルシウム)・水
危険物の類別非危険物
正味量30mL
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード