エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材 寺岡製作所 当日出荷 から 3日以内出荷
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途 建築物・塗装・鉄骨などの養生用 基材 ポリエチレンクロス 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 97.7
スーパーサイレントシュレッダクロスM3525X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
業界最静音レベルのシュレッダー業界内で最静音レベルの動作音が40dBオフィスでの使用シーンにおいても、音を気にすることなく使用できます。
質量(kg) 10.1 消費電力(W) 230 [50Hz/60Hz] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 377×282×540 細断速度 毎分1.7m[50Hz/60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 15枚 最大細断枚数 17枚(50Hz/60Hz) 細断容量(L) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格運転時間(分) 連続10 細断方法 クロスカット4×38mm 最大投入幅 A4サイズ対応 ( 220mm )
オプティマックスクロスOPX35 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。
質量(kg) 14.5 消費電力(W) 580 [50Hz/60Hz] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 378×378×710 細断速度 毎分1.8m/毎分2.1m[50Hz/60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 18枚/17枚 最大細断枚数 19枚/18枚(50Hz/60Hz) 細断容量(L) 29 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格運転時間(分) 連続30 細断方法 クロスカット4×40mm 最大投入幅 A4サイズ対応 ( 223mm )
多用途PEクロス両面テープ セキスイ 10日以内出荷
・プラスチック・木材・金属・ガラスなど様々なものつく多用途・強力タイプです・水に強いポリエチレンクロス基材(VOC対策品)を使用しております。・クロス基材の為てで簡単にまっすぐカットでき、作業性に優れております。・基材が半透明なので、目立たず綺麗に仕上がります。
用途 ・ポスターの固定、シート、マット類の固定、木工材の仮固定などに・バーチクルボード、ベニア板への仮接着 タイプ 手切れ可能 テープ幅(mm) 15 基材 ポリエチレンクロス テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 0.23 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/25mm) 27.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
パーソナルシュレッダ ダストレス マイクロ/ホワイト ナカバヤシ 5日以内出荷
新開発のドア連動開閉式排出口の採用により細断くずや紙粉の散乱を最大限に防止します。細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。細断できない枚数を検知すると自動で逆転するオートリバース機能付き。細断部の紙づまりを防止するオートクリーニング機能付き。<ご使用上の注意>細断くず用ごみ袋は取扱説明書の通り正しく取り付けてください。ごみ袋を取り付けていない状態で使用しないでください。また、細断後はごみ袋を取り付けていない状態でドアを閉めないでください。ドアを閉めているときは排出口が開いた状態になり細断くずがごぼれ落ちる場合があります。ドアは強く閉めないでください。風圧により投入口から細断くずが飛び出すことがあります。ごみ袋は市販の45リットル(厚さ0.02mm以上の透明タイプを推奨)を使用してください。
付属品 ワイヤークリップ(1個)、ごみ袋(3枚) 色 ホワイト 本体質量(kg) 14.1 電源コード(m) 約1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×290×669 定格時間(分) 約20(休止時間約60分) 定格消費電力 220・260W(50・60Hz) 運転音(dB) 約58/無負荷時 ダストボックス容量(L) 細断くずを収容できる容量:約30( A4コピー用紙 約750枚/10枚細断時)※実容量は約42リットル 保証期間 1年 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 10枚(A4上質紙64gm2 ) 細断寸法(mm) 約2×10 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 12枚(A4上質紙64gm2 )※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 定格電圧・周波数 AC100V・50/60Hz 細断形状 マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.0・1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 待機電力(W) 0.8
パーソナルシュレッダ /ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
耳障りな音がしない静音設計たっぷり細断できる連続使用10分
色 ブラック 本体質量(kg) 12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×255×560 定格時間(分) 約10(休止時間30分) 定格消費電力 290・330W(50・60Hz) 運転音(dB) 約55/無負荷時 ダストボックス容量(L) 約22(A4コピー用紙 約520枚/9枚細断時) 保証期間 6ヶ月 細断寸法(mm) 紙/約2×12、CD/5分割 投入口幅(mm) 紙/223、CD/121 最大細断枚数 紙/9枚(A4上質紙64gm2 ) 定格電圧・周波数 AC100V・50/60Hz 細断形状 紙/マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.1・2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 待機電力(W) 1.7
パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレー ナカバヤシ 5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
色 ライトグレー 本体質量(kg) 2.9 電源コード(m) 約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×144×201 定格時間(分) 約5(休止時間約30分) 定格消費電力 22W(50/60Hz) 運転音(dB) 約60(無負荷時) ダストボックス容量(L) 紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6 保証期間 6ヶ月 細断寸法(mm) 約3×18 投入口幅(mm) 紙/220、ディスク・カード/122 最大細断枚数 紙/2枚(A4上質紙64g/m2 )※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚 定格電圧・周波数 AC100V・50/60Hz 細断形状 紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.45 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 待機電力(W) 0
アルミクロステープ まつうら工業 5日以内出荷
手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。
用途 簡易補修テープとして。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.155 色 シルバー 長さ(m) 10 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/25mm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパーサイレントシュレッダA3809X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷
超静音設計38dbのシュレッダ。コンパクトでシンプルなデザイン。
質量(kg) 5.4 消費電力(W) 46 [50Hz/60Hz] 枚数 定格細断:6(50Hz/60Hz) 細断速度 毎分2.2 m[50Hz/60Hz]※1枚細断の場合 最大細断枚数 7枚(50Hz/60Hz) サイズ(mm) W175×D350×H325 細断容量(L) 9.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 運転時間(分) 定格連続:10分 グリーン購入法 適合 細断方法 クロスカット4 x 38mm 最大投入幅 A4サイズ対応 ( 220 mm )
アルミジャケット ガラスファイバーチュー デンカエレクトロン 5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.12MB) (0.15MB)
アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロン 5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.12MB) (0.15MB)
オートフィードシュレッダー フェローズ 翌々日出荷
わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
投入口幅(mm) 220 細断形状 ミニカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 細断可能物 カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下) オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 220mm/A4
オートフィードシュレッダー 600M フェローズ 翌々日出荷
フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(TM)(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままでOK。待ち時間は不要です。日常的に細断する量が多い業種やオフィスには特に親和性が高いシリーズです。
本体質量(kg) 39 連続使用時間(分) 45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×580×890 ダストボックス容量(L) 83 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 12 給紙可能枚数 最大自動:600 投入口幅(mm) 230 最大細断枚数 14 収納枚数(枚) ダストボックス:約1200 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 作動音(dB) 60 細断可能物 カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下) カットサイズ(mm) 2×12 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 230mm/A4
シュレッダー 12MCs フェローズ 4日以内出荷
いちどに12枚まとめてスピード細断、連続30分使用OKの頼れるモデル。シーンを選ばないホワイトカラーで、オフィスにも家庭にもフィットします。
本体質量(kg) 9 連続使用時間(分) 30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×260×565 ダストボックス容量(L) 22.8 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 10 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 12 収納枚数(枚) ダストボックス:約560 細断形状 ミニカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 作動音(dB) 65 細断可能物 カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下) カットサイズ(mm) 4×12 リバース機能 あり 最大投入幅 220mm
オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 4日以内出荷
便利ならくらく取手付き
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
質量(kg) 約23.4 色 黒/白 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×760 連続使用時間(分) オートフィード:240、手差し:30 原稿サイズ A4コピー用紙 ダストボックス容量(L) 約53 裁断寸法(mm) A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット) 給紙可能枚数 オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙) 細断形状 ミニクロスカット RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) モーター:52(空転時) 細断可能物 クレジットカード 1枚/CD 1枚 裁断速度(m/min) 1.8 オートフィード機能 あり
オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 9日以内出荷
一度に最大160枚のA4用紙入れるだけで自動裁断
静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!
電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg) 約11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 366×287×500 連続使用時間(分) 30(自動連続使用)45(休止時間)、10(手差し連続使用)45(休止時間) ダストボックス容量(L) 約19 対応メディア クレジットカート 1枚 裁断寸法(mm) A4コピー用紙:4×12(クロスカット) 給紙可能枚数 オートフィード160枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙) RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) モーター:52 裁断速度(m/min) 1.8
シュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 予約販売
スタイリッシュシュレッター
ダストボックス16L大容量
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm) 300×170×373 質量(kg) 約3.5 連続使用時間(分) 5(連続使用)、50(休止時間) ダストボックス容量(L) 約16 裁断寸法(mm) A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット) 給紙可能枚数 A4コピー用紙6枚 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) モーター:58 裁断速度(m/min) 2
シュレッダー AURORA(オーロラジャパン) 6日以内出荷
楽々取手付き
電源ON・過熱保護ランプ付き
デスクサイドに置ける、コンパクト収納
寸法(mm) 294×144×295 質量(kg) 約2.7 連続使用時間(分) 3 ダストボックス容量(L) 約8 裁断寸法(mm) 4×38(クロスカット) 給紙可能枚数 A4コピー用紙4枚 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) モーター:65 裁断速度(m/min) 2
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途 木材の切断 付属品 平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1 厚さ(mm) 使用可能のこ刃:0.9~1.8 質量(kg) 3.4 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 381×167×263 最大切込深さ(mm) 57(0°)、42(45°) 取付穴径(Φmm) のこ刃:20 回転数(min-1 [回/分]) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 のこ刃径(Φmm) 165
クロスカットガイドレール BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途 直線・角度切断 適合機種 GKS18V-57-2GX 材質 アルミニウム RoHS指令(10物質対応) 対応
シグマシュレッダ シグマー技研 4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
オフィスマイクロカットシュレッダM11M-W アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 7日以内出荷
2×10mmの微細細断可能なミドルマイクロカットシュレッダ。 微細細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg) 23 サイズ A4対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×302×755 ダストボックス容量(L) 36 最大裁断枚数 20(50Hz)/18(60Hz) 細断寸法(mm) 2×10 投入口幅(mm) 230 最大細断枚数 20(50Hz)/18(60Hz) 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×302×755 細断可能物 CD/DVD/CARD 最大投入幅 230mm
オフィスクロスカットシュレッダM11X-W アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 7日以内出荷
A4用紙最大23枚の圧倒的な処理能力を誇るミドルクロスカットシュレッダ。 パワフルに細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg) 22.5 サイズ A4対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×302×755 ダストボックス容量(L) 36 最大裁断枚数 25(50Hz)/23(60Hz) 細断寸法(mm) 3.8×40 投入口幅(mm) 230 最大細断枚数 25(50Hz)/23(60Hz) 細断形状 クロスカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×302×755 細断可能物 CD/DVD/CARD 最大投入幅 230mm
クロスカットオフィスシュレッダM06X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 10日以内出荷
大規模オフィスでニーズの高い最大細断40枚の、大容量&大量処理モデル!長時間の連続使用も可能な高スペックシュレッダ!!
質量(kg) 80 サイズ A3対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×535×885 ダストボックス容量(L) 110 最大裁断枚数 42(50Hz)/40(60Hz) 細断寸法(mm) 4×30 投入口幅(mm) 315 最大細断枚数 42(50Hz)/40(60Hz) 細断形状 クロスカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 520×535×885 細断可能物 CD/DVD/CARD/USB/SSD 最大投入幅 315mm
マイクロカットオフィスシュレッダM3434M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
A3サイズ、配送用パックや伝票付き封筒も細断可能!クリーニングボタンを追加し従来機能をさらに進化させたプレミアムマシン!!
質量(kg) 22.5 サイズ A3対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×285×730 ダストボックス容量(L) 34 最大裁断枚数 15 細断寸法(mm) 2×13 投入口幅(mm) 300 最大細断枚数 15 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 438×285×730 細断可能物 CD/DVD/CARD 最大投入幅 300mm
シュレッダー LION (ライオン事務器) 8日以内出荷
セキュリティレベル6と最大細断枚数16枚を両立したハイセキュリティモデル。細断サイズ幅1.0×長さ9.6mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル6をクリアしています。
幅(mm) 投入:310 質量(kg) 約88 容量(L) 屑箱:約76 電源(V) AC100 定格消費電力(W) 約720 細断枚数 定格:8枚:16枚 ダストボックス容量(L) 屑箱:約76 定格時間 30分 細断寸法(mm) 約1×9.6 セキュリティ レベル6 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 細断可能物 紙
シュレッダ シグマシュレッダ 4日以内出荷
超メガパワー!最大80枚細断!!CD・DVD・FD・カードの粉砕が可能なマルチタイプのシュレッダです。
色 ホワイト タイプ 業務用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×500×943 安全装置 オートカット、ドアスイッチ、リバース時投入口開閉機工、投入口安全機構、投入口シャッター 機能 オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートリバース、オートパワーオフ、ブレーカ(電源ブレーカ)、メインパワーオートオフ(切替無) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 500/500 細断寸法(mm) 3.9×45 最大細断枚数 80/80枚(A4上質紙(64g/m2 )) 細断形状 圧縮クロスカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 0.8~5.9(自動変革) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 500×500×943 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 80/80枚(A4上質紙(64g/m2 )) 細断可能物 CD・DVD・FD・カード オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 A3(310mm)
シュレッダ シグマー技研 4日以内出荷
超メガパワー!最大80枚細断!!CD・DVD・FD・カードの粉砕が可能なマルチタイプのシュレッダです。
タイプ 業務用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×500×943 安全装置 オートカット、ドアスイッチ、リバース時投入口開閉機工、投入口安全機構、投入口シャッター 機能 オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートリバース、オートパワーオフ、ブレーカ(電源ブレーカ)、メインパワーオートオフ(切替無) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 500/500 細断寸法(mm) 3.9×45 最大細断枚数 A4上質紙(64g/2 ):80/80枚 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 0.8~5.9自動変革 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 500×500×943 最大細断枚数(50Hz/60Hz) A4上質紙(64g/2 ):80/80枚 細断方法 圧縮クロスカット リバース機能 あり 最大投入幅 A3(310mm)
オフィスクロスカットシュレッダM3330X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。
機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい
マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場!
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg) 13.5 色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×290×600 消費電力(W)(50/60Hz) 300 連続使用時間(分) 定格:15 ダストボックス容量(L) 30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 18 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 最大細断枚数 19 細断容量(L) 30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 細断形状 クロスカット4×30mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 400×290×600 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 19 オートフィード機能 ○ リバース機能 ○ 最大投入幅 B4サイズ対応(265mm)
シュレッダマスターサイレントマイクロM3130M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 7日以内出荷
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!30Lマイクロカットシュレッダ。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg) 14.7 色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×290×610 消費電力(W)(50/60Hz) 380/420 連続使用時間(分) 定格:10 ダストボックス容量(L) 30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2/2.5 最大細断枚数 11 細断容量(L) 30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 細断形状 マイクロカット2×12mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 380×290×610 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 11 オートフィード機能 ○ リバース機能 ○ 最大投入幅 A4サイズ対応(225mm)
シュレッダマスターサイレントクロスM3130X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
バランスのとれた細断力と細断サイズ。45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!30L高処理クロスカットシュレッダ。中規模オフィスに最適。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg) 15 色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×290×610 消費電力(W)(50/60Hz) 390/440 連続使用時間(分) 定格:10 ダストボックス容量(L) 30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 15 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2/2.5 最大細断枚数 17 細断容量(L) 30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 細断形状 クロスカット4×28mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 380×290×610 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 17 オートフィード機能 ○ リバース機能 ○ 最大投入幅 A4サイズ対応(225mm)
シュレッダマスターサイレントマイクロM3120M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷
45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!20Lコンパクトマイクロカットシュレッダ。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg) 11.7 色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×255×560 消費電力(W)(50/60Hz) 245/265 連続使用時間(分) 定格:10 ダストボックス容量(L) 20.0(A4コピー用紙約608枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 8 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8/2.2 最大細断枚数 9 細断容量(L) 20.0(A4コピー用紙約608枚収納) 細断形状 マイクロカット2×12mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 350×255×560 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 9 オートフィード機能 ○ リバース機能 ○ 最大投入幅 A4サイズ対応(220mm)
マイクロカットシュレッダA3312M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷
縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
質量(kg) 5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×325×369 消費電力(W)(50/60Hz) 150 連続使用時間(分) 定格:5 ダストボックス容量(L) 12.0 (A4コピー用紙約200枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 5 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 1.8 最大細断枚数 5 細断容量(L) 12.0 (A4コピー用紙約200枚収納) 細断形状 マイクロカット2×10mm RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 200×325×369 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 5 オートフィード機能 ○ リバース機能 ○ 最大投入幅 A4サイズ対応(230mm)
ソロテント Mitsukin(三金商事) 6日以内出荷
バイクへの積み込みに便利なツーリングテントを作りました!一人用のちょうどいいサイズです。ギアの重量を減らし、軽量コンパクトを実現しました。テント設営も最短5分。シンプルな構造で初心者でも立てやすい設計です。紫外線に強い加工をしてUV50+、紫外線から守ります。生地の表面に撥水加工処理済みでフライシートの耐水2000mm、インターテント底面シート耐水性は3000mm、防水性能もバツグン。コンパクトだからキャンプ、登山、ハイキング、ツーリング、室内、自宅、防災など様々な用途でご使用いただけます。
付属品 本体、ロープ×6、メインポール×2、キャノピーポール×2、ペグ×15、説明書、収納バッグ 材質 生地:ポリエステル100%、紫外線カットUV50+、フライフレーム:アルミ合金、キャノピーポール:グラスファイバー 質量(kg) 約2.3 色 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) インナーテント:120×210×110、フライシート:245×120×114、収納バッグ:44×15×15 耐水圧(mm) フライシート:2000、インナーテント底面シート:3000 RoHS指令(10物質対応) 対応
パーソナルシュレッダ ナカバヤシ (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 308×148×350 保証期間 6ヶ月 投入口幅(mm) 216 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 308×148×350 細断可能物 紙、ホッチキス 最大投入幅 A4
マイクロカットシュレッダ M10M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 7日以内出荷
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインマイクロカットモデル。
細断形状 マイクロクロスカット オートフィード機能 あり 最大投入幅 A4サイズ対応 (230 mm) 色 ブラック リバース機能 あり 細断容量(L) 42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×460×737 質量(kg) 24.5 消費電力(W) 485[50Hz/60Hz] 細断方法 マイクロカット/2×10mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 22枚[50Hz]21枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4コピー用紙19枚[50Hz]17枚[60Hz] 定格運転時間(分) 30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.3/4.0 ゴミ袋サイズ 市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L) 42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数 22枚[50Hz]21枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 306×460×737
オフィスシュレッダ M10X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインクロスカットモデル。
細断形状 クロスカット オートフィード機能 あり 最大投入幅 A4サイズ対応 (230 mm) 色 ブラック リバース機能 あり 細断容量(L) 42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×460×737 質量(kg) 24.5 消費電力(W) 485[50Hz/60Hz] 細断方法 クロスカット/4×40mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz) A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4コピー用紙24枚[50Hz]23枚[60Hz] 定格運転時間(分) 30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.3/4.0 ゴミ袋サイズ 市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L) 42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数 A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 306×460×737
マイクロカットシュレッダ A32M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷
スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。
細断形状 マイクロクロスカット オートフィード機能 あり 最大投入幅 A4サイズ対応 (230 mm) 色 ホワイト リバース機能 あり 細断容量(L) 18.0(A4コピー用紙約325枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×250×535 質量(kg) 9.65 消費電力(W) 250[50Hz/60Hz] 細断方法 マイクロカット/2×12mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 9枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4コピー用紙8枚 定格運転時間(分) 8 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2 ゴミ袋サイズ 市販用30L以上推奨 ダストボックス容量(L) 18.0(A4コピー用紙約325枚収納) 最大細断枚数 9枚 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 350×250×535
マイクロカットシュレッダ アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
パワフルに細断!A3用紙はもちろん、カード、CD、DVD、USB、SSDもすべておまかせ
色 ブラック 機能 オートカットオフ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4コピー用紙:20枚【50Hz】/17枚【60Hz】 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3 最大細断枚数 A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz) A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】 細断可能物 カード・CD・DVD・USB・SSD 定格運転時間(分) 60(連続) 細断方法 マイクロカット 2×10mm リバース機能 あり 最大投入幅 A3
オートフィードシュレッダ マイクロ 300AFM-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 当日出荷
最大300枚一括自動細断
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
ハイスペック中型モデル
質量(kg) 23 消費電力(W) 300 電源 AC100V 連続使用時間(分) 60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×410×775 運転音(dB) 55 ダストボックス容量(L) 60 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2.2 細断寸法(mm) 2×15 細断形状 マイクロカット RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 推奨ゴミ袋サイズ 90L 最大細断枚数(50Hz/60Hz) 手差し時8枚(オート時最大300枚) 細断可能物 CRAD オートフィード機能 あり リバース機能 あり(リバーススイッチ、オートリバース) 最大投入幅 A4サイズ(230mm)