103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノッククロス
RoHS
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS13A) 形状クロス 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状クロス 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状クロス
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状クロス 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状クロス 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロパーサルCF 4方向クロス管
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
形状クロス 材質SUS304L 寸法T(mm)1.6
1本
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアユニスタンド(A3タイプ) ユニット 動画あり
取付方式スタンド式 材質ポリプロピレン(軟質ビニール) 質量(kg)1.5 サイズ(mm)W347×D35×H682(使用時サイズW347×D470×H604)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いクロス 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 表面処理どぶめっき 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ込み径違いエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状クロス 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS14A 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状クロス 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いクロス 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合クロスオーバー(RMX-20M) 寸法H(mm)48
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。
1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17 引裂強度(N)1.09
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状クロス 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状クロス ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗浄管クロス継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7255-77
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状クロス 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状四方径違いクロス 表面処理エポキシ樹脂コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです。
トラスコ品番363-2222 材質ポリプロピレン 長さ(m)100 幅(m)1
1巻
39,980 税込43,978
翌日出荷

1式
2,398 税込2,638
5日以内出荷

太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです。
トラスコ品番363-2233 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.8 長さ(m)100 幅(m)0.5
1巻
17,980 税込19,778
欠品中

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状クロス 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付) 形状クロス 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)