FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)85
厚さ(mm)25
高さ(mm)89
質量(g)274
出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
アズワン品番64-8889-37
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
KS-100(ファン・バッテリーフルセット)専用のファン接続用二股ケーブルになります。
セット内容ファン接続用二股ケーブル1本
1本
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊
材質ABS強化プラスチック
質量(g)158(ファン2個)
風量弱・中・強・最強
稼働時間(フル充電での連続稼動)弱(約20時間)・中(約14時間)・強(約11時間)・最強(約8.5時間)
1式
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
取り外ししやすい取っ手の付いた、エアセンサー1専用二股ケーブル
セット内容ケーブル
1本
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
色の切り替えしでおしゃれ度アップ。
アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。
セット内容服のみ
材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
ファンで炎天下のウェア内を涼しく快適に、迷彩柄でファッション性もアップ
セット内容服のみ
色迷彩シルバー
材質【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)、【ファスナー】樹脂
着丈(cm)74
空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容電池ボックス1個
仕様単三電池4本(電池は別売です)
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
トラスコ品番772-4551
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)バッテリー:274
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
アズワン品番64-5224-19
最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!。帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。セット内容。・空調ベスト26864×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える
ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ
風量4段階切替
USB機器充電可能
暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー
質量(kg)0.37
色ブラック
連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5
充電時間5.5
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ベストタイプは5色をラインアップ。
アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)
厚さ(mm)(ファン)47
質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85
出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)58.5
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容服のみ
材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット。・人気の迷彩柄でファッション性もアップ。・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ。・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用。セット内容。・空調ベスト26862×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105
質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)
充電時間約6時間
バッテリー容量(mAh)20000
素材ポリエステル
プレート温度(℃)約3分後に約11~13
出力切替12V / 10V / 8V / 7V
小型&軽量タイプなので、気軽に使える!
手にすっぽり入る小ささ&軽量なので空調ヘルメット(R) や空調リュック(R) 、女性にもおすすめ。
防塵防水で安心。
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
幅(mm)50
厚さ(mm)26
高さ(mm)86
出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)
連続使用時間(時間)FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ使用時 4(最大風量時)
短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。
使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。
セット内容リチウムイオンバッテリー02(LIBT2)AC充電アダプター(LIAC)バッテリーケース(LIULCASE)落下防止ひも
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
幅(mm)81
厚さ(mm)24
高さ(mm)89
質量(g)240
出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
連続使用時間(7.2V時)約5.5時間、(6V時)約8時間、(5V時)約12時間、(3.3V時)約24時間以上
充電時間約8時間
バッテリー電圧(V)7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)4300
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×81×24
防水仕様JISIPX5(完全防水)
1セット
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
商品タイプ充電器のみ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
関連キーワード