こんなお得な商品も!

危険物標識 火気厳禁 硬質塩ビ
モノタロウ
¥899
税込¥989
危険物規則に基づく表示です。
用途トラックやタンクローリーに。
質量(g)200
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
取付方式穴4
エコマーク認定認定
大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm)
商品タイププリンター
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く)
本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む)
付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)
プリントヘッド(総ノズル数)4096
最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi)
用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙
給紙方式後トレイ、カセット
液晶モニター2行液晶
対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBK
プリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール
給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
インク残量検知機能ドットカウント方式
稼動音(dB(A))約50.5
動作温度範囲(℃)5~35
動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと)
消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9
TEC値約0.14kWh
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
エコマーク認定認定
インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可
エコマーク認定番号18 155 074
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード