カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 建築金物(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(1)

「クロームエルボ」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓エルボ (クローム) カクダイ水栓エルボ (クローム)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質青銅
ストリート水栓エルボ (クローム) カクダイストリート水栓エルボ (クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質青銅
G2" ドラム缶コック 低・中粘度用 エスコG2" ドラム缶コック 低・中粘度用エスコ
40,100税込44,110
1個
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBRアズワン品番65-9341-09
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等アズワン品番65-9341-05
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-06
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-07
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-08
G2" ドラム缶コック 中粘度用 エスコG2" ドラム缶コック 中粘度用エスコ
59,900税込65,890
1個
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤アズワン品番65-9341-10
DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームエルボ 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームエルボ仕上クロームメッキ
DC クロームエルボ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパンDC クロームエルボ 回転止ネジ無フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
359税込395
1個
4日以内出荷
材質亜鉛形状クロームエルボ仕上クロームメッキ
座つき水栓エルボ(クローム) カクダイ座つき水栓エルボ(クローム)カクダイ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ビス付き 止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。
形状エルボ材質青銅パイプ外径(Φmm)12.7
クローム台つき水栓エルボ カクダイクローム台つき水栓エルボカクダイ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
クローム継手
形状エルボ材質黄銅
ネジ変換エルボ カクダイネジ変換エルボカクダイ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
クローム継手 ネジ変換エルボ(テーパ⇔平行)
形状エルボ材質青銅
クローム座付水栓エルボ カクダイクローム座付水栓エルボカクダイ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
形状エルボ材質黄銅穴径(Φmm)ビス:5
エルボ(クローム) カクダイエルボ(クローム)カクダイ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
クローム継手
形状エルボ材質青銅
ストリートエルボ(クローム) カクダイストリートエルボ(クローム)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
クローム継手
形状エルボ材質青銅
クローム台つき水栓エルボ カクダイクローム台つき水栓エルボカクダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
クローム台つき水栓エルボ
材質黄銅形状エルボ穴径(Φmm)ビス:5
座つきエルボ(クローム) カクダイ座つきエルボ(クローム)カクダイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅アズワン品番64-6498-20
座つき水栓エルボ(クローム) カクダイ座つき水栓エルボ(クローム)カクダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅アズワン品番64-6498-17
エルボ(クローム) カクダイエルボ(クローム)カクダイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅アズワン品番64-6498-16
45°ストリートエルボ(クローム) カクダイ45°ストリートエルボ(クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状45°ストリートエルボ材質青銅アズワン品番64-6498-60
クローム座付水栓エルボ カクダイクローム座付水栓エルボカクダイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質青銅形状エルボ
クローム座付エルボ カクダイクローム座付エルボカクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質青銅形状エルボ
32mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) エスコ32mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)32エスコ品番EA951EV-33材質亜鉛ダイカスト形状三方
25mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) エスコ25mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)25エスコ品番EA951EV-32材質亜鉛ダイカスト形状三方
19mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) エスコ19mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)19エスコ品番EA951EV-31材質亜鉛ダイカスト形状三方
32mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) エスコ32mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)32エスコ品番EA951EV-3材質亜鉛ダイカスト形状エルボ
25mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) エスコ25mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)25エスコ品番EA951EV-2材質亜鉛ダイカスト形状エルボ
19mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) エスコ19mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)19エスコ品番EA951EV-1材質亜鉛ダイカスト形状エルボ
45°エルボ(クローム) カクダイ45°エルボ(クローム)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類ねじ込み継手形状45°エルボ材質青銅
ストリートエルボ(クローム) カクダイストリートエルボ(クローム)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手
ナットつきフレキ用エルボ(クローム) カクダイナットつきフレキ用エルボ(クローム)カクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅、黄銅仕様パッキン付
フレキ用エルボ(クローム) カクダイフレキ用エルボ(クローム)カクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅
エルボ(クローム) カクダイエルボ(クローム)カクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手
エルボ(クローム) カクダイエルボ(クローム)カクダイ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
管用テーパーねじです。
コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)コーナレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら