頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用
刃幅(mm)125
切刃長さl(mm)285
寸法(mm)1050
全長(mm)1050
質量(g)1090
刃の厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)130
頭部長(mm)180
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)1.1
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。
全長(mm)1060
先幅(mm)113
トラスコ品番818-4420
材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ
質量(kg)1.15
高さ(mm)205
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに
全長(mm)1050
頭部幅(mm)80
頭部長(mm)200
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.7
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業
全長(mm)1050
爪数3本
先端幅(mm)170
爪長さ(mm)220
質量(kg)1.9
トラスコ品番177-6533
材質(柄)木、(爪)スチール
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途土づくり作業用
材質頭部:刃物鋼柄部:樫
全長(mm)1060
高さ(mm)1060
質量(g)1820
奥行(mm)170
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。
全長(mm)1070
先幅(mm)125
トラスコ品番818-4421
材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ
高さ(mm)215
質量(g)850
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
先幅(mm)30
全長(mm)1050
付属品くさび付き(GD131を除く)
トラスコ品番115-7061
適合機種AD-701
材質天然木
質量(g)600
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ