勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。
テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
色ホワイト
本体寸法(mm)130×150×330
本体質量(kg)約1.73
消費電力(W)(50/60Hz)30/27
機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌
風量調整3段階
首振り0~90度首振り
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
美容液成分(保湿成分)スクワランオイル配合の、お肌をやさしく包み込む入浴剤。
有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、疲労回復・冷え症・荒れ性に効果的です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合。(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
【医薬部外品】
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
関連キーワード