カテゴリ

  • 厨房用品(115)
  • 卓上消耗品(75)
  • 作業服(55)
  • バイク純正部品(50)
  • 手袋(41)
  • 制御機器(38)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 店舗什器・備品(32)
  • バイク部品(31)
  • 測定用品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 介護用品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 医療(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 日用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 事務用品(10)
  • テープ(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 安全保護具(5)
  • 保管用品(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クープ」の検索結果

720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラ柄カミソリ刃ホルダー よし与工房プラ柄カミソリ刃ホルダーよし与工房(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
材質プラスチック全長(mm)160質量(g)19耐熱温度(℃)80TKG品番9-1129-0401TKG品番(2017)6-1003-0301
ベーカーブレード マトファーベーカーブレードマトファー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質PC スチール全長(mm)150耐熱温度(℃)120TKG品番9-1129-0201TKG品番(2017)6-1003-0101
両刃カミソリ刃 (B43-1SW) よし与工房両刃カミソリ刃 (B43-1SW)よし与工房(10件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8寸法(幅W×高さH)(mm)43×23TKG品番9-1129-0501TKG品番(2017)6-1003-0401
剃刀替え刃 炭素鋼(青箱) フェザー剃刀替え刃 炭素鋼(青箱)フェザー(37件のレビュー)
379税込417
1個(10枚)
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質炭素鋼
クープナイフ 貝印クープナイフ貝印
399税込439
1個
当日出荷
切れ味抜群のステンレス刃で生地のクープ入れをより効率的に。収納に便利な安全キャップ付き。
材質刃部/ステンレス単層材(刃材/ステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度80度)、キャップ/ポリプロピレン(耐熱温度80度)質量(g)約12本体寸法(mm)約182×15×7
剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー剃刀替え刃 ハイ・ステンレスフェザー(8件のレビュー)
619税込681
1個(10枚)ほか
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質ステンレス鋼仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クープナイフ マトファークープナイフマトファー
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
パン生地に線を入れたり穴を明ける道具です。
材質スチール全長(mm)120TKG品番9-1129-0301TKG品番(2017)6-1003-0201
SAパン・ケーキマット TKGSAパン・ケーキマットTKG(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質綿
スリップガード ステップソリューションスリップガードステップソリューション(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズクリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
すきま用テープ セメダインすきま用テープセメダイン(9件のレビュー)
309税込340
1袋(2巻)ほか
当日出荷
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
防水ソフトテープ ニトムズ防水ソフトテープニトムズ(17件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
エントラントレインコート カジメイクエントラントレインコートカジメイク(15件のレビュー)
6,598税込7,258
1着
当日出荷から6日以内出荷
スクーターや自転車に乗る人に最適な防水性と通気性を兼ね備えたエントラントレインコート。東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配しました。エントラントは、防水性・撥水性・透湿性に優れています。衣類内のムレを外へ逃がす高機能素材です。自転車やスクーターの運転時に必要な動きをスムーズにする高機能モデル。足の運動性を確保するため、内側に三角布を装備。脇三角マチにより自転車・スクーター乗車時の足の動きにゆとりを持たせます。後ろにはムレを緩和するベンチレーション、夜間の視認性を確保する反射テープを装備。上半身裏地はメッシュで、ベタツキ感を緩和。自転車、スクーター通勤に最適の1着です。
用途スクーターやバイク、自転車での雨の日の通勤や作業、配達などに耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000セット内容レインコート混率(%)(表地)ナイロン100(PUコーティング)、(裏地)ポリエステル100(メッシュ)
IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225 ホシ服装IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225ホシ服装(5件のレビュー)
1,290税込1,419
1着
当日出荷から5日以内出荷
吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。 しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。
機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付仕様消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、程よいフィット感のフライス仕様、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、DRYプリントネーム材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ストラップ30cm(両端ループ仕様) 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]伸縮ストラップ30cm(両端ループ仕様) 黒アーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1個
当日出荷
紛失対策にシンプルで使いやすいループストラップ両端ループ仕様で、さまざまなケースやホールに取り付けやすいストラップです。キーボードケースに装着すれば、タッチペンなどの紛失防止に役立ちます。シンプルなデザインで使う場所を選ばず、日常使いから学習用品まで幅広く活用できます。材質:PU。サイズ:本体:約Φ4×300mm(伸縮部:約180mm、ループ部:各約60mm)
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PU寸法(mm)本体:約Φ4×300(伸縮部:約180、ループ部:各約60)包装形態袋入り
クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンキープ(旧:サンユー印刷)クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム)サンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
超遮断熱仕様。 両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルによる緩衝性能もあります。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材厚さ(mm)4
シールフレックスモールド イノアックシールフレックスモールドイノアック(3件のレビュー)
869税込956
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
1180 ツヅキ服(春夏用 涼感トレハクール) AUTO-BI(山田辰)1180 ツヅキ服(春夏用 涼感トレハクール)AUTO-BI(山田辰)(24件のレビュー)
7,198税込7,918
1着
4日以内出荷
高い熱伝導率と速乾性、さらに優れたSR性を持った生地「TREHACOOL」を採用した新感覚涼感ユニホーム#1180(作業服)。熱を逃しやすいので、汗をかいても、ベトつきを素早く解消しワーキング時の爽やかさをキープします。もちろん洗濯後の乾き方も通常品に比べると大きく短縮されています。 トレハクールはシキボウが、(株)林原のトレハロースを生地に配合して誕生させた、ドライタッチ風合いで爽やかな着心地を持つ、放熱性に優れた涼感素材です。 メッシュ素材。銀のパワーで抗菌防臭(アルファデオ)。 膝部には、膝つき作業
質量(g/m2)150生地ブロード仕様生地の厚さ:薄防臭、メッシュ、吸汗速乾腰帯脇ゴム仕様、背中ノーフォーク仕様、胸ポケットとノーフォークにメッシュ使用、膝部パワーネット使用、ペン差し(左胸)、パンツ部1タックその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ材質袖口(カフス)・帯持出し/マジックテープフロント・胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)質量(kg)約0.55(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル30、綿70(メッシュ素材/ポリエステル100)機能吸汗、速乾、抗菌、防臭、涼感名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann段差スロープ PVC材質 カット可能Ruedamann
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。材質ポリ塩化ビニル(PVC)耐荷重(kg)800
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
119税込131
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
ロジクール ワイヤレスマウス M186 ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M186ロジクール(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
簡単ですぐに使える高信頼性ワイヤレスマウス。 挿したままでOK超小型のワイヤレスレシーバーは移動中もUSBポートに常に挿したままにしておくことができ、破損や紛失の心配はありません。 最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。 ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。 信頼できる接続性ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。
仕様スクロールホイール:有、接続I/F:USBグレー対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)RT/Windows(R)7/MacOS10.5以降センサータイプオプティカル接続方式無線センサー光学式使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi到達距離(m)約10電池寿命最大12ヶ月ボタン数3(ホイールボタン機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
車椅子スロープ 折りたたみ式 Ruedamann車椅子スロープ 折りたたみ式Ruedamann(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本ほか
3日以内出荷
折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付き、握り心地良くて、運搬しやすく、室内外にも適用です。スロープ先端部裏面に滑り止めのマットが付き、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。
用途自宅をバリアフリー対応に手動と電動車椅子を登る便利な介護用スロープです。倉庫や駐車場など場所での段差解消ために台車用スロープになり、荷物をスムーズに運搬できます。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します耐荷重(kg)300
クリアハードコート ステップソリューションクリアハードコートステップソリューション(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1セット(1100g)ほか
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材クリア主な用途内外部床危険等級乾燥時間(時間)軽歩行:約1.5(夏場)、約3(冬場)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。特性耐久性危険物の性状非水溶性
超遮断熱 ドラム缶用カバー シャインフォーム仕様 サンキープ(旧:サンユー印刷)超遮断熱 ドラム缶用カバー シャインフォーム仕様サンキープ(旧:サンユー印刷)
5,698税込6,268
1枚ほか
当日出荷
超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム) 200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。 片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。 天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。 ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。 ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として)材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン(表面)シルバー/(裏面)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)600×900シート厚さ(mm)2
IDIES ドライローネックシャツ 226 ホシ服装IDIES ドライローネックシャツ 226ホシ服装
1,390税込1,529
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。 しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。
機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付仕様日焼けしない後ろ衿が高い仕様、消臭ロゴプリントテープ仕様、便利な胸ポケット、DRYプリントネーム材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
-15℃ ガツンとこおるくん(ハイパー) JEJアステージ-15℃ ガツンとこおるくん(ハイパー)JEJアステージ(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子寸法(mm)210×165質量(g)300アズワン品番1-8650-06
ベスト替刃(50枚入) 貝印ベスト替刃(50枚入)貝印(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50枚)
当日出荷
カミソリと同じ刃先形状で、優れた切断能力があります。市販のカミソリより硬度が高く、刃先の耐久性・耐摩耗性に優れます。紙・繊維・フィルム・シート・チューブなどの切断に適しています。
Murano(ムラノ)籐製醗酵カゴ 丸型 TKGMurano(ムラノ)籐製醗酵カゴ 丸型TKG(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質籐(ラタン)
BBZ ファブリックハンドガード Barkbusters(バークバスターズ)BBZ ファブリックハンドガードBarkbusters(バークバスターズ)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクだけでなく、スクーターにも使用可能な防風、防水、防寒に優れたハンドガード。
COOLER SHOCK クーラーショック(単品S) 津田商会COOLER SHOCK クーラーショック(単品S)津田商会
999税込1,099
1個
当日出荷
パッケージは熱伝導率に優れたアルミニウムと剛性に優れたポリエチレンとナイロンの3層構造で厚みはわずが約0.2mmです。これにより内部の冷えた温度を効率的に外部に放出します。クーラーショックは-7.8℃を長時間維持する保冷剤として設計されています。氷もクーラーショック含む保冷剤(アイスパック)もそれ自体の温度は冷凍庫の温度(0~-12.2℃)で始まり、冷凍庫から出した時点で温度が上がっていきます。氷は速く温度が上がり、0℃になってやがて溶けていきますが、Cooler Shockは-7.8℃をキープするように作られているため、クーラーボックス内の保冷効果も長時間キープできます。クーラーショックは氷と比較した場合、同じ保冷力に必要とする量も少なくて済むので、クーラーボックスの重量は軽減され、スペース効率も向上します。また、自宅に帰ってからも冷凍庫に戻すだけなので、片づけの手間も軽減されます。繰り返し使う事ができるため経済的です。
本体質量(g)123時間予冷時間:約8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×25×165注入量(mL)355
アイスデコパッド「デ・コールド」 ミズケイアイスデコパッド「デ・コールド」ミズケイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ヘルメットに装着し大事な頭をクールダウン22度をキープするアイスデコパッド「デ・コールド」ひんやり22度をキープし繰返し使用可能ドイツ製PCM使用氷水で約15分/冷凍庫で約10分
用途現場作業工事現場倉庫作業高所作業自転車のヘルメットネイビーサイズF質量(g)50寸法(cm)縦:22.5、横:6、高さ:2素材外側:TPU、内容物:PCM
アイスブロックリング「HYORIN」1個入 ミズケイアイスブロックリング「HYORIN」1個入ミズケイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
首に装着しクールダウンアイスブロックリング「HYORIN」ひんやり22度をキープし繰返し使用可能ドイツ製PCM使用氷水で約30分/冷凍庫で約20分
用途スポーツ観戦夏祭り作業現場高所作業現場作業スポーツキャンプ盆踊り休憩時のアイシングホワイト素材外側:TPU、内容物:PCM
アイスブロックリング「HYORIN」入替付 ミズケイアイスブロックリング「HYORIN」入替付ミズケイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
首に装着しクールダウンアイスブロックリング「HYORIN」ひんやり22度をキープし繰返し使用可能ドイツ製PCM使用氷水で約30分/冷凍庫で約20分
用途スポーツ観戦夏祭り作業現場高所作業現場作業スポーツキャンプ盆踊り休憩時のアイシングホワイト素材外側:TPU、内容物:PCM
IDIES ドライ半袖ポロシャツ 224 ホシ服装IDIES ドライ半袖ポロシャツ 224ホシ服装(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1着
当日出荷から5日以内出荷
吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。 しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。
機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付仕様消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、DRYプリントネーム材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100%
ノートパソコンバッグ ロジックノートパソコンバッグロジック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応
用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。ポケット数6ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応特性キズを防ぐ、防水加工
車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製 Ruedamann車椅子スロープ 滑り止めスロープ アルミ製Ruedamann
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
アルミスロープはウェビング取っ手が付き、運搬しやすいです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。ステンレスリベットはスチール製リベットに比べて錆びにくいです。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部裏面に滑り止めの横ラインデザインで、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。付きのピンは、段差解消スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。
用途自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。材質アルミ幅(mm)【使用】推薦680幅(cm)73耐荷重(kg)300
ケミソフトクーリング アトムケミソフトクーリングアトム(1件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
クールマックス”R”ファブリック使用 吸水性・速乾性に優れ、ベタつきを抑えます 吸粘着テープが付きにくいので、梱包作業も楽々。
サドルカバー FSC-07 BK Fine Day(ファインディ)サドルカバー FSC-07 BKFine Day(ファインディ)(43件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
あなたのバイクにぴったりフィット!ファミリーバイク・スクーター用シートカバー!丈夫で防水性に優れたPVC発砲レザー使用。
材質耐寒軟質ビニールレザー関連資料適合表(0.3MB)
...