28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)サンストッカーⅡ(スタンド付き)
エコ商品
材質外壁/PP 内壁/AES 断熱材/硬質ウレタンフォーム スタンド/アルミ ブルー 高さ(mm)【外寸】381 容量(L)150 短辺(mm)【外寸】600【有効内寸】463 長辺(mm)【外寸】1100【有効内寸】863 内寸(高さH)(mm)327【有効内寸】309 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関東冷熱工業KR小型適温ボックス ソフトタイプ
エコ商品
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など 材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地 ワサビ/グリーン 内容量(L)10.2 本体質量(kg)1.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195 扉開閉方式はめ込み式 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295 断熱材高密度発泡スチロール RoHS指令(10物質対応)対応
1台(10.2L)
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)EPボックス # 61(持ち手有)
エコ商品
材質EPP30倍 ブルー 高さ(mm)【外寸】430 容量(L)61.5 短辺(mm)【外寸】385【有効内寸】317 長辺(mm)【外寸】626【有効内寸】558 圧縮荷重(kN[kgf])3.5kN(357kgf) 内寸(高さH)(mm)350【有効内寸】340 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(20L)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)EPハンディクーラー# 5(セット)
エコ商品
材質EPP30倍 ブルー 高さ(mm)【外寸】175 容量(L)4.5 短辺(mm)【外寸】252【有効内寸】142 長辺(mm)【外寸】282【有効内寸】224 内寸(高さH)(mm)142【有効内寸】142 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)EPボックス # 30 本体
エコ商品
仕様【嵌合1】SNコンテナー C#36Y【嵌合2】サンボックス 54 材質本体EPP20倍 フタEPP30倍 高さ(mm)【外寸】210 容量(L)30 短辺(mm)【外寸】388【有効内寸】344 長辺(mm)【外寸】574【有効内寸】510 圧縮荷重(kN[kgf])5.88kN(600kgf) 内寸(高さH)(mm)170【有効内寸】160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)EPボックス# 43-2 蓋
エコ商品
学校給食の米飯配送用保温容器
材質EPP20倍 ブルー 質量(g)405 外寸(mm)605×430×49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,139 税込4,553
当日出荷

三甲(サンコー)サンコールドボックス 34 セット
エコ商品
材質[本体]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム、[フタ]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム ブルー 容量(L)34 有効内寸(mm)450×275×264 外寸(mm)568×361×333 内寸(mm)464×289×264 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス#16 本体
エコ商品
材質本体 外壁:PP フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム ブルー 高さ(mm)【外寸】172 容量(L)15.9 短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】296 長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】460 圧縮荷重(kN[kgf])18.3kN(1,866kgf) 内寸(高さH)(mm)123【有効内寸】116 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス 24-2 本体
エコ商品
材質本体 外壁:PP 断熱材 硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材 硬質ウレタンフォーム ブルー 高さ(mm)【外寸】182 短辺(mm)【外寸】420【有効内寸】363 長辺(mm)【外寸】646【有効内寸】583 内寸(高さH)(mm)123【有効内寸】114 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
102,820 税込113,102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス #21 本体
エコ商品
材質本体/外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム 、、、フタ/外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム ブルー 高さ(mm)【外寸】228 容量(L)21.4 短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】304 長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】430 圧縮荷重(kN[kgf])13.60kN(1,387kgf) 内寸(高さH)(mm)165【有効内寸】162 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)EPボックス # 16 本体
エコ商品
仕様【嵌合1】SNコンテナー C#36Y【嵌合2】サンボックス 54 材質本体EPP20倍 フタEPP30倍 高さ(mm)【外寸】130 容量(L)16 短辺(mm)【外寸】388【有効内寸】346 長辺(mm)【外寸】574【有効内寸】512 内寸(高さH)(mm)90【有効内寸】80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス 75-2 セット
エコ商品
材質[本体]外壁:PP/断熱材:発泡PP、[フタ]外壁:PP/断熱材:発泡PP ブルー 取付4辺 容量(L)48.5 有効内寸(mm)471×345×292 外寸(mm)602×466×374 内寸(mm)481×354×292 底形状格子リブ 適合カード差しカード差し19型/カード差し20型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
50日以内出荷

三甲(サンコー)クールキャリア 4型
エコ商品
材質PP ライトブルー 容量(L)27.4 外寸(mm)553×356×183 内寸(mm)526×329×170 ポケット数3列×16=48ポケット 収納数AH-200(48個)、AH-203(48個) RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)25.5 ポケット寸法(mm)105×29×160
1個
12,980 税込14,278
50日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)コールドオリコンEP39Bフタ
エコ商品
材質PP+EPP30倍 ピンク 高さ(mm)【外寸】28 短辺(mm)【外寸】364 長辺(mm)【外寸】595 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷


関東冷熱工業KR小型適温ボックス 標準タイプ
エコ商品
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、内面:ステンレス(SUS430)、外面:カラー鋼板 ウグイス/グリーン 内容量(L)10.4 本体質量(kg)5.5 厚さt(mm)30 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×200 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×287 材質(脚)EPDM製スポンジゴム(難燃性/黒色) ロック扉・本体間:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付) 断熱材硬質発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(10.4L)
13,980 税込15,378
当日出荷

「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様) 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(20L)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430) 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(20L)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス 31 セット
エコ商品
材質[本体]外壁:PP 断熱材:発泡PS、[フタ]外壁:PP 断熱材:発泡PS ブルー 容量(L)20.7 有効内寸(mm)332×247×229 外寸(mm)485×365×304 内寸(mm)347×263×239 底形状格子リブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス 15S 本体
エコ商品
材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム イエロー 高さ(mm)【外寸】218 容量(L)16 短辺(mm)【外寸】373【有効内寸】300 長辺(mm)【外寸】483【有効内寸】370 内寸(高さH)(mm)158【有効内寸】144 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PARAGOPG20用本体カバー
エコ商品
本商品には、専用カバーを付けることができます。 冷凍冷蔵クーラーボックス自体の汚れを防ぐことが出来るのと、庫内が常温に戻る時間を緩めます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産)
エコ商品
断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル
用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用 材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ 熱伝導率(W/mk)0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

充電池を利用頂くことにより、更に野外環境でも利用できるようになります。 この充電池は、8時間の充電で、最大8時間の利用をすることができます。(ECOモードで8時間、基本利用は4-8時間の利用目安) 冷凍冷蔵クーラーボックスとしての利用だけではなく、ノートパソコンの充電(Type-Cのみ)やスマートフォンの充電にも利用できます。 サイズは手のひらより少し大きいくらいのサイズです。 重さは「1.88kg」になります。 これにより、野外での活動も円滑になります。
寸法(mm)161×210×48.5 質量(kg)1.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷