38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約180(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-81 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約170(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd. 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-82 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上) 付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式 寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37 質量(g)(電池除く)約130 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上) 測定単位1m/yd. 測定範囲(m)5~730 対物レンズ有効径(mm)20 ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)16.7 実視界(°)6
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】。ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】。ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】。表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能。・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な生活防水構造
付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式 測定範囲6-1200(yd) 質量(g)約205(電池除く) 電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41 測定範囲(m)5-1090 対物レンズ有効径(mm)22 ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)17 実視界(°)6
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。 サイドには、便利なティーケースが付いています。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×120×60 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×110×40 質量(g)約52 材質ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン 適合ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

「COOLSHOT PROII STABILIZED」「COOLSHOT LITE STABILIZED」のセミソフトケースです。
その他標準付属品 対応機種COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED アズワン品番64-9313-86
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。 超はっ水加工です。 カラビナ付(アルミ製)です。
材質ポリエステル 幅(mm)95 高さ(mm)145 奥行(mm)40 適合ベルト幅(mm)約60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍 仕様距離測定スケール(m):40~200 付属品ストラップ 本体質量(g)40 対物レンズ有効径(mm)10 1000m先の視野(m)25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ 動画あり
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5 質量(g)37 タイプCR2 電圧(V)3 定格容量800mAh
1個
359 税込395
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)デジタルゴルフスコープ
目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。 また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。 ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。
倍率5倍 仕様距離測定スケール(yd):45~930 付属品ケース、ストラップ 電源CR2032×2個(モニター用電池付属) 本体質量(g)78 対物レンズ有効径(mm)20 1000m先の視野(m)131 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

78156 レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 動画あり
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m)0.3~20 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃)0~40 測定精度±3.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)95(電池含) 測定単位1mm 本体サイズ(mm)111×38×24 防塵防水性能保護等級:IP40 オートパワーオフ無操作状態で約3分 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃)-20~70 アズワン品番64-3932-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W)1000/high、400/Low 材質ABS樹脂 寸法(mm)84×178×208 質量(g)505(ノズル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷

日本でも海外でも使える電圧切替式のハイパワードライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。C2タイプ変換プラグ付
ホワイト 消費電力(W)1000・400(100V)、2000(200V) 材質ABS樹脂 寸法(mm)84×178×208 質量(g)514(ノズル含む) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
2,890 税込3,179
当日出荷

夏は氷を入れてクールショットスプレー、冬はお湯(約60度)を入れてホットスプレー。魔法瓶構造にて温度を長時間保ちます。
1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品ワイドノズル、セットノズル 材質PA(ポリアミド) ブラック 質量(g)823 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

軽量・長寿命が特徴の独自開のDCモーター採用。静音設計なので快適に使用できます。熱を分散させるスイングノズルで、1ヶ所に熱が集中する事なく、均一に送風でき髪のダメージを軽減します。マイナスイオン発生装置搭載。風量設定2段階・クールショット・ターボ機能の設定可能。
メタリックグレー 消費電力(W)1300 材質ABS樹脂 寸法(mm)85×235×225 質量(g)470 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.6 保証期間1年
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷

立体成形で型くずれを防ぐ!EVAシリーズ。底が固く、工具が突き抜けにくい。底面がアーチ形状で体にしっかりフィット。落下防止のフタ付で安心作業。
用途仕事に限らず、タウンユースでも使用可能なデザインで、幅広く使える!メジャー・タバコ・携帯電話など細々としたものの持ち運びにも大変便利です。 材質布地:ポリエステル、底:EVA樹脂 トラスコ品番396-3438 質量(g)270 適合ベルト幅(mm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×200
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

髪を乾かす時のストレスを軽減する、ドライヤーShinju。 。〇超軽量&コンパクト。本体重量310gでスマホとほぼ同じ軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ。〇大風量!パーソナライズドライヤー。大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン。風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整。温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 。〇クールショットボタン。ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能。〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント 質量(g)(電源コード含まず)約310 消費電力(W)1200 本体寸法(mm)約180×160×45 温風温度(℃)冷風/60/90/120 風量(m3/min)0.79 対応海外対応不可 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100-120 50/60Hz モーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000 マイナスイオン機能
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルっと回すとスタイラーに変身。カールやボリュームアップも自由自在。様々なスタイリングも、ドライも、これ一台で。多機能なマルチスタイリングドライヤー。エアカーラー 35mm、ロールブラシ、つるツヤローラー、ワイドノズルなど切り替え簡単、様々なモードでスタイリング可能。風温調節が4段階、風量調節が3段階と、お好みの設定でスタイリングをしたり、髪を乾かすことが可能。冷風が出るクールショットボタンでスタイリングを長持ちさせます。
付属品エアカーラー 35mm(2本)、つるツヤローラー、ワイドノズル、ロールブラシ 寸法(mm)(スライターモード時)285×45×45、(ドライヤーモード時)223×45×115 質量(g)640(コード含む) コード長さ(m)約1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,800 税込34,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「かわいい」と「使いやすい」、美容師さんもオススメのいいとこどりのドライヤーmimi air。 。〇超軽量&コンパクト。本体重量270gで、持ち続けても疲れない軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ。〇大風量。大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン。風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整。温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 。〇クールショットボタン。ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能。〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。〇磁石で簡単に装着&取り外し可能、スタイリング用ノズルアタッチメント。〇サロンワークでも使いやすい、長さ3.0mの電源コード
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント 質量(g)(電源コード含まず)約270 消費電力(W)1200 本体寸法(mm)約180×160×45 温風温度(℃)冷風/60/90/120 風量(m3/min)0.79 対応海外対応不可 電源コード(m)約3 風速(m/s)39.9 電源(AC V)100-120 50/60Hz モーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000 マイナスイオン機能
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品:ワイドブローブラシ。「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまとまる髪へ。地肌ストレスの原因となる乾燥が抑えられるので、健やかな地肌を保ちます。本体前面のパネルを握るとナノイーが髪に付着しやすくなるので、毛先までうるおいます。押すだけワンタッチで冷風に切替できるクールショット(冷風スイッチ)で、温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックが簡単に。ワイドブローブラシはベーシックなブラシながら、様々なスタイリングが可能。ストレートヘアに、毛先のニュアンス付けに、スタイリングの仕上げに、ブラッシングしながらの乾燥に。
ホワイト 質量(g)375 消費電力(W)650(ドライ・温風時) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)約120(ドライ・温風:室温30の時) 機能ナノイー イオンチャージ 風温切替SET/DRY クールショット(冷風スイッチ) 1種類のアタッチメント サイズ(mm)69×340(L) 電源供給方式交流式
1台
15,530 税込17,083
翌日出荷

レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦147×横23×奥23 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)37 波長(nm)620-690 測定範囲(m)0.5~15 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量で持ちやすい形状。 照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。 防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。 オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。
用途登山やゴルフなどレジャーに。 付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス 測定範囲656yd 質量(g)178(電池込) 電源リチウム電池3V CR2×1個 倍率(倍)6 機能オートパワーオフ 速度(計測)18~300km/h 単位メートル/ヤード切替式 接眼レンズ16mm 測定単位1m/1yd 対物レンズ22mm 測定範囲(m)~600 測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離 使用環境温度(℃)-10~50 視野角7.5度 三脚取付ねじ1/4インチ 色(本体) レーザー波長(nm)905 アズワン品番64-5062-47 レーザークラス1
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

クールダイヤ・アクアショット・ミストダイヤの位置決めに最適です。簡単・確実に位置決めできる便利なツールです。
用途クールダイヤ・アクアショット・ミストダイヤの位置決め。 直径(Φmm)適合:5.0~35.0用
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。3人の女性モデルのポートレート。スタイリッシュに、そして少しクールなスタジオショット。収録点数80点。4064×2704pixel、3504×2336pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカーSpeedomシリーズ史上最軽量※2 ※1:テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 (2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)※2:2024年4月、テスコムのSpeedomシリーズのドライヤーにおいて
用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。 付属品セットフード 質量(g)455 消費電力(W)1300 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×77×215(フード付き) 主材質本体:PC/ABS
1個
7,000 税込7,700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。 付属品セットフード(ブロータイプ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチ風量切替スイッチ「DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ「ON/OFF」 本体質量(g)425 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194 温風温度(℃)115(DRY使用時) 風量(m3/min)1.1(DRY使用時)
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NobbyNB2100
付属品セットフード(1個) 質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ 本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付) 温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時) 電源コード(m)3
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー※1速乾 Speedomシリーズ史上最軽量※2テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
用途大風量 2.3m3/分※ ※スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。 大風圧 従来機種から109%にUP※ ※メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 。従来機種より12%軽量化!※ 大風量なのに495gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 ※メーカー製品TID2250と比較。 。乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 。美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 。多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得 テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 。快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 。ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 。※定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。 付属品セットフード 適合パーツ:インレットカバー(501836)、集風セットフード(501835) ブラック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1300 スイッチメインスイッチ 「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ コード長さ(m)1.7 本体質量(g)470 (本体のみ)、495 (セットフード付き) 温風温度(℃)100(周囲温度30の場合。HOT-DRY使用時) 風量(m3/min)2.33(TURBO使用時) 対応ラク抜きプラグ:○、折りたたみ:○、搭載イオン:プロテクトイオン、海外使用:× 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付き) 保証期間1年間
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

エレコムドライヤー
仕様【ラク抜きプラグ】〇、【折りたたみ】× 付属品セットフード 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)3 電源コード(m)3 イオンプロテクトイオン
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命ブラシレスDCモーターを採用し、軽量&パワフルな風圧でサロンワークをサポート。
付属品セットフード 寸法(mm)180×200×55 ホワイト 質量(g)(本体+コード)490/(本体)310 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチ電源スイッチ:ON/LOCK/OFF、温度切替スイッチ:3/2/1、風量切替スイッチ:3/2/1、クールショットスイッチ:ON/OFF コード長さ(m)3 温風温度(℃)90(周囲温度30の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時) マイナスイオン機能マイナスイオンユニット搭載、マイナスイオン:放出イオン量約1000万個/cm3以上
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー(※1)速乾 Speedomシリーズ史上最軽量(※2) テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。 ※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。 ※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
用途1大風量 2.3m3/分※3 大風圧 従来機種から109%にUP※43ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 。従来機種より12%軽量化!※5大風量なのに495Gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 。乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 。美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 。多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNO.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 。快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 。ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 。本体色はブラックとレッド・ホワイトの3色からお選びいただけます 。※ 定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSPEEDOMシリーズのドライヤーにおいて。※3 スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。※4 メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ※5 メーカー製品TID2250と比較。※6-7 メーカー測定方法/メーカー比較検証法による。 付属品セットフード 適合パーツ:インレットカバー(501840)、集風セットフード(501839) ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1300 スイッチメインスイッチ 「OFF-SET-DRY-TURBO」、クールショットスイッチ 本体質量(g)470 (本体のみ)、495(セットフード付き) 温風温度(℃)100 (周囲温度30の場合。HOT-DRY使用時) 風量(m3/min)2.33 (TURBO使用時) 対応ラク抜きプラグ:○、折りたたみ:○、搭載イオン:プロテクトイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付き) 保証期間1年間
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー
用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 。大風量ですばやくしっかり乾かします。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 。【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 。ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 。独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 付属品2Wayモイスチャーフード 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ 本体質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き) 温風温度(℃)115(周囲温度30の場合。DRY‐HIGH使用時。) 風量(m3/min)1.83(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時) 対応マイナスイオン:○、ラク抜きプラグ:○、折りたたみ:○、海外使用:× 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付き) 保証期間1年間 吹出口マイナスイオン発生:トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し) マイナスイオン機能あり
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)