26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ 付属品連結保冷材1個
1個
699 税込769
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ネッククーラー 材質ポリエステル90%・ナイロン10% 寸法(mm)保冷剤:410×55 本体寸法(mm)730×75
1個
979 税込1,077
当日出荷

28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など 材質外側:TPU、内容部:PCM 質量(g)135 サイズフリーサイズ 寸法(cm)約14.5×17 内周長(mm)約345 RoHS指令(10物質対応)対応 タイプ保冷剤入りタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷却ネックバンド 保冷剤付 モノタロウ 動画あり
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
タイプ保冷剤入タイプ 材質(本体)ポリエステル 質量(g)(本体)約15、(保冷剤)約140 寸法(横×縦)(mm)(本体)約600×60、(保冷剤)約360×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材
エコ商品
材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤 使用目的暑さ対策 適合本体No.7179 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。 水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。 ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。 専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。 くり返し使用可能です。 カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用) ネイビードット タイプ子供・大人兼用
1個
819 税込901
欠品中

気化熱作用と保冷剤で熱中症予防が行えます。水に濡らして軽く振るとヒンヤリする特殊生地で首元をクールダウンできます。首元部分には保冷剤ポケットを装備し、保冷剤を入れることでさらにヒンヤリ効果がアップし熱中症予防。
用途熱中症対策。 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH)(mm)約200×160
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)エリマキクーラー 冷やしてネック
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個 材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース 質量(g)120 アズワン品番7-8262-01 ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
859 税込945
当日出荷

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(3個)
249 税込274
欠品中

保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。 30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。 サイズフリー 質量(g)カバー15g 保冷剤140g 材質(カバー)ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
699 税込769
欠品中

凍らせると固くなるタイプの保冷剤です。 熱中症対策にご使用ください。
適合涼感銀パワー、涼感たーぼう、日焼けボウシ+クール 寸法(mm)75×100
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。 タイプ保冷剤入タイプ 付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10) 材質本体:ポリエステル100%面ファスナー 長さ(mm)600 幅(mm)60 質量(g)155
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネックアイス 28℃ モノタロウ 動画あり
急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。
用途首回りを冷やす熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM 直径(Φmm)約20 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 融点(℃)約28 固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15 使用時間(時間)約2
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)冷や冷や クールネック 詰め替え用保冷剤 4連結1個入り
NO.7180の取替え用保冷剤です。
用途暑さ対策に。 材質保冷材:水・高分子吸収ポリマー・防腐剤 質量(g)165 アズワン品番60-3185-09
1個(4個)
219 税込241
5日以内出荷

「冷却不要」「約27度を長時間キープ」「結露がでない」から色々なシーンでお役立ちする次世代素材を使用した新しいCOOLアイテム「COOLOOPシリーズ」。1. 次世代の特殊素材PCMを使用!28℃以下で自然凍結し、約27℃を長時間キープする冷却グッズ!2. 結露しないから肌や衣類が濡れる心配なし!快適なまま長時間ひんやり♪3. おウチ、アウトドア、就寝時、通勤時、スポーツ等…様々なシーンの暑さ対策に繰り返し使える!保冷剤などと違い冷却する必要がありません。「28度以下の環境下で勝手に凍る」「結露がでない」「冷たすぎない」のでどんな利用環境でも使いやすくオススメです。首にさっとかけるだけのネックリング。首への接触面が大きい幅広タイプなのでより涼しさを感じることができます。身体全体を冷やすには、首すじの血液を冷やすことが効果的だと言われています。軽くてコンパクトだから、生活の様々なシーンで活躍すること間違い無しです!おウチ時間に。お仕事中に。アウトドアやスポーツに。お子さまにも。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)パッケージ:140×28×180
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ 材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g)18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物PCMが温度変化に反応して、個体から液体へ、液体から個体へと変化することで温度の上昇や下降を抑え、快適な温度にコントロールします。
材質外側/TPU・内容物/PCM タイプ保冷剤入タイプ
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天然竹糸素材の水に浸して使うネックバンドです。 内容物に特殊な高吸水、高吸温繊維を使い、レーヨン素材で覆った構造になっています。 水分が気化する吸熱作用で熱を奪い、皮膚の温度上昇を抑えます。 ひんやりとした冷却効果が長時間持続し繰り返し使えます。 水に2~3分ほど浸した後、水がしたたり落ちない程度に軽く絞ってお使いください。 首や手足に巻いて面ファスナーで留めるタイプになります。
用途首や手足用 材質(カバー)レーヨン(竹由来)、(内容物)指定外繊維 寸法(幅W×長さL)(mm)約60×520
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナーを採用し、着脱が簡単です。先端がひらつかず、現場や工場作業でも首元スッキリデザインで安心して使用できます。抗菌・防臭加工生地を使用しています。
用途首回りの冷却に。 その他保冷剤無し 長さ(mm)570 幅(mm)55 混率(%)綿100
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤通学にも最適。目立たずに首もとを冷却。メッシュ加工だからYシャツの襟が濡れにくい!水に濡らして軽く絞り、首に巻くタイプ。
タイプ気化熱効果タイプ 材質ポリエステル、綿、指定外繊維、レーヨン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に 材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100% タイプ首冷却具 首廻り(cm)最大約45 寸法(縦×横)(cm)5.5×57
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。 仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能 セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1 長さ(mm)600 幅(mm)65 材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤 ネイビー 首廻り(cm)約50まで
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。
用途暑さ対策に。 寸法(幅W×長さL)(mm)55×360 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10 アズワン品番64-5223-36
1本
259 税込285
欠品中

首元をヒンヤリ冷やすネッククーラー用保冷剤です。屋外作業、ガーデニング、ウォーキング、スポーツ観戦など様々な用途でご使用いただけます。
用途ネッククーラー用4連保冷剤。 仕様保冷持続時間の目安:約1時間30分~2時間(外気温30度環境下) 成分水,増粘剤,調整剤,防腐剤 質量(g)約140 寸法(幅W×高さH)(mm)保冷剤:約350×55
1個
209 税込230
欠品中

温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム 加熱方法500Wで2分以内(再加熱は15秒以内) 洗濯方法手洗い
1個
1,881 税込2,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)