27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。 低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。 カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射タイプの遮光材で高い遮熱性をもち、葉面温度や地温の上昇を和らげます。 また、黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少なく、鉢棚やミニ温室の遮光材として最適です。
用途熱線を反射するので、遮光だけでなく遮熱性にも優れた高品質遮光遮熱資材。農業用以外にもレジャーや省エネにも効果的。
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。 他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
1巻
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。シルバーグレーは遮熱性が高いタイプです。
1枚ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

夏の熱中・節電対策に!夏場の炎天下での作業も快適に! 交点を熱融着することで解かれにくく、持ち運びや設置の際に取り扱いしやすい超軽量設計! 内部から外部への見通しが良く、圧迫感を感じることなく使用できます。 レジャーや作業現場での日よけや休憩スペースにも
用途シェード・日よけ・熱中症対策・節電対策・炎天下・レジャー・学校・幼稚園・保育所・休憩所・野外・キャンプ・屋外スポーツ 材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着) 形状折りたたみタイプ パールホワイト ハトメピッチ(mm)900×900 質量(g/m2)58.5 引張強度(N/50mm)縦4370:横5700 遮光率(%)60 特性遮光・遮熱
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)明涼40
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
1巻
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)明涼30W
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
1巻
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。
仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付 長さ(m)2 幅(m)1 生地デュポン社製タイベック素材使用
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に 仕様ラッセル織 タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名古屋マルヤマクールホワイトシート
遮熱・遮光効果により、夏場の直射日光を遮ります。 従来のアルミと違い、特殊ラミ加工により乱反射となり眩しくありません。 軽くて、使いやすく、汚れも落ちやすいです。 #4000クラスの厚手の生地を使用。UV剤の配合により、耐候性とともに耐久性も備えてます。 シート自体が蓄熱しにくいため、養生する内側の温度上昇が抑えられます。 夏場の野菜・塗料缶・プラスチック製品等の運搬・保管時の日除けに。太陽熱による被害を軽減できます。 遮熱シートでありながら透光性もありますので、仮設テントや農業用簡易倉庫等の天幕としてもお使いいただけます。 夏場でも暑くなりにくく、そこそこ明るい環境を作れます。
用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートに。 炎天下での塗料等の保管シートとして。 仕様周囲ハドメ加工 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.34 パールホワイト
1枚
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類はさみ式吊り具 サイズ(cm)14×10×4 材質ポリプロピレン アズワン品番64-9102-52
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

イノベックス(ダイオ化成)農涼シート(平織)
エコ商品
アルミ製の高い遮熱力で猛暑日のハウス内作業量力を軽減させ、熱中症予防や日焼け対策に最適です。 従来の遮光ネットと比べ軽量で、掛け外しの作業も簡易です。 ハウスバンド・ロープ固定に便利なボタンホールテープ付きです。
用途ハウス内作業用遮光ネット、熱中症や日焼け対策に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオネットSO 白 遮光率約65-70%
ダイオクールホワイトネット1020SW(カラミ織) 白黒 遮光率:約65~75%のセミオーダー品となります。「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
仕様周囲テープハトメ加工 テープ【周囲テープ】PEラミテープ#3000 ハトメアルミNo.28、50cmピッチ
1個
6,498 税込7,148
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

小型・軽量で畑作管理に威力を発揮
仕様作業速度:0.3~0.4m/s 質量(kg)22 全長×全幅W×全高(mm)930~1140×570×660~880 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン出力(PS/kW)1.1/- 排気量(cc)総:33.5 耕運深さ(mm)40 耕運幅(mm)150
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

長期間にわたる連続展張が可能でありフィルムの張替え作業が削減されます。 流滴剤をコーティングすることで流滴効果が持続します。 特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。 優れた保温強化剤を使用することによりトップレベルの保温性を実現しました。 優れた保温性を保持しつつ優れた透明性を実現。汚れにくく良好な光線透過率を持続します。
厚さ(mm)0.1 長さ(m)100
1巻
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●遮熱性の高い日本製の生地を使用したシェード。取付用ハトメ付き。 ●銀色のミラータイプの生地が熱線を反射し、高い遮熱性を発揮します。 ●場所により3パターンの組織(網目)を持ち、遮熱効果と風通しを発揮します
用途ダイオ 国産の遮光・遮熱ネット使用 窓まわりの猛暑対策 シェード 西日よけに最適 省エネにも効果的風通しのよい省エネシート 材質(ハトメ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢感・高級感・清潔感のあるホワイトパール色です。直射日光を乱反射しシート内部の温度上昇を防ぎます。夏場の温度上昇抑制効果:約5~8℃(測定値であり保証値ではありません)。UV劣化防止剤配合の#4000ポリエチレンクロスシートです。軽くて扱いやすく、防水性にも優れます。
用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートやレジャーシートに。遮熱・遮光シートとしてベランダ等の簡易日よけカーテンとしても便利です。 材質(シート本体)UV劣化防止剤配合ポリエチレンクロス、(ハトメ)真ちゅう 遮光率(%)94(測定値であり保証値ではありません) 耐候性約3年(保証値ではありません) ハトメ内径(Φmm)12
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱材入りポリエチレンを素材に採用した飛散防止ネット。 温度上昇を和らげ、夏場の炎天下での作業時に大活躍します。 夏場の炎天下での作業が快適になります。 養生時にシェード代わりになり、室内の温度上昇を防ぎます。 交点を熱癒着した織物なので解かれにくく、且つ超軽量品。
用途夏の熱中対策/節電対策に/省エネ 材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着) 形状折りたたみタイプ パールホワイト ハトメピッチ(mm)450×450 質量(g/m2)58.5 引張強度(N/50mm)縦/4370、横/5700 遮光率(%)60 特性遮熱
1枚
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宇部エクシモサニーコート
軽く保温性が良いので、燃油が大幅に削減出来ます。 熱融着を起さない(耐熱性) 光線透過率80%以上(施工直後) フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。
タイプ内張用 長さ(m)100
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ワイドクロススリムホワイト
耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。 優れた遮熱性により昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温。
1巻
70,980 税込78,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。
質量(kg)4.1 取付水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 本体鋼板(クールホワイト) 定格出力約25%~100%連続調光型 エネルギー消費効率(Lm/W)96.4 材質(ルーバー)鋼板(クールホワイト) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2990 電球の種類LED 調光の可否 電源ユニットLED内蔵 遮光(°)光源:30
1台
56,980 税込62,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。
材質ルーバ:鋼板(クールホワイト) 質量(kg)4.1 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(クールホワイト) 電圧(V)100~242 消費電力(W)31 角度(°)光源遮光:30 定格出力約25~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)110 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDケアサポートライト
エコ商品
取付天井面取付専用 消費電力(W)12.2 定格出力約1~100%連続調光型 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(クールホワイトつや消し仕上げ) 光源寿命40000時間(高速維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト) 調光の可否 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケアサポートライト
エコ商品
ベッド間のベース照明や既設処置灯のリニューアルとして
質量(kg)1 取付天井埋込型 タイプダウンライトタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.2 安定器定格出力型、補足:約1~100%連続調光型 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 パネルポリカーボネート(透明) 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否ライコン別売 電源ユニットLED内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:45
1台
23,980 税込26,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)